- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 運搬・収納・保管
- 電動猫車のおすすめ人気ランキング
電動猫車のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新103件の「電動猫車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「一輪車電動化キット」、「充電式運搬車」、「一輪車」などの商品も取り扱っております。
18Vバッテリ1本でパワフルに使える「充電式」運搬車。
農家、果樹園、造園、建設現場などあらゆるシーンで活躍。
後方からの光で反射、視認性を向上。
最大積載量(kg)
130
タイプ
本体のみ バッテリ・充電器別売り
電圧(V)
18
仕様
最大登坂能力12度
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg)
(平地)120、(傾斜7度)60
トラスコ品番
485-0092
ブレーキ
ディスクブレーキ(ブレーキロック機構付)
質量(kg)
30
タイプ
3輪
モーター
ホイルインモーター
荷台寸法(長さ)(mm)
910~1250
荷台寸法(幅)(mm)
570~870
バッテリー
鉛酸バッテリー(24V12Ah)
材質(フレーム)
アルミ
モーター出力(W)
250
タイヤタイプ
メーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4
充電時間(時間)
6~7
駆動方式
ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止)
RoHS指令(10物質対応)
対応
走行距離(km)
約24(最大積載時平地走行4km/hで)
引き手高さ(mm)
【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840。【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680
登坂角度
7度(60kg積載時)
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
砂・砂利・土など細かい者の運搬に。
セット内容
バケットのみ
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg)
(平地)120、(傾斜7度)60
トラスコ品番
485-0106
ブレーキ
ディスクブレーキ(ブレーキロック機構付)
タイプ
4輪
モーター
ホイルインモーター
荷台寸法(長さ)(mm)
910~1250
荷台寸法(幅)(mm)
570~870
バッテリー
鉛酸バッテリー(24V12Ah)
材質(フレーム)
アルミ
モーター出力(W)
250
タイヤタイプ
メーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4
充電時間(時間)
6~7
駆動方式
ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止)
RoHS指令(10物質対応)
対応
走行距離(km)
約24(最大積載時平地走行4km/hで)
引き手高さ(mm)
【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840。【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680
登坂角度
7度(60kg積載時)
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
最大積載120kg迄。
電動モーターで動く24Vバッテリー仕様。
前進5.0km/h、後進3.0km/hの速度調整器による無段階速度調整が可能です。
登板角度12度。
不整地路面、山道、坂道、畑内での重量物運搬に便利です。
傾斜地での停車に後輪ブレーキストッパー付き。
オプションKT-0108を取り付ける事で、荷台ワイド型=野菜コンテナ×4個積載可能、BOXフレーム=坂道走行中時に積載物の脱落を防ぎます。
薪や肥料運びに便利です。
エアー不整地タイヤにより、悪路でも走行が楽に行えます。
用途排気ガスが出ないクリーンな運搬作業が可能。
ハウス栽培や屋内での作業に。
田畑作業場でのローリータンクやコンテナ籠運搬時に便利です。
最大積載量(kg)
120
仕様
最大走行可能斜面/12°(積載量100kg)
材質
フレーム/冷間圧延鋼板(SPC材)、本体平荷台/耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、前輪エアー入りタイヤ/ゴム、後輪/PP樹脂・EVA(酢酸ビニール共重合樹脂)
質量(kg)
35(バッテリー含まない)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1558~1658×510~590×870~980
伸縮範囲(mm)
(左右ガードフレーム)各60
モーター
直流ブラシモーター430W/3200rpm
ハンドル高さ(mm)
上/980、中/950、下/870
機能
過電流保護
ブレーキ形式
前輪ディスクブレーキ
バッテリー
DC12V 10Ah×2=24V/10Ah 再充電可能鉛蓄電池(シールドバッテリー)
タイヤサイズ
前輪エアー入りタイヤ/外径Φ310mm×厚100mm、後輪/Φ240mm×厚70mm
充電器出力
26V/1A 鉛酸電池専用充電器
充電器入力
AC100V~240V
フレーム(mm)
(フロントガードフレーム)90
RoHS指令(10物質対応)
対応
最高速度(km/h)
5
作動温度(℃)
-10~60
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
スマートに整理して快適に持ち運ぶ。
「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
車から現場までの運搬をラクに行えます。
大型タイヤで段差の乗り越えも容易。
コンパクト収納、固定ベルト付、ガタ付き防止ガイド(ケースのガタ付き軽減)
関連資料
(5.4MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
箱・袋などの運搬に。
ノブを緩めるだけでサイズを簡単調整、大きな積載物にも対応。
セット内容
パイプフレームセット品
荷台寸法(長さ)(mm)
850~1095
荷台寸法(幅)(mm)
660~980
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
最大積載量120kg、12度の傾斜も、らくらく登板。
バックもできて、一輪車感覚で大量運搬が可能です。
手元操作でスピードを無段階に切り替えることができます。
また、低速・高速モードをスイッチ1つで選択できます。
身長に合わせてハンドルの高さを3段階に調節可能。
また、ハンドルは内側に折り曲げられコンパクトになり、
保管時にスペースをとりません。
パイプ荷台は前と左右にそれぞれ10cm伸び、大きな荷物もらくらく。
また、ダンプカーのようにワンタッチで荷台が持ち上がり荷降ろしに便利です。
後輪幅は、41~64cmまで伸ばせ、大きな荷物も安定して運べます。
フル充電(8時間)で3.5時間の走行が可能。
家庭用のコンセントに夜充電して、翌日作業OK。
バッテリーの残量も手元で確認できます。
質量(kg)
48(バッテリー、パイプ荷台含む)
角度(°)
最大登板:12(120kg積載時)
最大積載量(kg)
120
全長×全幅W(mm)
パイプ荷台寸法:870~970×660~860
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
1350×740×830~900
バッテリー
DC24V/12A(充電式100V 50/60)
速度調節方式
前後進無段階式速度調節グリップ(グリップ0位置自動復帰式)
最高速度(km/h)
低速設定:前進時最大速度3.0(後進時最大速度1.3)、高速設定:前進時最大速度5.8(後進時最大速度2.0)
猫吉3輪・4輪ともバッテリーは同じ物がご使用頂けます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
ブレーキ
ハンドブレーキ+サポートブレーキ
電圧(V)
直流36(18×2)
最大積載量(kg)
平地(0°~3°):300、傾斜地(3°~12°):180
最小回転半径(mm)
1150(前輪を軸に開店した場合)
保護等級
IPX4
使用時間
約1時間40分(BL1860B×4個)※バッテリ2個で駆動/切替スイッチ付
電動機
DCブラシレスモーター
タイヤタイプ
前輪/後輪:チューブ式
組合対応
【パイプ仕様】注文コード:21036385/品番:CU00M+注文コード:21036394/品番:CUA、【ダンプバスケット仕様】注文コード:21036410/品番:CU00L +注文コード:21036394/品番:CUA、【フラットバスケット仕様】注文コード:21036419/品番:CU00N+注文コード:21036428/品番:CUB
速度調節方式
スイッチレバー(0km/h~最高速度)
最高速度(km/h)
前進:5、3.5、1.5、後進:1.0
走行距離(km)
7.2km(BL1860B×4個)※バッテリ2個で駆動/切替スイッチ付
登坂角度
12
1台
¥439,800
税込¥483,780
3日以内出荷
最大積載量(kg)
平地:300(3°未満)、傾斜地:180(3~12°未満)
四輪タイプ・電動エコキャリア21専用
材質
耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
トライク専用のサイレンサーを採用し、まるで四輪のような迫力のあるリアビューを実現します。また、大容量のサイレンサーはトライクに相応しい重低音を奏でます。
用途スリップオン
色
クローム
適合車種
トライクファミリー(09-15)
1セット
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
最大積載荷重120kgまで可能
採取用カゴ(520×325サイズ)2個積載可能
人力では運搬が難しい山道、坂道、凹凸路面で大活躍
トリガーの握り具合で5.0km/h迄無段階操作可能
後進も3km/h迄を無段階に速度調整可能
100kg積載時連続使用可能時間2時間
バッテリーが無くても人力運搬も可能
用途ハウス内にコンテナカゴ運搬や田畑での肥料運搬作業に。山道、傾斜面での重量物運搬に活躍します。
ブレーキ
前輪:ディスクブレーキ、後輪:足踏みタイヤブレーキ
最大積載量(kg)
120
本体質量(kg)
45.3(バッテリー7kg含)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
最小:1080×580×880、最大:1270×820×980
荷台寸法(mm)
フロント:長740~930(内寸)(フレーム1~7段ピン固定式)、サイド:幅540~780(内寸)(フレーム1~5段ピン固定式)
ハンドル高さ(mm)
(上)980、(中)930、(小)880
バッテリー
DC12V10A×2個=24V/10Ah
充電時間(時間)
8~14
RoHS指令(10物質対応)
対応
走行時間
2時間(100kg積載時)
登坂角度
12度
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
悪路でも搬送を可能にする、クローラーユニットを取り付けた押手を折りたたむことができるイレクター製運搬台車です。キャスター仕様の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。
仕様
折りたたみハンドル
高さ(mm)
乗越え段差許容:40
材質(車輪)
プラスチック/ステンレス/スチール(ベアリング)
ブレーキ有無
なし
荷台寸法(幅)(mm)
466
最大積載荷重(kg)
100
ハンドル高さ(mm)
878
材質(フレーム)
プラスチック被覆スチールパイプ/スチール/プラスチック
材質(ハンドル)
鉄・プラスチック
キャスター金具
ステンレス・スチール
特性
悪路でも搬送を可能
荷台寸法(奥行)(mm)
688
材質(荷台)
プラスチック
ハンドルタイプ
折りたたみ
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
重量物の運搬、移動を省力化。
エンジン式に比べ、排ガスが出ず、音もせず、メンテナンスフリー。
アルミ製のため軽量。
AGタイヤ仕様でグリップ力アップ。
積載荷重(kg)
(平地)120、(坂道傾斜7°)60
質量(kg)
33
荷台寸法(長さ)(mm)
910~1250
荷台寸法(幅)(mm)
570~870
連続使用時間(時間)
約6(120kg積載、平地時速4kmで走行時)
バッテリー
鉛酸
モーター出力(W)
250(ホイルインモーター)
バッテリー容量(Ah)
12
バッテリー電圧(V)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
走行距離(km)
約24(120kg積載、平地時速4kmで走行時)
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
「階段」をボタン1つで昇り降りできる電動の台車が【電動階段のぼれる台車】です。
中型サイズの手押し台車の背面に、階段を昇り降りできる電動の走行ベルトと、運搬を安定させる伸縮するハンドルがついています。
平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。
最大積載量160kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。
バッテリー式のコードレスで使用時間は、約80分(80kgの荷物を載せた場合)と長時間の利用が可能です。
仕様
(最大階段角度)30~35度
付属品
本体、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)、日本語取扱い説明書、バッテリー、充電機
質量(kg)
24
最大積載量(kg)
160
モーター
24V、120W
荷台寸法(mm)
幅460×奥行き600×高さ900
荷台寸法(幅)(mm)
515
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
515×780×1170
ハンドル
2段階調節(最大548mm延長)
連続使用時間(分)
約80(80kgの荷物を載せた場合)
バッテリー
24V、2600mAh
昇降速度(m/分)
上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6
保証期間
1年
充電器出力
29.4V、2A
充電器入力
100-240V、50/60Hz、2.5A
充電時間(時間)
約3~4
荷台寸法(奥行)(mm)
600
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様
バケットには10Lごとの目盛り付き
質量(kg)
12.2
耐荷重(kg)
100
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
700×1270×780
タイヤサイズ
16インチ
スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途コンパクトサイズの電動牽引車。
仕様
電動走行式。搭載バッテリー:DC24V600W
トラスコ品番
458-3868
全長(mm)
1270
全幅(mm)
680
全高(mm)
1130
最大牽引質量(kg)
1000
走行速度(km/h)
(負荷)0~4
1台
¥769,800
税込¥846,780
38日以内出荷