電動給気シャッター フィルターのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
124件の「電動給気シャッター フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給気電動シャッター」、「給気口フィルタ」、「換気レジスター フィルター」などの商品も取り扱っております。
付属品 取付ねじ(Φ4×35L) 4本 材質 (パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(クッション)発泡ウレタン、(フィルター)不織布フィルター 捕集効率82%(質量法)、(固定ねじ)軟鋼棒 質量(kg) 0.77 電流(A) 0.04、0.03 消費電力(W) 3.4、3 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50、60 表面処理 (パネル)-、(固定ねじ)クロムメッキ モーター (シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W 端子 (SL)AC300V 7A 色調 (パネル)マンセル5Y8.9/1
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷


材質:不織布フィルター AT-150TQEF2-F65 捕集率約65%(質量法) AT-150TQEF2-F82 捕集率約82%(質量法) AT-150TQEWF-F 捕集率約82%(質量法)
用途交換用フィルター 呼称 150 タイプ 天井埋込タイプ・ワイドグリル用
1個
529 税込582
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内インテリアにマッチする質感高いデザイン。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。確認ランプ付(シャッター開時点灯)。静かな開閉動作。天井・壁(取付方向フリー)に取付可能。速結端子付。定格単相100V50/60HZ。消費電力4.1W/3.7W。材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製
質量(kg) 1.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 297.50×212.50×108
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

室内用。壁・天井取付用フラットカバー。 粗塵・花粉対策の不織布フィルター付き。 外気に含まれている塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(3方向)に放出します。また、オプションパーツの風向き制御プレートを取り付ければ、気流開口面を塞ぐことができます。
材質 ASA樹脂 クールホワイト 使用電圧(V) AC100±10%(50/60Hz) 消費電力(W) 5.5/5.5 捕集効率(%) 60(質量法/JIS 15 種) 適合パイプ内径(Φmm) 150
1個
16,980 税込18,678
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)電動給気シャッター BL品 壁・天井取付タイプ
壁、天井に据付可能 据付方向は縦・横・上下逆が可能 不織布フィルター付:捕集率約82%(質量法) 外気侵入防止電動シャッター(常閉式) シャッター開確認ランプ付(ネオンランプ) 速結端子付 定格単相100V 50/60Hz 消費電力4.1W/3.7W BL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 MDK) 色調:ホワイト 材質: グリル:合成樹脂 本 体:鋼板
用途室内用 材質 鋼板/樹脂 取付 壁・天井取付タイプ
1個
22,980 税込25,278
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

P-18QDLF6-BL専用。フィルター材質:不織布フィルター。フィルター捕集率約82%(質量法)で外気に含まれる粉じん、花粉をカットします
捕集効率(%) 82
1台
1,198 税込1,318
4日以内出荷

シャッターが素早く開き、静かに閉まります。 公団等のドア郵便受けからの笛音防止 レンジフードとの連動可能 天井設置可能
仕様 常時閉鎖式(壁・天井用)、給気清浄フィルター付 消費電力(W) (動作時)5以下、(開放時)3以下
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内インテリアにマッチする質感高いデザイン。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。確認ランプ付(シャッター開時点灯)。静かな開閉動作。天井・壁(取付方向フリー)に取付可能。速結端子付。定格単相100V50/60HZ。消費電力4.1W/3.7W。材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製
質量(kg) 1.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 297.50×212.50×108
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)給排気グリル 交換用フィルター 角形・角形十字格子用
材質:不織布フィルター 捕集率60%(質量法)
用途交換用フィルター タイプ 角形・角形十字格子用
1個
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質:不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)(カテキン入)
用途交換用フィルター タイプ フラットインテリアパネル用
1個
529 税込582
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 タッピンねじ(Φ4×35L) 4本 材質 (パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ウレタン 質量(kg) 0.53 電流(A) 0.04、0.04 消費電力(W) 3、3 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50、60 モーター (シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W 端子 (SL)AC300V 7A 色調 (パネル)マンセル5Y8.9/1
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷

付属品 タッピンねじ(Φ4×35L) 4本 材質 (パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ウレタン 質量(kg) 0.53 電流(A) 0.04、0.04 消費電力(W) 3、3 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50、60 モーター (シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W 端子 (SL)AC300V 7A 色調 (パネル)マンセル5Y8.9/1
1個
9,398 税込10,338
14日以内出荷

シャッターが素早く開き、静かに閉まります。 公団等のドア郵便受けからの笛音防止 レンジフードとの連動可能 天井設置可能
仕様 常時閉鎖式(壁・天井用) 消費電力(W) (動作時)5以下、(開放時)3以下
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm) 10.7 材質(フィルター) 難燃性ポリエステル 耐熱温度(℃) 100 捕集効率(%) 71.6 圧力損失 (初期)47Pa ろ過速度 2.5m/s
1セット(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高密度不織布フィルターにより、外気に含まれている塵やホコリなどの室内への侵入を防ぎます。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質 (フィルター部)ポリエステル、(フィルター枠)ポリプロピレン タイプ KRP用
1組(5枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PRP100フィルターセット(5枚入)です。 フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策) 水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。 対象換気口はPRPシリーズ(PRP-AWFH・PRP-AWSFH・PRP-AWSSFH・PRP-AWLFH)です。
材質 不織布 寸法(mm) (換気口)147 ダクト径(Φmm) 100 フィルターサイズ(mm) Φ91 捕集効率(%) 60(質量法/JIS 15種)
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

材質:不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)(カテキン入)
用途交換用フィルター 適合機種 AT-150QNU2 タイプ フラットパネル用 呼称 150
1個
529 税込582
当日出荷

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)電動給気シャッター BL品 FD72度 壁・天井取付タイプ
防火設備該当品(第13EG521号) 壁、天井に据付可能 据付方向は縦・横・上下逆が可能 不織布フィルター付:捕集率約82%(質量法) 外気侵入防止電動シャッター(常閉式) シャッター開確認ランプ付(ネオンランプ) 速結端子付 定格単相100V 50/60Hz 消費電力4.1W/3.7W BL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 MDKD) 色調:ホワイト 材質: グリル:合成樹脂 本 体:鋼板
用途室内用 材質 鋼板/樹脂 取付 壁・天井取付タイプ 角度(°) (防火ダンパー)72 フィルター フィルター付、交換用:AT-150QEF4-F
1個
24,980 税込27,478
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途外気清浄用フィルター 材質 不織布 ホワイト 質量(g) 約0.5 寸法 120Φ
1個
419 税込461
当日出荷