- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック外装・ボディーパーツ
- 電子ホーン 24vのおすすめ人気ランキング
電子ホーン 24vのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新125件の「電子ホーン 24v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「社外ホーン」、「アルファ ホーン」、「24v ホーン」などの商品も取り扱っております。
渦巻き型電子ホーン。小型サイズで狭い場所でも取付可能で、迫力があり柔らかいサウンドを奏でます。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け。音量は保安基準適合。
用途サウンドパーツ
音量
107±4DB
周波数
420±20/500±20HZ;
付属品
取付ステー
伝統のヨーロピアンサウンドホーン。
伝統の原点となる周波数480/400Hzを用いたヨーロピアンホーンです。
渦巻ホーンの特長である柔らかなサウンドを奏でます。
余裕の大音量113dB/2m。1クラス上である直径90mmホーンをベースに使用することにより、迫力ある音を放ちます。(参考音圧レベル119dB/1m、102dB/7m)
音の拡がりを最大限追求した開口部。
開口部のカール形状が、音の拡がりを最大限作り出す、音色重視のホーンです。
日本製。
タイプ
中音域
周波数(Hz)
(Hi)480/(Lo)400
電流(A)
3A×2
適合規格
保安基準適合品
入力電圧(V)
24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
104.0×99.5×73.0
音圧レベル(dB)
113/2m
1セット(2個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
旧ベンツのような弾ける迫力のあるサウンド!音量は保安基準適合。
用途サウンドパーツ
付属品
取付ステー
電圧
DC24V
周波数(Hz)
340±20/400±20HZ
定格
4A
適合車種
DC24V車
音量(dB)
107±4
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
電子ホーンにダブルヤンキーホーンラインナップ!!個性的なサウンドで魅了!!
用途サウンドパーツ
材質
ステンレス
寸法(mm)
475
全長(mm)
約460
色
シルバー
電圧
DC24V
定格電圧(V)
DC24
定格電流(A)
約5
適合車種
DC24V車
音量(dB)
約115
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
高音タイプホーン
用途サウンドパーツ
材質
亜鉛合金
寸法(mm)
300
色
クロームメッキ
電圧
DC24V
電圧(V)
24
適合車種
DC24V車
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
コンパクトで軽量タイプですので場所を選ばず取り付けが可能です。またファンファーレタイプですので音の広がりがあり市街地での使用に最適です。
用途周囲にいる歩行者や車に自分の存在を知らせ、危険を察知してもらう際に使用するもの
周波数(Hz)
Hi:500±20、Lo:400±20
電流(A)
2.5A×2
適合規格
保安基準適合品
入力電圧(V)
24
音圧レベル(dB)
112
取扱説明書
(0.3MB)
1セット(2個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ホーン各種ドレスアップや補修用としての汎用品になります。
音圧レベル(dB)
105(±5)
軽量で市街地での使用に向いた優しい音質。指向性は広がりを持っているので横方向にも伝わりやすいです。
用途自動車用ホーン
色
ブラック
音圧レベル(dB)
112
純正サウンドホーン
聴きなれた純正サウンドは危険を確実に伝えます。
信頼の直進音
音の直進性が強い平型ホーンは、高速域での聞こえやすさが特長です。
厚さ31mmボディ
渦巻ホーンでは作ることができない極薄モデルです。
中音域タイプ
保安基準適合品
ECE規格適合品
音圧(dB/m)
110/2m(99/7m)
仕様
12V 3.5A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×70×31
開口部からの水の侵入を防ぐ新構造!
100%銅コイル採用で音の弾きに差が出る!
迫力のあるクリアな響き
前方に向かって音が出る新音響構造!
車検対応
用途24V用ホーン
仕様
中音
周波数(Hz)
500±20(High) 420±20(Low)
電圧(V)
DC24
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
124×98×83
最大電流(A)
2.5/1個
音圧レベル(dB)
116(2M距離)
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
アルファーⅡのシルエットをそのままにコンパクトボディを実現。(体積比-20%/重量比-40%)
アルファーⅡを引き継ぐ伝統のサウンド。
従来のアルファーシリーズでは不可能だった「ステー角度変更可能」で取付性が更に向上しました。
ECE規格適合品。
周波数(Hz)
(Hi)480、(Lo)400
音圧レベル(dB)
113
タイプ
ダブル
入力電圧(V)
12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
84×90×58
音声
1セット(2個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
水に強いウォーター&サンドガード構造!
100%銅コイル採用で音の弾きに差が出る!
突き抜ける美しい音色
車検対応
用途24V用ホーン
仕様
高音
周波数(Hz)
520±20(High) 440±20(Low)
電圧(V)
DC24
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
126×110×90
最大電流(A)
2.5/1個
音圧レベル(dB)
117(2M距離)
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
世界最小。小型渦巻ホーン。
渦巻ホーン最高の高音を実現。
電子制御ユニットを採用し、ホーン本体が接点レスとなりました。接点摩耗がなくなったことにより、大幅な寿命アップとなります。
消費電流はシングルホーン並みの5A。低消費電流でバッテリーへの負荷を低減します。
純正ホーンと同幅の22mmとしたことにより、純正ホーン取付位置のリブと干渉を防ぎます。
ステーの角度変更が出来る事により、取り付けの自由度が高くなります。
セット内容
ホーン、電子制御ユニット、専用ハーネス、専用ステー、コネクター
質量(g)
720
周波数(Hz)
700/580
定格電圧(V)
DC12
定格電流(A)
2.5×2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
69×54×78(突起部除く)
音圧レベル(dB)
113/2m
色(本体)
サファイアブラック
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
大型開口部により響きの大音量を実現!
100%銅コイル採用で音の弾きに差が出る!
力強く響き渡る重低音
クラスを超えた重低音!
車検対応
用途24V用ホーン
仕様
低音
周波数(Hz)
480±20(High) 400±20(Low)
電圧(V)
DC24
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
125×95×85
最大電流(A)
2.5/1個
音圧レベル(dB)
115(2M距離)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
アルファーホーンシリーズ電灯の周波数480/400Hzを用いたヨーロピアンホーンです。渦巻ホーンの特長である柔らかなサウンドを奏でます。
シングルでもしっかり聞こえる110dB/2m。
小型ホーンでありながらも、1ランク上の大音量で、イザという時に役立ちます。
取付場所を選ばない。
「渦巻きホーンを取り付けたいけど、ダブルホーンはスペースがなくて取り付けられない。」そのような方へ、シングル渦巻ホーンのご提案です。
中音域タイプ。
保安基準適合品。
ECE規格適合品。
用途二輪車・軽自動車
電圧(V)
12
電流(A)
4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
84.0×58.0×90.0
音圧レベル(dB)
110/2m
2種の音を奏でるハイブリッド電子ホーン!!。ヨーロピアンを思わせる柔らかさと迫力を持ち合わせた切れの良いサウンドと、約7秒にわたるエコーが効いた伸びのあるサウンドの、2種の音を選択できるハイブリッド電子ホーン。ボタン切替で自在に変更ができます。ホーン本体はメッキボディで豪華さもUP!。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け!24V車専用。
用途サウンドパーツ
セット内容
ホーン本体/切り替えスイッチ/10A直電用ヒューズ付き接続ハーネス/取付ステー/ボルト/ナット
周波数(Hz)
450±20
電流(A)
7.5
定格電圧(V)
DC24
音量(dB)
110±4DB
取扱説明書
(0.14MB)
1セット
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
DC12V/24V/36V/48Vなど、自動車、トラック、建設機械、フォークリフト等多くの用途で使用出来ます。
RoHS/ELV指令に対応し、環境にやさしい仕様です。
発音体に圧電セラミックを採用したことにより、小型・高耐久の商品です。
仕様
-
質量(g)
39
使用温度範囲(℃)
-20~60
周波数(Hz)
3000/断続音
電圧(V)
12/24/36/48車兼用
消費電流(mA)
20以下
音圧レベル(dB)
85(1m)
断続使用回数(回)
90/分
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ブザータイプ電子ホーン。旧ベンツのような弾けるような特徴のサウンドで、品があり迫力のあるサウンドを奏でます。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け。音量は保安基準適合。
付属品
取付ステー
音量
107±4DB
周波数
340±20/400±20HZ;