電工のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
14,436件の「電工」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「10mm ラチェット」、「電工 セット」、「電工用ドライバー」などの商品も取り扱っております。
MCC(松阪鉄工所)電工レンチスパナ付
トラスコ品番 811-2832 全長(mm) 200 質量(g) 400 対辺(mm) スパナ:13・17、ソケット:17
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

電気・空調設備工事に適したサイズをひとつに集約、360度回転で操作性に優れたマルチタイプです。 6サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとビットチャックを装備し、本体360度回転と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。 対辺17mmのソケット部分は二面幅は何と19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。 電気、空調設備工事現場に最適なサイズを揃えた8機能レンチ。 6サイズ対応に2機能をプラスした多機能レンチ。
用途ハンガーレールへの施工、空調配管ダクト、支持金具取付け作業。 呼び寸法(mm) 8、10、12、13、17、六角対辺6.35mmビットドライバー、蝶ネジ 幅(mm) 75.8 奥行(mm) 25 対応製品 レースウェイ、ハンガーレールに対応。 材質 (ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製) 刃数 72 機能 本体360度回転機能付き。 送り角度(°) 5 許容締付トルク(N・m) 62
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングソケットなので奥深い箇所での作業が可能。力が掛けやすく、手にフィットする波型形状のグリップ。作業現場で目を引くグリーン、しかも樹脂製で軽量。
送り角度(°) 20 仕様 パワーフィット 寸法h3(mm) 15
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電設・配管工事や各種ラック取付の必携アイテム!! 首振り角15°機能を備えた本締め可能なロングソケット。 1本で4サイズ対応!!
仕様 ユニバーサル 首振角度(°) 15
1本ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4サイズのラチェットとして使用できます。
用途狭い場所でのねじ締め作業に 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラチェット機構により素早い締付けができます。 狭い場所でもねじ締め作業が簡単にできます。 使用頻度の多いレンチサイズで設計してあります。 持ち手中央の穴にひもを通して落下防止に役立ててください
全長(mm) 123 質量(g) 90 適合サイズ 8、10(対辺距離) アズワン品番 64-1093-88
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ラチェット機構(切替レバー付き)により素早い締め付けができます。 ソケットがディープ形状なので凹部での締め付けができます。 ソケットが貫通しているためボルトの余長が長い場合でも使用できます。 握り部が手にフィットする波形なので持ちやすく、すべりにくくなっています。
全長(mm) 143 質量(g) 180 適合サイズ(mm) (対辺距離)8、10、12、13 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) サイズ8、10/23.53。サイズ12、13/56.87 アズワン品番 64-1094-20
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

1本で4サイズのボルト・ナットに対応! 各種ラックの取付け作業に便利
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々な用途に使える万能タイプの電工ペンチです。
用途圧着ペンチ(2mm2~16mm2)、ケーブルストリッパー(1・1.5・3・5・7mm2)、ボルトクリッパー(2.5・3・3.5・4mm)、マルチレンチ(4~11mm)、他にワイヤー切断、番線ねじり、キャップオープナーとしても使用できる万能タイプのペンチです。 材質 クロームバナジューム鋼 硬度 HRC
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

一本で4サイズ
用途傾くソケット採用(約15°)障害物を避けて締付けできる。六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ。ラチェット機構。ショートタイプ。4サイズOK 材質 スチール
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁で4サイズ。4サイズをひとつにしたことで腰回りすっきり。疲労を軽減します。 軽量化と握りやすさを追求し、際立つ軽さの強化プラスチックを採用しました。 爪とソケット部は完全な熱処理を施してあり、耐久性に優れ、本締めができます。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

狭い所や奥まった所に便利な角度付ラチェットレンチです。設備、配管、建設、整備など幅広くご使用できます。
用途設備、配管、建設、整備など幅広いシーンで 呼び寸法(mm) 6×8、10×12、11×13、14×17、19×21 全長(mm) 120(6×8)、144(10×12)、170(11×13)、199(14×17)、228(19×21) 歯数 18(6、8、10側)、 20(11、12、14側)、19(13側)、22(17、19側)、24(21側) 角度(°) 25 送り角度(°) 20(6、8、10側)、 18(11、12、14側)、18.95(13側)、16.36(17、19側)、15(21側)
1セット(5本)
2,998 税込3,298
当日出荷

ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 材質 本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼 表面処理 クロームメッキ 歯数 72 送り角度(°) 5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) ラチェット機構 あり
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低電圧用100V~221V。細軸タイプ。絶縁被覆付。指先でグリップ後部を触れるだけで(+)(-)が分かりますので、後部ホルダーからの取り出しが、たいへん便利。
用途電機工事・電力機械・OA機器・電気部品の組立、修理、点検など。 材質(グリップ) 樹脂 軸径(Φmm) 5.8 種類 電工ドライバー 商品構成 単品 先端刃幅(mm) 5.8 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
679 税込747
当日出荷

ブレードの真上に親指を添えられケーブルが剥きやすいグリップ形状
規格 L型 ブラック×ホワイト トラスコ品番 796-4102 替刃仕様 L型替刃(0.5mm厚×18mm幅) ロック機構 オートロック式
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

電装品の取り付け・配線作業の必需品
用途端子のかしめ、圧着ケーブルの切断、被覆取りボルトの切断に使用できますかしめ端子、裸圧着端子、絶縁被覆付圧着端子の3種類に使用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
10,400 税込11,440
当日出荷

端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。
用途端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り 適合 ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2。ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2。ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5 材質 (本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール 全長(mm) 213 質量(g) 400 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷

VVF、VVRケーブルのケーブル外装・芯線被覆をストリップします。 ゴムブッシングに切れ込みを入れる際にも活躍します。
全長(mm) 205 質量(g) 120 硬度HRC(刃部) 60 材質(ハンドル) 天然木
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

細かい作業もOK!小さなネジもつかみやすい。ソフトなグリップ感:革より柔らかい新素材、素手感覚でジャストフィット。フィット感抜群:ナックルガード付、親指が動かしやすい。スベリにくい:エンボス加工で、抜群の滑り止め効果。ムレにくい:通気性・透湿性に優れ快適な作業ができる。洗濯OK:素早く乾き、色落ちなし
入数(双) 1 機能 通気性・透湿性 材質(甲) ポリエステル 材質(掌側) ポリウレタン
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)