- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- 電極保持器 3極のおすすめ人気ランキング
電極保持器 3極のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新102件の「電極保持器 3極」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電極棒 パナソニック」、「電極保持器 5極」、「電極保持器 4極」などの商品も取り扱っております。
電極部が簡単に抜き差しできるセパレートタイプで保守点検が容易。
長さ(mm)
-
タイプ
-
使用温度範囲(℃)
-10~+70(ただし氷結しないこと)
電極棒、接続ナット、ロックナットを組合わせたセット形式です。
セット内容
電極棒(形F03-01)×1本/接続ナット(形F03-02)1個/ロックナット(形F03-03)×2個
質量(g)
約190
小型・軽量で、機器内蔵など取りつけスペースに制限のあるところに最適。
用途浄水などの一般用途 小スペース用(3極)
仕様
電極保持器
材質
樹脂製(PBT:ポリブチレンテレフタレート)
タイプ
電極棒付属タイプ
極数
3極
使用温度範囲(℃)
-10~+70(ただし氷結しないこと)
使用圧力
大気圧
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
交直両用。TIG溶接用。アルミ溶接に最適です。
2%セリウム入り
タイプ
セリウム
棒長(mm)
150
化学物質安全性参考資料
※追加寸法必要時は別途電極棒購入をお願いします。(注文コード:71144019、71144028、7144037)
用途水処理プラントや大形液槽の液面制御に最適。
構造
IP45相当
使用温度(℃)
‐20~50
測定流体
液体
ビルディングブロック方式の盤直付タイプで取りつけ・保守が容易なベーシック型。リレーユニットがビルディングブロック方式のためメンテナンスが容易。動作状態がひとめでわかるLED動作表示つき。熱帯処理形と高温用も用意。使用周囲温度が高くても安定検出を実現。
種類
フロートなしスイッチ 一般用 ベースタイプ
制御対象、使用条件
一般の浄水、汚水
周波数(Hz)
50/60
出力
AC220V 5A(抵抗負荷)、AC220V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)
耐電圧
AC2000V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~55
寿命
電気的50万回以上、機械的500万回以上
適合ケーブル
1km以下
使用周囲湿度
45~85%RH
許容電圧変動
定格電圧の85~110%
電極間電圧
AC8V
電極間電流
AC約1mA以下
電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)
0~約4k
電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)
約15k~∞
電気的寿命(定格負荷)
50万回以上
機械的寿命
500万回以上
制御対象
一般の浄水、汚水
推奨電極間動作抵抗
約0~4kΩ
推奨電極間復帰抵抗
約15kΩ以上
用途取りつけ枠 形F03-12:形PS-□Sのフランジとして利用したり、ねじ加工ができないFRP製水槽等への取りつけにナットとして使用します。
コンクリート埋め込み取りつけ枠 形F03-13:形F03-12取りつけ枠を形F03-13にM5×25のねじで締めつけて固定し、コンクリート製水槽に埋め込んでください。
また、形F03-13はコンクリートの深さに合わせて切断してください。
電極棒が1m以上になる場合に使用します。
仕様
接続ナット
保守点検の場合も配線をはずさずに取り替え可能です。
仕様
リレーユニット
特性
保守点検の場合も配線をはずさずに取り替え可能です。また、他のリレーユニットとの交換もできます。
関連資料
セレクションガイド(2.5MB)
電極保持器に電極棒を取付ける時、または接続ナットを使うときに使用します。
仕様
ロックナット
電極棒が1m以上になる場合に使用します。
材質
SUS304
質量(g)
約20
1セット(10本)
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
材質
樹脂製
適合ケーブル(Φmm)
最大14×4本
待機電力を削減し、さらに軽量化を実現
高さ(mm)
100
奥行(mm)
60
周波数(Hz)
50/60
出力
AC200V 3A(抵抗負荷)
定格電圧(V)
AC100/200
耐電圧
AC2000V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~55
寿命
電気的25万回以上、機械的1000万回以上
使用周囲湿度
45~85%RH
許容電圧変動
定格電圧の85~110%
電極間電圧
AC8V
電極間電流
AC約1mA以下
電極部が簡単に抜差しできるセパレート形です。
電極部の保守点検が容易です。
ねじ込み取り付けと取り付け枠による固定との共用形です。
ビルの給、排水などの浄水用です。
用途浄水などの一般用途に
材質
絶縁部:PPS樹脂製・金属部:SUS
使用温度範囲(℃)
電極部:-10~+150(ただし、所定内条件において氷結のないこと)。端子部:-10~+70(ただし、所定内条件において結露、氷結のないこと)
使用圧力
大気圧
絶縁抵抗(MΩ)
100
使用周囲温度(℃)
電極部:-10~150(ただし、所定内条件において氷結のないこと)/端子部:-10~70(ただし、所定内条件において結露、氷結のないこと)
使用温度範囲(℃)
-10~+60
種別
ビニールコード