電極保持機のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
350件の「電極保持機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フロートなしスイッチ 電極」、「電極 碍子」、「水位 センサー 電極」などの商品も取り扱っております。
電極部が簡単に抜き差しできるセパレートタイプで保守点検が容易。
長さ(mm) - タイプ - 使用温度範囲(℃) -10~+70(ただし氷結しないこと)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電極棒、接続ナット、ロックナットを組合わせたセット形式です。
セット内容 電極棒(形F03-01)×1本/接続ナット(形F03-02)1個/ロックナット(形F03-03)×2個 質量(g) 約190
1セット
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


小型・軽量で、機器内蔵など取りつけスペースに制限のあるところに最適。
用途浄水などの一般用途 小スペース用(3極) 仕様 電極保持器 材質 樹脂製(PBT:ポリブチレンテレフタレート) タイプ 電極棒付属タイプ 極数 3極 使用温度範囲(℃) -10~+70(ただし氷結しないこと) 使用圧力 大気圧 絶縁抵抗(MΩ) 100以上
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途取りつけ枠 形F03-12:形PS-□Sのフランジとして利用したり、ねじ加工ができないFRP製水槽等への取りつけにナットとして使用します。 コンクリート埋め込み取りつけ枠 形F03-13:形F03-12取りつけ枠を形F03-13にM5×25のねじで締めつけて固定し、コンクリート製水槽に埋め込んでください。 また、形F03-13はコンクリートの深さに合わせて切断してください。
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※追加寸法必要時は別途電極棒購入をお願いします。(注文コード:71144019、71144028、7144037)
用途水処理プラントや大形液槽の液面制御に最適。 構造 IP45相当 使用温度(℃) ‐20~50 測定流体 液体
1セットほか
2,698 税込2,968
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビルディングブロック方式の盤直付タイプで取りつけ・保守が容易なベーシック型。リレーユニットがビルディングブロック方式のためメンテナンスが容易。動作状態がひとめでわかるLED動作表示つき。熱帯処理形と高温用も用意。使用周囲温度が高くても安定検出を実現。
種類 フロートなしスイッチ 一般用 ベースタイプ 制御対象、使用条件 一般の浄水、汚水 周波数(Hz) 50/60 出力 AC220V 5A(抵抗負荷)、AC220V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4) 耐電圧 AC2000V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -10~55 寿命 電気的50万回以上、機械的500万回以上 適合ケーブル 1km以下 使用周囲湿度 45~85%RH 許容電圧変動 定格電圧の85~110% 電極間電圧 AC8V 電極間電流 AC約1mA以下 電極間動作抵抗(Ω)(推奨値) 0~約4k 電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値) 約15k~∞ 電気的寿命(定格負荷) 50万回以上 機械的寿命 500万回以上 制御対象 一般の浄水、汚水 推奨電極間動作抵抗 約0~4kΩ 推奨電極間復帰抵抗 約15kΩ以上
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
429 税込472
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(10本)
2,300 税込2,530
当日出荷

待機電力を削減し、さらに軽量化を実現
高さ(mm) 100 奥行(mm) 60 周波数(Hz) 50/60 出力 AC200V 3A(抵抗負荷) 定格電圧(V) AC100/200 耐電圧 AC2000V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -10~55 寿命 電気的25万回以上、機械的1000万回以上 使用周囲湿度 45~85%RH 許容電圧変動 定格電圧の85~110% 電極間電圧 AC8V 電極間電流 AC約1mA以下
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(1m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電極保持器に電極棒を取付ける時、または接続ナットを使うときに使用します。
仕様 ロックナット
1個ほか
48 税込53
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

保守点検の場合も配線をはずさずに取り替え可能です。
仕様 リレーユニット 特性 保守点検の場合も配線をはずさずに取り替え可能です。また、他のリレーユニットとの交換もできます。 関連資料 セレクションガイド(2.5MB)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

omron(オムロン)電極保持器 BF-□(R)
電極部が簡単に抜差しできるセパレート形です。 電極部の保守点検が容易です。 ねじ込み取り付けと取り付け枠による固定との共用形です。 ビルの給、排水などの浄水用です。
用途浄水などの一般用途に 材質 絶縁部:PPS樹脂製・金属部:SUS 使用温度範囲(℃) 電極部:-10~+150(ただし、所定内条件において氷結のないこと)。端子部:-10~+70(ただし、所定内条件において結露、氷結のないこと) 使用圧力 大気圧 絶縁抵抗(MΩ) 100 使用周囲温度(℃) 電極部:-10~150(ただし、所定内条件において氷結のないこと)/端子部:-10~70(ただし、所定内条件において結露、氷結のないこと)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リードスイッチ式 超小型・国内最小クラス 食品衛生法適合
検出方式 リードスイッチ式 使用電圧(V) 最大AC100/DC100 取扱液 水(標準液体) 最大開閉電流 0.5A 制御点数 1 使用電線 UL1007 AWG24 最大使用電圧(V) AC100/DC100
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番 EA940LK-21 セット内容 電極棒×1、接続ナット×1、ロックナット×2 材質(本体) SS304
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷