電極式レベルスイッチのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
112件の「電極式レベルスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電極式レベルセンサ」、「水位 センサー 電極」、「電極棒 パナソニック」などの商品も取り扱っております。
※追加寸法必要時は別途電極棒購入をお願いします。(注文コード:71144019、71144028、7144037)
用途水処理プラントや大形液槽の液面制御に最適。 構造 IP45相当 使用温度(℃) ‐20~50 測定流体 液体
1セットほか
2,698 税込2,968
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電極部が簡単に抜き差しできるセパレートタイプで保守点検が容易。
長さ(mm) - タイプ - 使用温度範囲(℃) -10~+70(ただし氷結しないこと)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量で、機器内蔵など取りつけスペースに制限のあるところに最適。
用途浄水などの一般用途 小スペース用(3極) 仕様 電極保持器 材質 樹脂製(PBT:ポリブチレンテレフタレート) タイプ 電極棒付属タイプ 極数 3極 使用温度範囲(℃) -10~+70(ただし氷結しないこと) 使用圧力 大気圧 絶縁抵抗(MΩ) 100以上
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

商品は標準仕様(250mm)になります。
用途液体・粉体・塊体などあらゆる測定物に対応。 材質 (端子ボックス)ADC12アクリル塗装、(取付部)SUS304、(絶縁物)PE、(電極)SUS304、(Oリング)FKM 寸法L(mm) 250 使用環境 (温度)検出部:‐20~60、ハウジング部:‐25~65、(湿度)85%RH MAX 測定流体 液体・紛体 形式 標準タイプ 感度 (比誘電率)約1.以上、(電極間容量値)約1.0pF以上 警報出力 リレー接点出力(SPTD)/検出時:リレー励磁/リレー非励磁(切替可能) 適合電線径 G1/2相当 構造 (検出部)IP68、(ハウジング部)IP65 消費電力(VA) 約6 接点 250V 3A AC(抵抗負荷)、30V 3A DC(抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上、500V DC 耐圧力(MPa) 静圧にて1(取付部除く) 耐振動(m/s2) 10~150Hz、19.6(L=250mmの場合、X・Y・Z各方向2時間) 電源(V) AC100~240±10%(50/60Hz)
1個
41,980 税込46,178
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電極棒、接続ナット、ロックナットを組合わせたセット形式です。
セット内容 電極棒(形F03-01)×1本/接続ナット(形F03-02)1個/ロックナット(形F03-03)×2個 質量(g) 約190
1セット
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

待機電力を削減し、さらに軽量化を実現
高さ(mm) 100 奥行(mm) 60 周波数(Hz) 50/60 出力 AC200V 3A(抵抗負荷) 定格電圧(V) AC100/200 耐電圧 AC2000V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -10~55 寿命 電気的25万回以上、機械的1000万回以上 使用周囲湿度 45~85%RH 許容電圧変動 定格電圧の85~110% 電極間電圧 AC8V 電極間電流 AC約1mA以下
1個
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。
仕様 逆動作可能 材質 本体/ポリプロピレン、フロート/発泡ポリプロピレン、ストッパ/ポリプロピレン、取付ナット/ポリプロピレン、ユニオン/ポリプロピレン 高さ(mm) フロート/25 質量(g) 約16 内径(Φmm) フロート/9 外径(Φmm) フロート/25 使用温度(℃) -10~90 粘度 5P以下 比重測定範囲 0.85以上 引張強度(N) リード線/20 Max. 耐圧力(MPa) 1 Max.(静圧) 耐衝撃(m/s2) 100 Max. リード線長さ(mm) 300 リード線 耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色) 最大使用電圧(V) AC300/DC300 最大使用電流(A) AC0.5/DC0.5 応差 スイッチ/1.5±1mm クリアランス(mm) フロート・ステム/1.4 取付ねじサイズ G1/8 RoHS指令(10物質対応) 対応 吃水(mm) 19 接点容量 AC50VA/DC50W
1台
1,994 税込2,193
当日出荷

1台で油面の上下限制御が可能。制御幅を自由に設定することが可能。 自己保持機能付き。電磁弁などの大容量の負荷を直接駆動することが可能。
用途油圧ユニットやボイラー用燃料サービスタンクなどに最適。 材質 (端子ボックス)PF、(カバー)PP、(フランジ・フロート・ロッド棒)SUS304、(べローズ)クロロプレンゴム 寸法(mm) (フロート)Φ84×H10、(ロッド棒)Φ6 質量(kg) 約1 内径(Φmm) (フロート)10.5 フランジ JIS 5K 50A相当 構造 IP42 使用温度(℃) 0~80 使用範囲 開放タンク 動作特性 (測定可能液比重)0.85以上(制御巾)60-850mm*L=1000mmの場合 適合電線径 G3/4相当 測定流体 液体 比重測定範囲 0.85以上 耐衝撃(m/s2) 100 吃水(mm) 51 関連資料 https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/2S-CAT.No318B.pdf
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻(1m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ビルディングブロック方式の盤直付タイプで取りつけ・保守が容易なベーシック型。リレーユニットがビルディングブロック方式のためメンテナンスが容易。動作状態がひとめでわかるLED動作表示つき。熱帯処理形と高温用も用意。使用周囲温度が高くても安定検出を実現。
種類 フロートなしスイッチ 一般用 ベースタイプ 制御対象、使用条件 一般の浄水、汚水 周波数(Hz) 50/60 出力 AC220V 5A(抵抗負荷)、AC220V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4) 耐電圧 AC2000V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -10~55 寿命 電気的50万回以上、機械的500万回以上 適合ケーブル 1km以下 使用周囲湿度 45~85%RH 許容電圧変動 定格電圧の85~110% 電極間電圧 AC8V 電極間電流 AC約1mA以下 電極間動作抵抗(Ω)(推奨値) 0~約4k 電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値) 約15k~∞ 電気的寿命(定格負荷) 50万回以上 機械的寿命 500万回以上 制御対象 一般の浄水、汚水 推奨電極間動作抵抗 約0~4kΩ 推奨電極間復帰抵抗 約15kΩ以上
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 ステンレス 耐電圧 接点間DC400V 絶縁抵抗(MΩ) 100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間) 接触抵抗(mΩ) 接点間100以下(初期値) 絶縁耐圧 AC2000V・1秒間(リードとボディ間) 最大開閉容量 50VA 50W(コイル負荷 8VA) 最大開閉電流 0.5A 最大使用電圧(V) AC250V DC200V RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

駆動部がなく長期間の安定性。 タンクに登らなくても、離れた場所から感度調整が可能 電極部の保護等級IP67取得
用途液体・粉体の測定に 電源電圧(V) AC100/200 -10%~+20%(50/60Hz) タイプ 分離型標準 出力 1C リレー AC250V 3A(抵抗負荷) DC30V 3A(抵抗負荷) センサー 分離型 AC電源 材質(絶縁体) ポリアセタール 保護等級 IP65(本体ケース部)/IP67(電極部)/変換器屋内仕様 塗装色 マンセル:10YR7.5/14 消費電力(VA) 2 タイマー時間 0~10秒(可変) 材質(電極) SUS304 許容温度(℃) タンク外:-10~60、タンク内:-10~80 使用圧力(kPa) 980
1台
189,800 税込208,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リードスイッチ式 超小型・国内最小クラス 食品衛生法適合
検出方式 リードスイッチ式 使用電圧(V) 最大AC100/DC100 取扱液 水(標準液体) 最大開閉電流 0.5A 制御点数 1 使用電線 UL1007 AWG24 最大使用電圧(V) AC100/DC100
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動補正機能付。耐静電気・耐付着性など広範囲な測定物が対象。本体内に回路部を内臓した一体構造。NPNオープンコレクター出力。
用途小形装置や量産機器への組込に最適 材質 SUS304(電極、取付プラグ) / POM(絶縁物、カバー、ケーブル締付ナット) 質量(g) 600 出力 NPNオープンコレクタ― 構造 IP67 使用温度(℃) -10~70 電源(AC V) 24V DC±10% 測定流体 液体・紛体 取付け方法 R1 関連資料 (0.5MB) 使用湿度(%RH) 35~95
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

清水、汚水または多少の浮遊汚物が混じる液にお使いいただける液面制御スイッチです。液に接する部分の一部がステンレス、大部分がポリプロピレンですから錆や腐食の影響が少なく、長時間にわたってお使いいただけます。
材質 クサリ:SUS304 使用温度(℃) 0~60 材質(ケース) PP(ポリプロピレン)樹脂 比重 使用液:0.95~1.15 材質(ケーブル) PVC 接点仕様 a接点:液中でON、心線色分け:赤と黒。b接点:気中でON、心線色分け:赤と白 心数×断面積(mm2) ケーブル:平型3×0.75 使用電流(A) 5以下
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。
仕様 逆動作可能 材質 本体/SUS316、フロート/SUS316L、ストッパ/SUS316、取付ナット/SUS316 高さ(mm) フロート/27 質量(g) 約37 内径(Φmm) フロート/9.4 外径(Φmm) フロート/28 使用温度(℃) -10~100 粘度 5P以下 比重測定範囲 0.8以上 引張強度(N) リード線/20 Max. 耐圧力(MPa) 2 Max.(静圧) 耐衝撃(m/s2) 100 Max. リード線長さ(mm) 300 リード線 耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色) 応差 スイッチ/1.5±1mm クリアランス(mm) フロート・ステム/1.4 取付ねじサイズ G1/8 RoHS指令(10物質対応) 対応 吃水(mm) 19
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

フロートにより、液面の変化を検出します。 NO(常時開接点)、NC(常時閉接点)の切替が簡単にできます。 フロートには磁気部品が使用されていない為、汚い液体(水、オイル、冷却油)が入ったタンクでの使用に最適です。 液体の導電性に関係なくご使用になれます。 コネクタとコンタクトホルダーの組合せ方により、プラグの向きを変更することができます。
耐熱温度(℃) 80 使用温度範囲(℃) -20~80 形状 長形 ストローク(mm) (接点)12 質量(g) 110 材質(Oリング) ニトリルゴム(NBR) 色(本体) グレー 材質(マグネット) アルニコ磁石
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保守点検の場合も配線をはずさずに取り替え可能です。
仕様 リレーユニット 特性 保守点検の場合も配線をはずさずに取り替え可能です。また、他のリレーユニットとの交換もできます。 関連資料 セレクションガイド(2.5MB)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)