- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 電気 工事 ジョイント ボックスのおすすめ人気ランキング
電気 工事 ジョイント ボックスのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新115件の「電気 工事 ジョイント ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水 アウトレットボックス」、「電気 ジョイントボックス」、「屋外 配線 ジョイント ボックス」などの商品も取り扱っております。
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格
(PS)E
すきまなしの成形ノック。
露出用としても使用できます。
材質
硬質塩化ビニル
色
アイボリー
RoHS2指令に対応しています。
種別
カブセ防水蓋
タイプ
HI
材質
樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
すき間なしの成形ノック。
露出用としても使用できます。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
アウトレットボックスAタイプ(JIS品)にプレートを取付けた商品です。
材質
硬質塩化ビニル
付属品
脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。
スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質
鋼板製
質量(kg)
0.3
外形寸法(mm)
102×102
寸法H(mm)
44
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
1.6
仕上
電気亜鉛めっき
JIS規格
JIS C8340
1個3役!便利な兼用ノック付
適合規格
(PS)E
定格:300V 20A
高容量電源分配用
適合電線:VVF 1.6,2.0,2.6mm
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
材質:ポリプロピレン
耐熱温度:120℃
色
ホワイト
材質
ポリプロピレン
質量(g)
18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
70×90×90
耐熱温度(℃)
120
1個
¥80
税込¥88
当日出荷
結線部分をむりやりボックスに押し込む必要がなく、安全性が著しく向上する。
取り付け作業が簡単。
360度、任意の方向から配線し、任意の方向に向けて取り付けできる。
多数の結線が収納できる。
環境にやさしく自己消火性。
鉄筋・鉄骨などの二重天井の先行配線用に大変便利です。
材質
本体:難燃性ポリプロピレン 窓部:透明ナイロン
仕様
屋内用透明窓付ジョイントボックス
色
本体色:グレー 窓部:無色(透明)
寸法A(mm)
179
かぶせて結束バンドで固定するだけ。作業時間が短縮できます。
結線部分に無理な力が加わることがないので非常に安全です。
背面にタテ溝を設けているため、吊りボルトにフィットします。
ソフトタイプで持ち運びにもかさばりません。
二重天井内の先行配線にも最適です。
色
透明
使用温度範囲(℃)
75(MAX)
材質(絶縁体)
軟質塩化ビニル
難燃性
UL94V-0
耐電圧(V)
3000
種類
おねじキャップ付
屋外での使用に便利な防雨型。
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。
コーナーにもピッタリ配管できます。
仕切板が取り付けられます。
種類
ノック無
特性
防水・防塵
材質
ABS
色
ガスケット:アイボリー
使用温度範囲(℃)
-10~60
表面処理
カバースクリュー:無処理
保護等級
IP54
締付トルク(N・m)
カバー:0.6~0.8
材質(カバー)
トップ:ABS樹脂(UL94HB)
材質(ガスケット)
EPDM
材質(ボディ)
ABS樹脂(UL94HB)
色(カバー)
トップ:ホワイトアイボリー
対応ボディー色
ホワイトアイボリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
カブセ
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
材質
難燃PE
仕様
単層波付管