電気 配線 部品のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
2,012件の「電気 配線 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線接続 コネクタ」、「電気 配線 接続 部品」、「電線と電線の接続」などの商品も取り扱っております。

本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。 電線引出部の断線を防ぎます。 使用する電線径に合わせてカットし、使用します。
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に 材質 (ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール 使用温度範囲(℃) -25~70
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(20パック)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の2点接触スプリング構造です。透明カバーで結線が目視で確認できます。JISC2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品。
用途屋内配線に使用する差込形電線コネクタです。 種類 差込形電線コネクタ 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 20 材質(ハウジング) ポリカーボネイト 材質(スプリング) ステンレス鋼 材質(導電板) 無酸素銅(すずめっき) 仕様 ISO9001認証取得工場製 使用温度範囲(℃) 125 適合電線径(Φmm) 1.6、2 質量(g/パック) 40 質量(g) 40
1パック(7個)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボックスと端子台が一体になった端子ボックスです。 防水・防塵保護等級はIP65です。 TMB-4P/6P/10PはΦ21ノックアウト付です。
材質 難燃性ABS(UL94V-0) ライトグレー 適合端子 R1.25-3.5 特性 防水・防塵・難燃
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
1個ほか
特価
179 税込197
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

被覆をむかずに簡単に電源が取れます。
用途配線の分岐に 材質 ナイロン 寸法(縦×横)(mm) 約36×18(開いた状態) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(60個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
用途屋内配線に。 種類 電力ケーブル 芯数(C) 2
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


用途住宅、事務所などの屋外及び家具、器具内蔵用として使用してください。ストリップ長さ10mmまたは12mmの配線器具にご使用下さい。 種類 絶縁付圧着端子 端子形状 棒形 使用周囲温度(℃) -10~+40 グリーン透明 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 耐電圧 1500V/1min 耐熱性 60℃±3℃(3時間放置) 適合電線 より線又はコード 特性 耐熱
1箱(20個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状 棒形 種類 裸圧着端子 定格電圧(V) 600 寸法F(Φmm) 1.9 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき)
1袋(10個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


カンタッチブレーカ、コンパクトブレーカ、速結アース端子台は適合電線:Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6のCu(銅)単線専用です。1.25mm2・2.0mm2・3.5mm2・5.5mm2・8.0mm2のより線の場合は、専用の圧着端子をご使用ください。
種類 絶縁付圧着端子 端子形状 棒形 付属品 絶縁キャップ付 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6/2/2.6Cu(銅)単線
1セット(20個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更ができます。 電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
用途幹線と支線の接続 極数 3 トラスコ品番 137-9821 材質 成型品:ポリカーボネート、成型品:ポリプロピレン 透明 質量(g) 200 使用温度範囲(℃) 絶縁体:-40~120 定格電圧(V) 100 定格電流(A) 20 電線抱合範囲(単線)(mm) 1.6・2.0 電線仕様-芯数 3本 電線抱合範囲(撚線)(mm2) 非対応 差込み線数(本) 3 適合電線範囲 単線(mm) 銅線:1.6・2.0 適合電線範囲 撚線(mm2) 撚り線非対応
1箱(20セット)
2,698 税込2,968
当日出荷

棒部が端子の中心にあり、絶縁被覆も機器内に納まります。狭いピッチの端子台・各種スイッチに最適です。
用途棒部Φ1.1mmの棒形端子で、撚線を単線化します。 トラスコ品番 255-7517 全長(mm) 27.0 赤透明 質量(g) 30 種類 絶縁付圧着端子 定格電圧(V) 300 端子形状 棒形 定格電流(A) 17 電線抱合範囲AWG(#) 22~16 材質(絶縁体) ポリ塩化ビニル 棒長(mm) 11.0 棒径(Φmm) 1.1 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) 適合工具 絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具 電線抱合範囲(撚線)(mm2) 0.3~1.65 質量(g/パック) 30
1パック(20個)
879 税込967
当日出荷

ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。 種類 差込形電線コネクタ 定格電圧(V) 【JIS適合】450、【電気用品適合】300 材質 導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り) 材質(スプリング) ステンレス鋼 材質(ハウジング) 耐熱性ポリカーボネート 本体/透明、レバー/オレンジ 適合規格 特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
1箱(10個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合電線(mm2) 2~5.5(VCTケーブル使用の場合) 適合電線径(Φmm) 1.6、2(VVFケーブル使用の場合) 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 20 絶縁抵抗(MΩ) 100以上/極性を異にする充電金属部間。100以上/充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)