電気伝導率のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
290件の「電気伝導率」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フッ素 測定器」、「電気伝導率 標準液」、「導電率計」などの商品も取り扱っております。
オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。
質量(g) 約220(電池を含まない) 電源 単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可) 消費電力 電池電圧3V 5mA 以下(待機時) 表示 バックライト付きモノクロカスタムLCD 温度 測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。 機能 安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値 コード 3200827147 データメモリ 500 塩分濃度範囲(%) 測定方式:電気伝導率換算。測定範囲:0.0~100.0ppt/0.00~10.00%。分解能:0.1ppt/0.01%。精度(計器再現性):読み値の±0.6%。塩分濃度換算モード:NaCl、海水。校正機能:●。データメモリ:500。 抵抗 測定範囲:0.001MΩ・cm~20.0MΩ・cm。分解能:有効桁数4桁。精度(計器再現性):全レンジ:フルスケールの±0.6%。 防塵防水性能 IP67相当 電気伝導率(μS/cm) 測定方法:交流2極法。測定範囲:0.00μS/cm~200.0mS/cm。分解能:有効桁数4桁(自動レンジ変更)。精度(計器再現性):各レンジのフルスケールの±0.6%。基準温度:15~30℃。温度係数:0.00~10.00%。セル定数:0.1、1.0、10.0/cm。校正点数:最大4点(自動)/最大5点(手動)。単位切替:S/cm、S/m。 外寸法(縦×横×高さ)(mm) 160×80×40.60
1台
84,980 税込93,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ごく微量(0.12mL~)のサンプルで電気伝導率(導電率、EC)を測定するコンパクト電気伝導率計です。雨の汚染度チェックのような微量サンプル測定から、農業でのEC測定における浸漬測定も自由自在の一台二役。便利なTDS換算表示も付いています。
用途雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など 付属品 コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm)1本(14mL)、処理液1本(14mL) 測定範囲 電気伝導率:0~199.9mS/cm (0~19.9S/m) TDS換算:0~9900ppm 質量(g) 約50(電池を除く) 使用温度範囲(℃) 5~40 外形寸法(mm) 164×29×20(突起部を除く) 電源 コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個 測定項目 電気伝導率 精度 レンジ(1)~(3)に対して ±2%F.S、レンジ(4)に対して±5%F.S 表示方式 カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示 分解能 (1)0~199 μS/cm:1μS/cm。(2)200~1999μS/cm:1μS/cm。(3)2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm。(4)20.0~199.9mS/cm:0.1mS/cm 温度表示 0~50℃/0.1℃ 使用湿度範囲 85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 電池寿命(時間) 連続使用約400(バックライトオフ設定時) 校正 最大3点 測定原理 交流2極法 試料容量(mL) 0.12以上 主な機能 自動レンジ切替/標準液自動認識 温度換算(25℃温度換算係数2%固定) 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 TDS換算機能(Factor(0.4~1.0), 442, NaCl, EN27888) アズワン品番 64-9332-07 主材質 ABS樹脂
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

非常に柔らかい熱伝導ゲルです。 高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。 優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。 電気絶縁性および難燃性に優れています。 幅広い温度範囲で使用可能です。
用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱、パワートランジスタ、電源部品の放熱、電子機器など発熱する半導体素子の放熱 材質 シリコーンゲル、熱伝導性フィラー 使用温度範囲(℃) -40~150 硬度 60(針入度1/10mm) 伸び(%) 205 熱伝導率(W/mk) 1.9(メーカー測定法)、1.2(熱線法) 危険物の類別 非危険物
1枚
6,098 税込6,708
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

非常に柔らかい熱伝導ゲルです。高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。電気絶縁性および難燃性に優れています。幅広い温度範囲で使用可能です。柔軟性に富んでおり、高レベルの絶縁破壊強さを持っています。
用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱。パワートランジスタ、電源部品の放熱。電子機器など発熱する半導体素子の放熱。 材質 シリコーンゲル、熱伝導性フィラー 使用温度範囲(℃) -40~150 硬度 45(針入度1/10mm) 伸び(%) 68 難燃性 V-0(UL94) 引張強度(MPa) 0.35 熱伝導率(W/mk) 6.5(自社測定法)、2.1(熱線法) 絶縁破壊電圧(kV/mm) 12.5 危険物の類別 非危険物 体積抵抗率(Ω・m) 7.1×1013
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大型カラータッチパネルを搭載 2ch同時測定・表示が可能 電気伝導率/pH/ORP/イオン/溶存酸素センサの接続が可能 JP17 (第十七改正日本薬局方) 製薬用水の電気伝導率を自動安定判断 多検体の自動測定に対応(ターンテーブル TTT-710に接続可能) データメモリー機能 (各ch2000データ) USB標準装備 (USBメモリー/PC接続対応) 外部プリンタ接続対応 新JIS(ISO)に対応した溶存酸素飽和計算式を搭載
仕様 pH校正:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正。イオン校正:最大5点校正。温度校正:1点校正 セット内容 電極アタッチメント:J(0IB00005)、DP(0IB00007)、ION(0IB00006)、ポリビーカ150mL(3個)(0DE00001)、ACアダプタ(7430880K)、電源コード(118C229)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500) タイプ タッチパネル搭載タイプ 電源 AC100~240V(専用ACアダプター) 測定項目 pH、ORP、イオン、電気伝導率、電気抵抗率、塩分濃度、TDS(全溶存固形物量)、溶存酸素、飽和率 本体寸法(mm) 130×60×230 本体質量(kg) 0.9 機能 印字:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可 データメモリ 2000データ 消費電力(VA) 約18 アズワン品番 61-8518-29 性能保証温度、湿度 0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷

マルチチェッカU-50シリーズは、1プローブに多様なセンサーを集約し、一度の測定で最大11項目を同時測定できる、フィールド対応の水質チェッカです。測定現場での使いやすさを考えたデザインと、多様な機能・性能を備え、河川・地下水・排水など、水質測定・検査が必要なさまざまな用途に、誰にでも手軽に活用できます。
長さ(mm) センサ:約340 質量(g) 約1800 測定温度(℃) -10~55 通信方法 USBベリフェラル 電池 単二型乾電池 4本 最大外径(mm) センサ:約Φ96
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

加熱硬化することにより、短時間で均一に硬化し、硬化後はゴム弾性体になります。発熱部品から冷却機器への熱伝導と同時に、固定・接着も可能です。一液なので使用前の混合・脱泡が不要です。
用途各種放熱シール、放熱ポッティングなど 難燃性 UL94:V-0 (0.8mm) 密度(g/cm3) (23℃)2.92 硬さ(デュロメータA) 75 外観 灰色 硬化条件 1液付加(加熱) 熱伝導率(W/mk) 2.2 硬化時間(時間) 120℃×1 粘度(Pa・s) 80 保管環境 要冷蔵:10℃以下 危険物の類別 非危険物 入数 1本(200g) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(200g×1本)
16,980 税込18,678
16日以内出荷

測定範囲 電気伝導率:0.1mS/mから10S/m、電気抵抗率:0.1Ω・mから10kΩ・m、塩分:0から4.00% 質量(g) 約280(電池含む) 温度測定範囲(℃) 0~80 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約68×173×35 機能 オートホールド機能、時計機能、インターバルメモリー機能、印字機能 表示器 カスタムLCD レンジ切替 自動/手動 表示範囲(℃) -5~110 インターフェイス RS-232C接続機器:パソコンまたは外部プリンタ EPS-P30、RS-232C通信機器:通信方式/調歩同期式・ボーレート/19200bps・キャラクタ長/8ビット・パリティ/無し・ストップビット/1ビット 防水保護等級 IP67(1m・30分浸漬可)
1台
4,398 税込4,838
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様 ランプ表示水質計(電気伝導率計) 付属品 専用センサー(ECS-7772)×1個、ACアダプター×1個、取付金具×1個、取付ネジ×2個、固定ネジ×2個 寸法(mm) 96×96×86(パネルマウント時取付穴寸法:□92、推奨板厚:1.6~2.3) 測定範囲 【水質】0<測定値≦3.0μS/cm 表示 水質(9段階 3色表示/緑・橙・赤)、温度(7段階 2色表示/緑・赤)、エラー(測定範囲オーバー、温度素子異常、電極間オープンまたは測定値下限) 温度表示 【水温】5~40℃ 消費電力(VA) 2以下 入力電源 ACアダプター DC5V±5% 1A以下 周囲温度(℃) 0~50 アズワン品番 1-3705-25 周囲湿度(%) 5~80(結露なきこと)
1個
44,900 税込49,390
6日以内出荷

ヒートシンク等とCPUやIC等発熱素子とのサーマルインターフェイスに用いる電気絶縁性熱伝導シート。熱伝導性シリコンゴムとガラス繊維入り高熱伝導性シリコンフィルムの一体成形品。物理的強度と柔軟性を兼備。
長さ(mm) 180 幅(mm) 125 寸法(mm) 180×125 硬さ ショアOO 25 材料 シリコーン 熱伝導率(W/mk) 0.8 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

信越化学工業熱伝導性RTVゴム
加熱硬化することにより、短時間で均一に硬化し、硬化後はゴム弾性体になります。発熱部品から冷却機器への熱伝導と同時に、固定・接着も可能です。
トラスコ品番 389-1992 使用温度範囲(℃) -40~180 主成分 シリコーン 熱伝導率(W/mk) 2.2 硬化時間(時間) 1(120℃) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 熱抵抗値(m2K/W) 2.5
1缶(1kg)
59,980 税込65,978
18日以内出荷

非シリコンタイプとして超低硬度(ASKER C18)を実現。応力緩和特性に優れており、組込後の電子素子への圧力を低減。密着性に優れているため、接触熱抵抗を低減。制振性に優れ、振動対策も同時に解決
仕様 (自己接着)あり 長さ(mm) 195 幅(mm) 100 寸法(mm) 195×100 硬さ ショアC 30 材料 EPDM 熱伝導率(W/mk) 2 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

pH、電気伝導率、濁度、温度、塩分、TDS(全溶存固形物量)、海水比重、溶存酸素、ORP、イオン、水深の最大9項目同時測定が可能 水深100mでの連続測定が可能 標準センサーモジュールの径は45mm Modbus対応 データメモリー機能(9999データ)
仕様 ●外形寸法:計器本体/70×39×188mm、センサモジュール/45×425mm●質量:計器本体/300g、センサモジュール/1330g アズワン品番 67-9251-74
1台
419,800 税込461,780
10日以内出荷

橋梁、船舶、タンクなどの塗装前の表面塩分濃度を簡単にチェック
セット内容 本体、エア抜きシート、チューブ、電気伝導率チェック用C液、取扱説明書、測定セル、注入シリンジ10mL、精製水、収納ケース 測定範囲 【水可溶性塩分濃度】0~199.9mg/m2・0~1999mg/m2(オートレンジ)、【塩化ナトリウム濃度】0~199.9mg/m2・0~1999mg/m2(オートレンジ)、【電気伝導率】0~199.9μS/cm・0~1.999mS/cm(オートレンジ)、【温度】0~50℃(表示範囲:0~99.9℃) 質量(g) 約680(測定セル) 電源 単3アルカリ乾電池×2、【撹拌用】9V形乾電池(6F22)×1 本体質量(g) 約310(電池含む) 測定方式 電気伝導率法 測定時間 【設定】1分/3分/0分(連続) 寸法(Φ×mm) 94×104(ケーブル1m付) メモリー 300データ(測定時刻/測定値/温度) 温度補償(℃) ATC(自動温度補償):0~50/基準換算温度:25 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約75×37.5×187.5 測定モード 水可溶性塩分(ISO 8502-9の換算式)、塩化ナトリウム(NacCl)、電気伝導率 温度係数 2.0%℃(固定) 測定面積 1250mm2 材質(電極) SUS316 撹拌能力 モーター直結撹拌子による セル定数 測定セルより自動読込(手動入力可能) 液量(mL) 10 サービス分類 レンタル
1台
5,698 税込6,268
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。水溶液の電気伝導率を測定するセンサです。電気伝導率から水溶液のイオン含有量を計測できます。温度センサ内蔵で、同時に温度も読み取ることができます。
測定範囲 導電率0~20,000μS/cm 電源 充電式電源(USB充電式) 最小表示 導電率0.01μS/cm、温度0.1℃ 測定項目 導電率、温度 対応OS Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続 ワイヤレス、USB 温度測定範囲(℃) 0~80 インターフェース BluetoothまたはUSB
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷

仕様 【インターバル間隔】1分~23時間59分、【RS-232C】標準装備(プリンター、GPSユニットと共用で非絶縁) セット内容 ターミナル、ソフトケース、専用工具(スパナ・ドライバ)×2(本体に付属)、センサーモジュール(保護筒付き)、pH電極キャップ、接続ケーブル(2m)、接続ケーブル(30m)、ACアダプター、中性リン酸塩標準液(pH6.86)、フタル酸塩標準液(pH4.01)、校正容器×2、比較電極ゲル内部液、注射器、シリコングリス、RS232Cケーブル、USBシリアルケーブル、通信ソフト(WQC-LOGデータ収集ソフト)、USBシリアルケーブル(ドライバーCD)、取扱説明書(WQC-24)、取扱説明書(WQC-LOG)、収納ケース、単3電池×5本 質量(g) 【本体/ターミナル】約320、【本体/標準センサーモジュール】約1350(電池含まず) 備考 ※pH、ORPは出荷時選択式 出力 【コレクタ出力】警報出力:1点 DC36V/100mA以下、測定タイミング出力:1点 DC36V/100mA以下 電源 乾電池LR6(単3形アルカリ乾電池×2本)または、専用ACアダプター 測定方式 【pH】ガラス電極法、【酸化還元電位(ORP)】白金電極法、【溶存酸素(DO)】ガルバニ式隔膜電極法、【電気伝導率(COND)】交流4電極方式、【塩分(SALT)】電気伝導率より換算、【全溶存固形物量(tdS)】電気伝導率より換算、【海水比重(σt)】電気伝導率より換算、【温度(TEMP)】±0.25℃白金薄膜抵抗体、【濁度(TURB)】90度散乱光測定方式(赤外光) 表示 デジタル、項目切り替え表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【本体/ターミナル】約75×187.5×37.5 アナログ出力 DC0~1V 3点 非絶縁、1ch、2ch:選択した任意2項目を出力、3ch:電気伝導率レンジ出力 保護等級 JIS C 0920 IP67 防浸型(ケーブル非接触時/オプション外部入出力使用時無効) 寸法(Φ×mm) 【本体/標準センサーモジュール】約45×411(突起物含む) 校正 【pH】4/7/9の2点または3点校正、【酸化還元電位(ORP)】-、【溶存酸素(DO)】ゼロ・スパン校正、【電気伝導率(COND)】校正可能、【塩分(SALT)】校正可能、【全溶存固形物量(tdS)】校正可能、【海水比重(σt)】校正可能、【温度(TEMP)】校正可能、【濁度(TURB)】ゼロ・スパン校正 表示範囲 【pH】0.00~14.00、【酸化還元電位(ORP)】-2000~2000mV、【溶存酸素(DO)】0.00~20.00mg/L/0~200%、【電気伝導率(COND)】0.00~10.00S/m、【塩分(SALT)】0.00~4.00%/0.0~40.0(海水塩分)、【全溶存固形物量(tdS)】0.0~100.0g/L、【海水比重(σt)】0.0~50.0σt、【温度(TEMP)】-5.00~+55.00℃、【濁度(TURB)】0.0~800.0NTU/0.0~800.0mg/L 繰返し性 【pH】±0.05pH、【酸化還元電位(ORP)】±5mV、【溶存酸素(DO)】±0.1mg/L/±1%、【電気伝導率(COND)】±1%FS、【塩分(SALT)】±0.1%/±1、【全溶存固形物量(tdS)】±2g/L、【海水比重(σt)】0.0~50.0σt±0.1σt、【温度(TEMP)】±0.25℃、【濁度(TURB)】±3%FS データメモリ 3360件 動作温度範囲(℃) 0~50 サービス分類 レンタル
1台
5,698 税込6,268
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水深1mまでの没水測定が可能です。 汎用電気伝導率セル。
仕様 防水形 セル定数 100m-1(1cm-1) 測定範囲 0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm) 必要サンプル量(mL) 20~30 素子 【温度補償】内蔵 使用温度範囲(℃) 0~80 シリーズ D-2Xシリーズ 質量(g) 180 トラスコ品番 838-2838
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

仕様 【インターバル間隔】1分~23時間59分、【RS-232C】標準装備(プリンター、GPSユニットと共用で非絶縁) セット内容 ターミナル、ソフトケース、専用工具(スパナ・ドライバ)×2(本体に付属)、センサーモジュール(保護筒付き)、pH電極キャップ、接続ケーブル(2m)、接続ケーブル(30m)、ACアダプター、中性リン酸塩標準液(pH6.86)、フタル酸塩標準液(pH4.01)、校正容器×2、比較電極ゲル内部液、注射器、シリコングリス、RS232Cケーブル、USBシリアルケーブル、通信ソフト(WQC-LOGデータ収集ソフト)、USBシリアルケーブル(ドライバーCD)、取扱説明書(WQC-24)、取扱説明書(WQC-LOG)、収納ケース、単3電池×5本 質量(g) 【本体/ターミナル】約320、【本体/標準センサーモジュール】約1350(電池含まず) 備考 ※pH、ORPは出荷時選択式 出力 【コレクタ出力】警報出力:1点 DC36V/100mA以下、測定タイミング出力:1点 DC36V/100mA以下 電源 乾電池LR6(単3形アルカリ乾電池×2本)または、専用ACアダプター 測定方式 【pH】ガラス電極法、【酸化還元電位(ORP)】白金電極法、【溶存酸素(DO)】ガルバニ式隔膜電極法、【電気伝導率(COND)】交流4電極方式、【塩分(SALT)】電気伝導率より換算、【全溶存固形物量(tdS)】電気伝導率より換算、【海水比重(σt)】電気伝導率より換算、【温度(TEMP)】±0.25℃白金薄膜抵抗体、【濁度(TURB)】90度散乱光測定方式(赤外光) 表示 デジタル、項目切り替え表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【本体/ターミナル】約75×187.5×37.5 アナログ出力 DC0~1V 3点 非絶縁、1ch、2ch:選択した任意2項目を出力、3ch:電気伝導率レンジ出力 保護等級 JIS C 0920 IP67 防浸型(ケーブル非接触時/オプション外部入出力使用時無効) 寸法(Φ×mm) 【本体/標準センサーモジュール】約45×411(突起物含む) 校正 【pH】4/7/9の2点または3点校正、【酸化還元電位(ORP)】-、【溶存酸素(DO)】ゼロ・スパン校正、【電気伝導率(COND)】校正可能、【塩分(SALT)】校正可能、【全溶存固形物量(tdS)】校正可能、【海水比重(σt)】校正可能、【温度(TEMP)】校正可能、【濁度(TURB)】ゼロ・スパン校正 表示範囲 【pH】0.00~14.00、【酸化還元電位(ORP)】-2000~2000mV、【溶存酸素(DO)】0.00~20.00mg/L/0~200%、【電気伝導率(COND)】0.00~10.00S/m、【塩分(SALT)】0.00~4.00%/0.0~40.0(海水塩分)、【全溶存固形物量(tdS)】0.0~100.0g/L、【海水比重(σt)】0.0~50.0σt、【温度(TEMP)】-5.00~+55.00℃、【濁度(TURB)】0.0~800.0NTU/0.0~800.0mg/L 繰返し性 【pH】±0.05pH、【酸化還元電位(ORP)】±5mV、【溶存酸素(DO)】±0.1mg/L/±1%、【電気伝導率(COND)】±1%FS、【塩分(SALT)】±0.1%/±1、【全溶存固形物量(tdS)】±2g/L、【海水比重(σt)】0.0~50.0σt±0.1σt、【温度(TEMP)】±0.25℃、【濁度(TURB)】±3%FS データメモリ 3360件 動作温度範囲(℃) 0~50 サービス分類 レンタル
1台
7,598 税込8,358
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

非常に柔らかい熱伝導ゲルです。 高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。 優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。 電気絶縁性および難燃性に優れています。 幅広い温度範囲で使用可能です。
用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱。 パワートランジスタ、電源部品の放熱。 電子機器など発熱する半導体素子の放熱。 材質 シリコーンゲル、熱伝導性フィラー 使用温度範囲(℃) -40~150 硬度 90(針入度1/10mm) 伸び(%) 480 体積抵抗率(Ωcm) 3.1×1013 引張強度(MPa) 0.14 熱伝導率(W/mk) 1.9(メーカー測定法)、1.2(熱線法) 絶縁破壊電圧(kV/mm) 16.5 危険物の類別 非危険物
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 高電気伝導率用 トラスコ品番 838-2895 測定範囲 1mS/m~100S/m(10μS/cm~1S/cm) 質量(g) 200 使用温度範囲(℃) 0~60 素子 【温度補償】内蔵 必要サンプル量(mL) 50 セル定数 1000m-1(10cm-1)
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷