- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- 電気工作 スイッチのおすすめ人気ランキング
電気工作 スイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新127件の「電気工作 スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電子部品スイッチ」、「タクトスイッチ」、「DCプラグ」などの商品も取り扱っております。
1個(2g)
¥219
税込¥241
当日出荷
IP60~67適合全防水タイプ。強制開離機構採用。バウンス防止機構採用。一体成形のパネル取付け部。UL 94V-0認定品で難燃性・絶縁性に優れたケース。
用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等
付属品
六角ナット(AT-503)、内歯座金、ゴム座金(AT-401-P)、Φ13.2丸ボタン(AT-414-K)
種類
非照光式
極数
1
使用温度範囲(℃)
-30~70
規格
PSE
ボタン形状
丸(別売り)
耐電圧
AC1500
動作方式
モメンタリ
耐熱性
はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
別売付属品
ゅ19丸ボタン(AT-412)、ゅ13.2丸ボタン(AT-414)、防水キャップ(AT-4043)
絶縁抵抗(MΩ)
200以上(DC500V)
取付穴径(Φmm)
12.2、12.5(回り止め機能なし)
機械的開閉耐久性
30000回以上
電気的開閉耐久性
15000回以上
機能動作
ON-<ON>
回路
単極双投
最大取付パネル厚(mm)
4
電流容量
6A 125VAC、3A 250VAC、6A 30VDC
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1.5k以上
シンプルなON-OFFスイッチです。
用途電装品のON-OFFに。
タイプ
差込式
種類
トグルスイッチ
スイッチ
ON-OFF
取付穴径(Φmm)
12
適合端子
平型端子(メス)250型
穴開けの必要ない簡単貼り付けタイプのスイッチです。20種類の中から好きなデザインが選べるシール付き。ラバーコーティングボタン採用
用途電装品のON-OFFに。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
36×21×13
種類
プッシュスイッチ
スイッチ
ON-OFF
コード長さ(mm)
300
コード
0.2sq相当
使用可能電力
DC12V 200mA以下※DC24V車使用不可
銅金具採用スイッチ。
品番076255単3電池BOXと導線なしで接続可能。
寸法(mm)
40×20×27
質量(g)
8.5
1個
¥246
税込¥271
当日出荷
電導性の高い銅製金具と差し込みプラグ式結線採用!、銅製金具と差し込みプラグ式結線を採用し、電気伝導性の高いスイッチです。導線を使わずに単3電池BO×・B型と接続ができます。
寸法(mm)
40×20×27
内容
電気の通り道
科目
理科
準拠
理科小学校3年
1個
¥455
税込¥501
3日以内出荷
多くの教科書に図示されている形のスイッチです。端子はミノムシクリップに接続できます。電気回路の実験で汎用的に使えるスイッチです。
種別
DRN-1(1個)
形状
シングル
寸法(mm)
約80×50×5(台)
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
デザイン性に優れたパネル防水(IP67適合)タイプ。
スナップイン取付けでIP67適合の防水性(パネル上面にて)を実現しました。(PAT.PEND)
DC定格に対応。防水性と合わせ車輌、船舶等にご使用いただけます。
フランジ全体を包み込んだパッキンにより、防水性とデザイン性を向上させました。
規格
UL、C-UL、CSA
端子形状
はんだ(タブ#110としても使用可能)
機能動作
ON-OFF
色
黒
種類
防水
使用温度範囲(℃)
-25~85
取付寸法(mm)
15.4×25
耐熱性
はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC5V 1Aにて)
絶縁抵抗(GΩ)
1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性
25000回以上
電気的開閉耐久性
25000回以上
レバー倒れ角度(°)
26
操作部形状
ロックレバー
ボタン倒れ角度(°)
26
操作部色
黒
色(本体)
黒
最大取付パネル厚(mm)
1~4
電流容量
10A 125VAC、10A 250VAC、10A 30VDC
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧
AC2.0kV(1分間以上)
多くの教科書に図示されている形のスイッチです。端子はミノムシクリップに接続できます。電気回路の実験で汎用的に使えるスイッチです。
種別
DRN-10(10個)
形状
シングル
寸法(mm)
約80×50×5(台)
1セット(10個)
¥8,900
税込¥9,790
4日以内出荷
静電容量を感知して電装品をON-OFF。自動もどり(押している間だけON)。パネル裏などに隠して設置できる
付属品
両面テープ
セット内容
ステルススイッチ:1個・両面テープ:1枚
タイプ
(スイッチ)ON⇔OFF/自動もどり
種類
ステルススイッチ
スイッチ
ON-OFF(自動戻り式)
コード長さ(mm)
300
コード
0.2sq相当
使用可能温度範囲
-10~60℃
使用可能電力
DC12V 200mA以下※DC24V車使用不可
作動
(範囲)本体上面から約4mm以内
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
定格:125V 3A 2P
1回路用ON/OFFスイッチ
用途主に屋内工作の電源・スイッチの入切や照明スイッチなどの切換スイッチとして使用します。
端子形状
はんだ端子
定格:DC12V 50mA
サイズ:小
入数:3個
サイズ
小
定格
DC12V 50mA
1袋(3個)
¥237
税込¥261
当日出荷
端子形状
ハンダ端子
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間
取付板厚(mm)
最大3
電流容量
6A125V.AC
シャープなクリック感と高耐久性を実現。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
タイプ
標準タイプ
保護構造
IP40
定格
15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(mΩ)
初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による)
ハンドル形状
標準トグル
接点材質
AgZnO系合金
操作部形状
トグルタイプ
強度
(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
昇圧専用パーツの「PFM制御ステップアップDC-DCコンバータIC」を採用し、通常は点灯に3V以上必要なLEDを電池一本(1.2~1.5V)で点灯させることができます。専用パーツにより部品点数をおさえ、少ない動作時電流を実現。LEDは5Φ超高輝度タイプを採用し、とてもよく光ります。パーツ点数が少ないので、初心者でも簡単に製作することができます。
種類
工作キット
LED
Φ5(超高輝度タイプ)
電源電圧(V)
DC1.5(DC0.7~6.0可)
点灯方式
連続点灯
駆動方式
PFM方式昇圧DC-DCコンバータ
動作電流(mA)
31(電源電圧1.5V時)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
27×14×12(ハンダ部含む)