- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 電気抵抗のおすすめ人気ランキング
電気抵抗のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新4,311件の「電気抵抗」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「抵抗器」、「抵抗 1GΩ」、「電気抵抗 テスター」などの商品も取り扱っております。
汎用のリードタイプ抵抗器です。
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。
1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。
欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)
±5
材質
SnCu
使用温度範囲(℃)
-55~155
定格周囲温度(℃)
+70
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電力(W)
2
許容差
±5%
テクノロジー
金属皮膜
シリーズ
PR02
終端スタイル
アキシャル
寸法(mm)
3.9(Dia.)×12
長さ(mm)
12
直径(Φmm)
3.9
仕様
PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクト
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
抵抗 = 1kΩ。定格電力 = 1W。許容差 = ±5%。テクノロジー = カーボンフィルム。シリーズ = RS。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = -500 → +350ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm。長さ = 9mm。直径 = 3.2mm。最大動作温度 = +155℃。。カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥380
税込¥418
当日出荷
小形電力形抵抗器です。
難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品)
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
高信頼性。
欧州RoHS対応品です。
面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)
±5
材質
SnCu
使用温度範囲(℃)
-55~200
包装
ボックス
外装色
ラベンダー
定格周囲温度(℃)
+70
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
抵抗 = 10kΩ。定格電力 = 0.25W。許容差 = ±5%。テクノロジー = カーボンフィルム。シリーズ = RS。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = -500 → +350ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm。長さ = 6.3mm。直径 = 2.3mm。最大動作温度 = +155℃。。カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リード
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥340
税込¥374
当日出荷
仕様
抵抗 = 250Ω。定格電力 = 5W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = RS。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = ±20ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 7.92 x 22.23mm。高さ = 22.23mm。直径 = 7.92mm。リード径 = 1.02mm。。Vishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
適合機種
WR3320A-2H/ WR3320A-4H/ WR3320A-6H/ WR3320A-8H/ WR3320A-1DH/ WR3320A-2DH/ WR3320A-3DH/ WR3320A-4DH/ WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)
定格電力(W)
1
最大使用電圧(V)
15.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
長期安定性が優れています。
欧州RoHS対応品です。
AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)
±1
材質
SnCu
使用温度範囲(℃)
-55~155
寸法l(mm)
28
外装色
ライトグレー
定格周囲温度(℃)
+70
定格電力(W)
1
許容差
±5%
テクノロジー
金属皮膜
シリーズ
PR01
終端スタイル
アキシャル
寸法(mm)
2.5(Dia.)×8
長さ(mm)
8
直径(Φmm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(mm)
19.5
寸法(mm)
5.2(Dia.)×19.5
直径(Φmm)
5.2
シリーズ
PR03
定格電力(W)
3
許容差
±5%
終端スタイル
アキシャル
テクノロジー
金属皮膜
仕様
抵抗 = 100kΩ。定格電力 = 2W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = PR02。ケーススタイル = フォーマル。温度係数 = ±250ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm。長さ = 12mm。直径 = 3.9mm。最小温度係数 = -250ppm/℃。。PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクト
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥349
税込¥384
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
抵抗 = 100Ω。定格電力 = 2W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = PR02。ケーススタイル = フォーマル。温度係数 = ±250ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm。長さ = 12mm。直径 = 3.9mm。最小温度係数 = -250ppm/℃。。PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクト
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥449
税込¥494
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ RGPシリーズ 100MΩ 0.25W ±0.5%
仕様
抵抗 = 100MΩ。定格電力 = 0.25W。許容差 = ±0.5%。テクノロジー = 厚膜。シリーズ = RGP。ケーススタイル = 同軸ファン。温度係数 = ±350ppm/℃。終端スタイル = Through Hole。寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm。長さ = 6.5mm。直径 = 2.5mm。最小温度係数 = -350ppm/℃。。TE Connectivity RGPシリーズのメタルグレーズ固定抵抗器. TE Connectivity製のRGPシリーズは、信頼性の高いメタルグレーズの固定抵抗器です。これらの厚膜抵抗器は、高い動作電圧を備えているので、TV、ラジオ、電気測定機器などの用途に最適です。この製品は、-55 → +145 ℃の幅広い動作温度で使用できます。. 特長 / 利点. 厚膜抵抗器. -55 → +145 ℃の幅広い動作温度範囲. 最高で10 GΩレンジの高い抵抗値と高い電圧サージ等級に最適
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥449
税込¥494
当日出荷
仕様
抵抗 = 1kΩ。定格電力 = 2W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 金属酸化物。ケーススタイル = フォーマル。温度係数 = ±300ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 4 (Dia.) x 15mm。長さ = 15mm。直径 = 4mm。最小温度係数 = -300ppm/℃。。MOS2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥830
税込¥913
当日出荷
仕様
抵抗 = 100Ω。定格電力 = 2W。許容差 = ±5%。テクノロジー = カーボンフィルム。シリーズ = RS。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = -500 → +350ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm。長さ = 11.5mm。直径 = 4.5mm。リード径 = 0.78mm。。カーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥430
税込¥473
当日出荷