- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- 電気焼印のおすすめ人気ランキング
電気焼印のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新87件の「電気焼印」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接ハンダ」、「金属ハンダ」、「焼印」などの商品も取り扱っております。
電源:単相100V/100W
材質
砲金
全長(mm)
310
質量(kg)
0.385
電源(V)
単相100
消費電力(W)
100
寸法(幅W×奥行D)(mm)
26×20
TKG品番
9-1158-1901
TKG品番(2017)
6-1036-2001
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
操作の簡単な手元スイッチ付です。
こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途板金用
種別
丸形ニクロムヒーター式
27本組英字刻印セットです。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
文字種別
英字
材質
CR-V
表面処理
サンドブラスト処理
組内容
A~Z、& (27本組)
硬度HRC
58~62
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
電源:単相100V/100W
材質
砲金
全長(mm)
300
質量(kg)
0.385
電源(V)
単相100
消費電力(W)
100
寸法(幅W×奥行D)(mm)
20×20
TKG品番
9-1158-1801
TKG品番(2017)
6-1036-1901
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
電源:単相100V/100W
電源(V)
単相100
消費電力(W)
100
材質
砲金
板金用・焼き印用に最適です。
操作の簡単な手元スイッチ付です。
I形とJ形があります。作業に応じてお選びください。
こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途板金用・焼印用
種別
丸形ニクロムヒーター式
電源(V)
AC100
こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。
種別
平形ニクロムヒーター式
こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。
種別
平形ニクロムヒーター式
電源コード(m)
1.5
焼印コテを2本置くことが可能です。
間口W×奥行D×高さH(mm)
182×182×232
口径(mm)
100
9本組数字刻印セットです。
6と9は共用です。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
文字種別
数字
材質
CR-V
表面処理
サンドブラスト処理
組内容
0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)
硬度HRC
58~62
コテ先の温度の立上りが良く、連続作業に効果的。手になじみやすい木柄、軽くて長時間の作業にもつかれません。配線の組立・修理、工作・ホビー等に幅広く使用できます。
こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途一般工作用
種別
丸型ニクロムヒーター式
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。
ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。
グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。
二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。
ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。
高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに
付属品
簡易こて台×1個
電源(V)
AC100(50/60Hz)
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
セット内容
数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました
材質/仕上
S45C先端焼入
文字種別
数字
断熱効果の高い木柄グリップ。作業用途にあわせて加工できる銅こて先。
電圧(V)
100
定格電圧
100V AC 50/60Hz
ヒーター
ニクロムヒーター
電気製品の修理から板金加工まで対応できるはんだこて
熱伝導の良い大型銅こて先を採用
銅こて先のため、先端を作業に合わせてヤスリなどで加工が可
全長(mm)
365
消費電力(W)
150
質量(g)
580
電源(V)
AC100(50/60Hz)
温度(℃)
420~450
ヒーター
ニクロム
容量(W)
150
こて先形状
I型
こて先(Φmm)
16
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
彫が深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
最小寸法(mm)
10.0
セット内容
A~Z、-
材質
炭素鋼(S45C)先端焼入
材質/仕上
S45C先端焼入
文字種別
英字