- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- モーター(原動機)
- 電気自動車 モーターのおすすめ人気ランキング
電気自動車 モーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新395件の「電気自動車 モーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イン ホイール モーター」、「電動 自転車 モーター」、「防水モーター」などの商品も取り扱っております。
小さなボディで大きな仕事。
省エネ:12Vdc~24Vdcブラシレスモーター最少電流。
軽量・コンパクト:24Vdc~48Vdcブラシレスモーター最軽量。
バッテリー電源使用可能。
高速回転可能:コアレス構造の特徴である高速回転ももちろん可能です。
コギングレス:コアレス構造のため、コギングトルクがありません。
高効率:効率幅広い範囲で効率が優れます。
取付方式
フランジ取付
絶縁階級
E種
コイル
最高温度:125℃
トップランナー基準に対応、更に国内電源3定格のIE3対応を実現しました。
米国効率規制に対応した230V-60Hzを標準仕様としました。
メーカー標準モータと同一枠番号で取付互換性を確保しました。
全機種耐熱クラス155(F)(温度上昇Bライズ)を採用、信頼性を更にアップしました。
端子箱上部取付にも対応します。
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。
さらにはスロット数も最適化。
冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。
鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。
電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。
フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキ
ブレーキなし
種類
汎用モーター
適合規格
JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)
回転方向
軸端側より見て反時計方向(CCW)
塗装色
マンセル N7
周囲湿度(%RH)
100%RH以下(但し結露の無いこと)
外被構造
全閉外扇形
標高(m)
1000以下
雰囲気
腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと
周囲温度(℃)
-30~40
運転
(定格)S1連続
防水性
屋内形(IP44)
インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。
取付方式
フランジ取付
電源
直流
モータータイプ
ブラシレスモータ
回転方向
両方向
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラジアル荷重に対して高い耐久性を誇るギヤドモータ
防水規格IPX4
用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティ
減速比
1/10.33
定格電圧(V)
24
最大出力(W)
342
最大トルク(N・m)
17.2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
270
定格回転数(min-1[r.p.m])
225
回転方向
両方向
使用温湿度範囲
-10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと)
保管温湿度範囲
10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと)
使用電圧範囲(V)
17~28
無負荷電流(A)
2.9
定格トルク(N・m)
8.6
防水性
IPX4
取扱説明書
(1.73MB)
許容ラジアル荷重(N)
700
【軽量化!】
アルミフレーム機種メニュー拡充。
最大質量40%ダウン実現。
【低騒音!】
同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。
【すぐれた運転特性!】
高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。
【保守・メンテが容易!】
据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。
軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
種類
汎用モーター
定格
S1(連続)
回転方向
負荷側より見て反時計方向
塗装色
リゲルグレー(マンセル 8.9Y 5.1/0.3)
外被構造
全閉外扇型
耐熱クラス
155(F)
雰囲気
腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件
温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式
屋外型:IP55
セット内容
モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
種類
スピードコントロールモーター
周波数(Hz)
50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)
60
コンデンサの種類
内蔵
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など
種類
汎用モーター
モータータイプ
ブラシ付モータ
極数
接地2P
種類
露出コンセント/埋込コンセント
形状
平刃タイプ
高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献
長寿命
標準モータと同一枠番寸法
低騒音
インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ
トップランナー基準(IE3 プレミアム効率)対応品
型式
全閉外扇形
種類
汎用モーター
極数
4
使用温度範囲(℃)
-30~40
規格
JIS C 4213 : 2014
保護構造
IP44
冷却方式
IC411
回転方向
負荷側より見て反時計方向
使用湿度範囲
100%以下(結露なきこと)
塗装色
深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)
耐熱クラス
155(F)
使用環境温度上限(℃)
80K(130(B)ライズ)
定格時間
S1(連続)
設置場所
屋内
雰囲気
腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと
使用周囲標高(m)
1000以下
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。
種別
自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用
種類
汎用モーター
定格
S1(連続)
回転方向
負荷側より見て反時計
塗装色
リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)
外被構造
全閉外扇型
耐熱クラス
155(F)
雰囲気
腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件
温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式
屋内型:IP44
効率
トップランナー
プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた小型マイクロアクチュエーターです。
用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプなど小型製品に。
材質(本体)
ステンレス、樹脂
種類
ステッピングモーター
電源
二相
減速方法
不思議
2018年トラスコ掲載ページ
2 0088
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷