- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 電池
- 電池 9vのおすすめ人気ランキング
電池 9vのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新1,686件の「電池 9v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電池 単3」、「電池 9V 充電」、「電池 単4」などの商品も取り扱っております。
水銀0(ゼロ)、カドミウム0(ゼロ)使用なので安心。
使用推奨期限5年
タイプ
9V形(アルカリ)
寸法(mm)
約48×約17×約27
電圧(V)
9
本数
1本
使用推奨期限
5年
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
1本
¥279
税込¥307
当日出荷
長持ち大電流パワー。
用途連続して大きな電流を使う機器に。
寸法(mm)
約48.5×17.5×26.5
電圧(V)
9
使用推奨期限2年※1
ショートを防ぐ絶縁リング付き
ロングセラー商品
タイプ
アルカリ乾電池9V形
電圧(V)
9
寸法(mm)
約48.5×17.5×26.5
質量(g/本)
約43
使用推奨期限
2年
備考
機器の誤動作やショートを防ぐ絶縁リング付き電池本体品番:6LR61Y(XJ)
本数
2
アズワン品番
64-8908-21
1パック(2本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
小さな電力で長い時間使う置き時計や掛け時計、リモコンなどの使用に適しています。
タイプ
9V形
電圧(V)
9
化学物質安全性参考資料
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ
単3形
電圧(V)
1.5
化学物質安全性参考資料
充電寿命500回
タイプ
6P形
寸法(mm)
26.5×15.7×48.5
電圧(V)
8.4
質量(g/本)
約40
本数
1
充電時間(時間)
【対応充電器TNHC-622SC】約6(1~2本)
バッテリー容量(mAh)
200
充電可能回数
500回
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ
単4形
電圧(V)
1.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
進化したハイパワー。さらなる長持ち持久力
タイプ
9V形
電圧(V)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥349
税込¥384
9日以内出荷
メーカー乾電池エボルタ(6LR61EJ)を上回る優れた性能を発揮
使用推奨期限3年※1
液漏れ防止製法Ag+を採用※2
寸法(mm)
約48.5×17.5×26.5
備考
電池本体品番:6LR61Y(NJ)
タイプ
アルカリ乾電池9V形
電圧(V)
9
質量(g/本)
約43
使用推奨期限
3年
特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計の乾電池。
重負荷から軽負荷まで、さまざまな機器で性能を発揮。
機器の誤作動やショートを防ぐ絶縁リング付き。
鉄道輸送によるCO2削減で環境に配慮。
使用推奨期限2年。
電圧(V)
9
タイプ
9V形(アルカリ)
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
48.5×26.5×17.5
品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ
単1形
電圧(V)
1.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
使用推奨期限3年※1
液もれ防止製法を採用!※2
機器の誤動作やショートを防ぐ絶縁リング付き
寸法(mm)
約48.5×17.5×26.5
備考
電池本体品番:6LR61Y(EJ)
タイプ
アルカリ乾電池9V形
電圧(V)
9
質量(g/本)
約43
使用推奨期限
3年
大電流域まで使用できる上質のアルカリ乾電池です。
デジタルカメラやフォトフラッシュなど、一瞬に大電流を使用する機器に最適です。
デジタルカメラでの使用時では、モノタロウアルカリ電池の1.5倍長持ちします。
タイプ
単3形
電圧(V)
1.5
化学物質安全性参考資料
用途カメラや時計、小型ライト用に
厚さ(mm)
3.2
質量(g)
2.9
電圧(V)
3
外径(Φmm)
20
タイプ
CR2032
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ
単2形
電圧(V)
1.5
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
低コストで経済性に優れたボタン電池です。
作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、
体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。
酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある
品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。
公称電圧(V)
1.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
壁裏にある金属や木材の位置を探知できます
用途内装材用-壁材の厚さや密度が一定のもの
探知深さ
スタッドモード/14mm以下(木製柱30×30mm)。金属モード/25mm以下(鉄パイプ20Φmm)。交流電線モード/50mm(50~60Hz・90~250V)
付属品
取扱説明書、動作確認用モニター9V形電池×1個
寸法(mm)
163×74×26
質量(g)
140
電源
9V形電池×1個(※購入時に付属している電池はモニター用です。お手数ですが作業時は新品の電池に交換してご使用ください)
材質(カバー)
ABS
取扱説明書
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
電池スナップ・両面テープ付きで固定が簡単です。
セット内容
9V角型乾電池用電池スナップ×1、ケース×1
再生紙使用マーク
適合
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。
ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。
また、長寿命でLR44よりも長持ちします。
用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器など
タイプ
SR44(酸化銀)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
11.5×5.4
公称電圧(V)
1.55
6F22(006P)型用
リード線10cm付
用途6F22(006P)型用
リード線長さ(mm)
100