電池工業会規格 補充液のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
88件の「電池工業会規格 補充液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フォークリフト 精製水」、「サルフェーション除去剤」、「バッテリー 強化剤」などの商品も取り扱っております。
イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。 電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した大容量タイプです。
用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。 バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。 成分 精製水 規格 電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠 導電率 2.0μS/cm以下 付属品 専用コック pH値 6.0 化学物質安全性参考資料
1箱(20L)
2,098 税込2,308
翌日出荷

イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
1本(300mL)ほか
96 税込106
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

希硫酸入りのバッテリー補充液。イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(SO404)適合の優れた製品です。
成分 精製水98%硫酸2% 容量(mL) 300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(300mL×50本)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

イオン交換法による高純度精製水です。 製品中にイオン分子をほとんど含まない純水です。 様々な工業用途に使用できます。
用途クーラント、不凍液、水性ペンキの希釈用、ボイラー洗浄、その他工業用 成分 精製水 規格 電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠 導電率 2.0μS/cm以下 pH値 6.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1箱(20L)ほか
2,098 税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊添加剤の働きにより、バッテリー機能に有害なサルフェーションの発生を抑制し、水素弊害、自己放電を抑えて、バッテリー機能を充分に発揮させます。さらに充電効率も向上します。ゲルマニウム配合。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(1L)
279 税込307
当日出荷

イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。 電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
規格 電池工業会規格(SO404)適合 容量(mL) 180 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(180mL×100本)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンの始動性、大幅向上! リチウムイオン配合により電導性大幅アップ! ゲルマニウム配合により自己放電防止に最適!
用途自動車、二輪車、特殊車両用のバッテリーに使用する補充液用 成分 精製水、硫酸、リチウム化合物、有機ゲルマニウム化合物 導電率 0.72μS/cm
1個(1000mL)
699 税込769
当日出荷

大量にバッテリーを使用している工場やLLC等液剤の希釈に。廃棄の楽なバッグインボックスタイプ
成分 精製水 導電率 2.0μS/cm以下 トラスコ品番 857-0473 適合規格 A1相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合JIS規格 JIS K 0557
1箱(20L)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イオン物質を殆ど含まない純水です。 コック付きのポリタンク容器なので必要な量を取り出すのに便利です。 原水をイオン交換作業・異物濾過(1μm)・UV殺菌を行い精製し、充填しています。JIS K 0557 A3相当(シリカ5μg/L以下)、導電率 1μS/cm以下(製造時0.5μS/cm)
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。 成分 純水(脱イオン水)100% pH値 5.0~7.0 導電率 1.0μS/cm以下 保管環境 暗所保管、室温 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) ろ過工程 原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水 取扱説明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1箱(20L)
2,698 税込2,968
翌日出荷

イオン交換法により精製した脱イオン水です。製品中にイオン物質をほとんど含まない純水です。
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。 導電率 1.0以下(μS/cm) 付属品 ノズル付き 成分 純水(脱イオン水)100% トラスコ品番 361-2848 容量(L) 2 適合規格 A2~A3相当 pH値 5.0~7.0 保管環境 暗所保管、室温 RoHS指令(10物質対応) 対応 ろ過工程 原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水 適合JIS規格 JIS K 0557
1本(2L)
469 税込516
当日出荷

バッテリー液補給用タンクセットです。 注入は付属のホースで行い、スポイトで液面の高さを調整します。
トラスコ品番 853-5852 寸法(mm) 215×125×230、(スポイト)275×75 質量(g) 660 タンク容量(L) 4 スポイト容量(mL) 18
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

注入口がとがった、バッテリーに注入しやすいバッテリー補充液です。
適合規格 A1相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合JIS規格 JIS K 0557
1箱(200mL×60本)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

DJ(ドライブジョイ)バッテリー液
業務用サイズ。イオン交換水+防腐剤です。
1個(18L)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RO水(超精製水:不純物や溶解成分を高レベルで除去した水)を使用した強化タイプのバッテリー補充液です。バッテリー寿命の低下を防ぎ、バッテリー本来の能力を発揮させます。 RO水(超精製水)使用。 注入に便利なチューブ付。 大容量1000mlサイズでコストパフォーマンスに優れています。
成分 精製水、硫酸化合物 付属品 チューブ×1 質量(g) 1136 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 216×125×65
1本(1000mL)
429 税込472
当日出荷

イオン交換による精製水です。水溶液中にイオン分子のほとんどない純水です。溶液として利用されましても溶質の成分を損なうことなく溶解できます。20μのフィルターを通しています。
用途バッテリー補充液として。水性ペンキの溶解に。ボイラー洗浄に。電子産業などの洗浄に。 成分 イオン交換水(100%) トラスコ品番 171-8151 材質 ポリエチレン製 適合規格 A2 箱寸法(mm) 幅260×奥行260×高さ400 アズワン品番 1-4704-01
1箱(20L)
2,598 税込2,858
当日出荷

イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。 電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した商品です。 通常のボトルタイプよりプラスチックが削減できるパウチタイプ。 容器が透明なため、残量が一目瞭然! キャップ付きですのでお持ちのボトルに詰め替えでもそのままでも使用できます。 袋は自立するタイプ。
用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。 バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。 成分 精製水 質量(kg) 約2.3 容量(L) 2 規格 電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠 pH値 6 導電率 2.0μS/cm以下 コック 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1袋(2L)
399 税込439
当日出荷

用途2B材(つや無し)ご使用時に。 透明 種別 弱酸性(電解液) 仕様 後処理/水洗い(※部分溶接の製品は良く水洗い後、中和剤ステンゾールを塗布してください。)
1本(1L)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高純度精製水に特殊な半導体特性を持つ有機ゲルマニウムを配合してバッテリーを強化し、老化を防止します。 バッテリーを正常に保ち、極板の劣化を防止します。 水素弊害・自己放電、高温時や低温時における機能低下を防止します。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×30×236
1本(250mL)
249 税込274
当日出荷

超純水製造装置により精製した高純度精製水です。 逆浸透膜+イオン交換+限外ろ過膜によりイオン物質や有機物、微粒子、微生物を可能な限り取り除いた高純度の純水です。 紫外線殺菌器による殺菌処理を行っています。 JISーK0557、 A2~3区分相当品です。
用途バッテリー補充液として。 電子部品などの洗浄に。 水性塗料の希釈、器具洗浄、スチームアイロンなどに。 トラスコ品番 207-3598 質量(kg) 10.5 容量(L) 10 適合規格 A2~A3相当 コック
1箱
1,998 税込2,198
当日出荷