電池CR2032のおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
1,348件の「電池CR2032」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 目印」、「ボタン電池 led」、「電池 LR44」などの商品も取り扱っております。
より安心、使いやすく、細かくはかれる塩分計
付属品 取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 材質 本体部:ABS、先端部:PP、センサー部:ステンレス 電源 3V DC(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 測定範囲(℃) 30 ~ 90 (スープなどの温度) 表示方式 LED6段階表示 防塵防水性能 生活防水(IPX4相当) 電池寿命 約1年(1日5回使用の場合)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

1個
589,800 税込648,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ROCKBROS(ロックブロス)LEDダイヤルロック
【商品特徴】。こちらのダイヤルロックは、あなたの自転車やバイクの安全性を保つための重要な製品です。特筆すべきは、鍵のダイヤルの見づらさに悩むライダー向けにLEDライトが付いている点です。ボタン一つで簡単に数字部分を照らし出す、便利な機能を搭載しています。また、防犯性を最大限に引き上げる「5桁式」+「超頑丈仕様」を採用しており、厚いPVC素材でケーブルを覆っているため、切断されにくく、愛車の傷防止にも役立ちます。【商品仕様】。長さは約120cm / 約180cm、重さは約334g / 約437gで、太さは約1.2cmです。使用電池はCR2032を使用し、1日10回以下のライト点灯下において、約1年間電池交換不要となっております。
用途【用途】。自転車やバイクの盗難防止に最適なダイヤルロックです。夜間ライドが多い方やダイヤルの数字が見づらい方に特におすすめです。また、通勤や通学用の自転車やバイクにも適しております。なお、防犯対策を万全にしたい方にも最適な製品です。
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

彩りあざやか、POPなデザイン電卓。手のひらサイズ。ツートンカラーデザイン 傾斜表示。数字が見やすい傾斜表示タイプ。 税込、税抜計算が簡単にできる税計算機能。税込、税抜計算が簡単にできます。税率設定機能もあります。 早打ち。すばやい入力をするために、先に押したキーを離す前に、次のキーを押しても入力を受け付ける2キーロールオーバー機能つきの早打ち対応です。 演算状態表示。"+""-""×""÷"のどれを押したかシンボルで表示します。 かわいい丸いキー。丸みのあるかわいいキー形状とシンプルな配列。 定数計算が簡単。定数を自動設定できます。複利計算や減価償却費、構成比の計算などに便利です。
桁数 8 サイズ ミニナイスサイズタイプ 質量(g) 約70(電池含む) 電源 LR1130×1 表示 液晶 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 76×120×23.2 機能 傾斜表示、早打ち、プラスチックキー、税計算、演算状態、ツインパワー 使用電源 LR1130×1 使用時間 約1年6ヶ月(1日当たり1時間使用した場合) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 76×120×23.2
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途カメラや時計、小型ライト用に 厚さ(mm) 3.2 質量(g) 2.9 電圧(V) 3 外径(Φmm) 20 タイプ CR2032 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

XP10AとXP400のセットです。ボタンを押すと離れた場所へ【音】と【光】でお知らせします。用途に合わせて、XPシリーズの豊富なラインナップから自由に増設・組み合わせが可能。USB電源だから広がる設置自由度。USB受信機は角度を変えられるから電源ポートの向きを選びません。省スペース仕様で生活に馴染むスマート受信機。受信機はUSB電源式で、電池切れの心配が不要。送信機は防水仕様で屋外設置も可能。電波を使ったワイヤレス方式で、配線不要。どこでも設置可能。誰にでも簡単に取り付けできます。256通りのIDコードで混信防止。
用途玄関のインターホンとして。お風呂やお手洗いからの呼び出しに。居間や寝室、作業部屋に。 仕様 ボタンを押すと送信 その他 【選曲可能数】64曲 セット内容 XP10AとXP400 材質(本体) ABS 使用温度範囲(℃) XP10A:-10~+46、XP400:-10~+40 スイッチ 【電源スイッチ】XP10A:なし、XP400:あり 電源 XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP400:DC5V 500mA以上のUSB-Aポートまたは、専用USBアダプター(別売) 本体質量(g) XP10A:38、XP400:34 表示 【受信時】音と光/音/光【送受信ランプ】XP10A:緑ランプが点滅、XP400:赤ランプが点灯 コード 【デジタルID】256通り(記号-番号スイッチで設定) 電池寿命 XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時) 電波到達距離(m) 屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 使用場所 屋内専用 音量(dB) 48~89/m 送受信周波数(MHz) 315 取扱説明書 (2.5MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) XP10A:60×70×27(プレート含む)、XP400:35×110×12(プラグ除く) 音量調節 【受信機】8段階
1セット
2,698 税込2,968
4日以内出荷

より安心、使いやすくなったスプーンタイプの塩分計
付属品 取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 材質 本体部:PP、先端部:PP、センサー部:ステンレス 電源 3V DC(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 測定範囲(℃) 60 ~ 80 (スープなどの温度) 表示方式 LED3段階表示 防塵防水性能 生活防水(IPX4相当) 電池寿命 約1年(1日5回使用の場合)
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

消費カロリー・CO2削減量が計測できる入門用有線式コンピュータ。 大きく見やすい大型液晶画面。 雨天走行時の計測エラーを防止する耐雨機能。 シンプル操作のオートスタート専用モデル。 ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応。(フレックスタイトブラケットと互換性があり)
測定項目 走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、CO2削減量、積算距離 電池寿命 約3年(1日1時間使用時、使用環境により異なる) 仕様 CO2削減量:0.00~999.99kg。タイヤ周長セット範囲:16"/18"/20"/22"/24"/26"/700Cまたは、タイヤ周長100cm~299cm(初期値/26インチ)。ペースアロー:平均速度より速い/平均速度より遅い 寸法(mm) 55.5×37.5×18.5 質量(g) 28 電源 リチウム電池CR2032×1 時計機能 0:00'~23:59'[1:00'~12:59'] カロリー(kcal) (消費)0~99999 最高速度(km/h) 0.0 ~199.9 距離(km) (積算)0~99999 バックライト 走行速度(km/h) 0.0(4.0)~199.9 平均速度(km/h) 0.0~199.9 走行時間 0:00'00"~9:59'59" 走行距離(km) 0.00~999.99
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボタンを押すと離れた場所へ【音】と【光】でお知らせします。USB電源だから広がる設置自由度。USB受信機は角度を変えられるから電源ポートの向きを選びません。省スペース仕様で生活に馴染むスマート受信機。電波を使ったワイヤレス方式で、配線不要。どこでも設置可能。誰にでも簡単に取り付けできます。受信機はUSB電源式で、電池切れの心配が不要。送信機は防雨仕様で屋外設置も可能。デジタルコード方式で混信しません。設定不要でそのまま使える。
用途玄関のインターホンとして。お風呂やお手洗いからの呼び出しに。居間や寝室、作業部屋に。 その他 【選曲可能数】8曲 材質(本体) ABS 使用温度範囲(℃) -10~+40 電源 送信機:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、受信機:DC5V 500mA以上のUSB-Aポートまたは、専用USBアダプター(別売) 本体質量(g) 送信機:46、受信機:34 コード 【IDコード】6万通り(変更不可) 防塵防水性能 送信機:IP55 電池寿命 送信機:約1年半(1日10回送信、気温20℃時) 電波到達距離(m) 屋外見通し最大:120、屋内見通し最大:60 使用場所 【送信機】屋内または屋外【受信機】屋内専用 送信周波数(MHz) 315 音量(dB) 【受信機】46~82/m 取扱説明書 (1.94MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 送信機:45×72×23(取付プレート含む)、受信機:35×110×12(プラグを除く) 音量調節 【受信機】8段階
1セット
2,298 税込2,528
4日以内出荷

正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器に タイプ コイン形リチウム電池 電圧(V) 3
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

3M製リフレクターに高光度LEDで高い安全性!
用途安全確保の為のリフレクター&リアライト 発電方式 ボタン電池 光度(mcd) LED/5800 点灯時間 連続96h/点滅192h ライト種類 LED 付属品 試用電池CR2032(1個)、封印シール(予備) 材質 3Mスコッチライト(リフレクター)、マグネット、ベークライト(基板)、その他LED等の電子部品など 寸法(mm) 70×51×8 リフレクター/イエロー 質量(g) 18(電池込み) 電池 リチウムボタン電池 CR2032×1(試用品付属) LED色 発光/レッド 点灯方式 2モード(連続→点滅) 発光体 表面実装型高輝度赤色発光LED
1個
799 税込879
4日以内出荷

東京ミモレ緊急対策110番
緊急対策110番。ワイヤレスボタン式警報器です。家の中から、外へ、隣人に助けを求めるための防犯ベルです。送信機のボタンをワンプッシュするだけで、警報音を鳴らすことができる簡単仕様です。今までの防犯は敷地内や家の中に「入らせない」ことが重要視されていましたが、昨今の押し入り強盗などは防犯カメラやフラッシュライト、窓を割ることもお構いなしに無理やり侵入してきます。そんな現代の強盗に対応するために、本製品は「入られた後の防犯」に焦点をあてています。強盗・不審者の侵入をアラーム音で外部に知らせる。災害時、ケガなどで身動きが取れない時、救助を求める。急病(熱中症・独居など)で動けない時などの緊急時に隣人に緊急事態を通知。送信機のボタンを押すと、屋外に設置されている警報器が鳴って、家の中から近隣に緊急事態を知らせます。音量は120dB。いざというときの1台です。防犯:強盗、侵入 ・災害:地震、火災、台風 ・急病:熱中症・独居など、外からは見えない、家の中の緊急事態に対応。電源は、USB/ソーラーパネルで充電します。設置が簡単、日の当たる場所にネジ、または両面テープで貼り付けるだけで設置完了です。大規模な工事は必要ありません。本体はUSBとソーラーパネルで充電。
用途犯罪、災害、急病から身を守る、緊急対策110番。本体を屋外に設置しておき、家の中で異変があったときに送信機のSOSのボタンを押すと、本体のアラーム音が鳴って隣人に緊急事態を知らせます。無線式で設置が簡単!介護施設や老人ホームなどの集合施設、マンションやアパートに容易に取り付けできます。防犯:強盗・不審者・クマの侵入をアラーム音で外部に知らせる。災害:地震、火災、台風などで身動きがとれないとき外部に救助を求める。急病:熱中症・独居で動けないとき隣人に事態を知らせ救助を求める。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組(24セット)ほか
47,980 税込52,778
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカッと安心!LEDライト付き子供用ヘルメット 後方アピールに効果的なリアテールライト(SB-1)を標準付属 リアテールライトはヘルメット後頭部センターに設けたレールに差し込むだけの簡単装着で、スイッチを押すことにより点灯→点滅(ランダム)→消灯に切り替えが可能 大人向けスポーツサイクルタイプのデザインをアレンジしたスポーティなフォルム 首への負担や長時間の着用でも疲れにくい軽量のソフトシェルタイプで、表面には軽くて丈夫なポリカーボネイトを採用し耐久性もアップ あごひもは着脱も簡単なワンタッチバックルで確実に固定 後頭部に取り付けられたアジャスターダイヤルを回すだけで、簡単にサイズ調整が可能 車のライトで反射するテープを「左・右・後」に装備し、夜でも安全 自転車用SG規格/製品安全基準合格品
質量(g) 265(ライト含む) 使用電池 リアテールライト:CR2032電池 頭囲(cm) 55~57未満(年齢の目安:小学生中学年~高学年くらい) 使用時間(時間) 約30(点灯)、約60(点滅)
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

万、千等の大きな単位も一発入力&表示。人気の日本人向け電卓シリーズ。 人気のミニ卓上タイプにも、特大表示採用。
表示桁数 12 仕様 メモリーと千万単位が併用可能。表示キーで、千万単位と3桁位取りをワンタッチで切り替え。計算状態表示。デュアルパワー(2電源)。オートパワーオフ。キーロールオーバー。税計算、時間計算、千万単位、シフト サイズ ミニ卓上 質量(g) 132(電池含む) 電源 太陽電池+リチウム電池(CR2032×1) エコマーク認定 認定 桁数 12 表示 液晶表示。ハイパー大型表示 機能 時間計算、早打ち、状態表示、傾斜角、大型表示 、税計算、2メモリー メモリー 2 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 107.5×148×31 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 107.5×148×31 エコマーク認定番号 11 135 001
1個
1,198 税込1,318
欠品中

「部屋干しショット」で衣類を乾かしながら、ニオイをすっきり消臭 「衣類ダイレクトショット」と専用カバーで、帰宅後、コートやスーツを消臭し、付着した菌を抑制 湿気がこもりがちなクローゼットや押し入れの除菌・消臭にもおすすめ 付属のリモコンで、離れた位置からでも本体操作が可能
付属品 専用衣類カバー、リモコン(電池CR2032含む)、取扱説明書(保証書付) 質量(kg) 2.4 ホワイト 電源(V) AC100V 50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×250×197(首振り上下0度の場合) 消費電力(W)(50/60Hz) 33/30 風速(m/s) (50Hz)L:3、H:4.5、C:2.5 / (60Hz)L:2.5、H:3.5、C:2 モード 部屋干しショット(2モード):LもしくはH、衣類ダイレクトショット(1モード):C タイマー 設定:1~7時間 / オートOFF:8時間 オゾン発生量(mg/h) 10 左右首振 約60度(自動) 上下首振 0度、45度、90度(手動3段階) タイマー機能
1個
13,880 税込15,268
5日以内出荷


サギサカ(SAGISAKA)自動点・消灯テール
サドルポスト、シートステーに取付可能なテールライトです。暗くなり振動を感知すると自動点滅します。
光源 白色LED×2 使用電池 リチウムボタン電池(CR-2032)×2 連続点灯時間(時間) 連続点滅:約40
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

リモコン付きで便利な充電式&コードレスタイプ 4つのモードで1セット約10分。足裏、ふくらはぎ、もも、おしり、脚全体のトレーニングが可能
セット内容 本体、収納ポーチ×1、リモコン×1(CR2032お試し用電池付)、電源アダプター×1、充電用ケーブル(約50cm)×1、取扱説明書(保証書付)、かんたんガイド ブラック×ライムグリーン 質量(g) リモコン:約14(電池除く) 電源 コントローラー:リチウムイオン充電池、リモコン:コイン形リチウム電池(CR2032) 本体質量(g) 約150(コントローラー含む) 出力電圧(V) DC5/最大1A 入力電圧(V) AC100-240(50/60Hz) 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) 外形:350×340×22(コントローラー含む・突起部除く) バッテリー電圧(V) 3.7 充電時間(時間) 約2.5 バッテリー容量(mAh) 120 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) リモコン外形:70×37×11(突起部除く) アズワン品番 64-8295-21 連続動作時間 約10分 送信周波数(MHz) 315 電極数 2極 送信距離(m) 約3(見通し距離)
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm) 2.5 質量(g) 2.4 タイプ CR2025 電圧(V) 3 外径(Φmm) 20
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防滴仕様 ゴムバンドで簡単取付け テスト電池付き
仕様 ●フロント用サイズ:約H32×W35×D45mm/重量:約23g●リア用サイズ:約H27×W40×D52●重量:約26g●対応径:Φ22.2~31.8mm●材質:本体/ABS樹脂、レンズ/BS樹脂、バンド/シリコン●使用電池:ボタン電池(CR2032 フロント、リア共に2個ずつ必要 テスト電池付き) アズワン品番 68-4181-32
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷