- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 電源 モジュールのおすすめ人気ランキング
電源 モジュールのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新4,616件の「電源 モジュール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パワーモジュール」、「電源 キット」、「オペアンプ」などの商品も取り扱っております。
定格出力電力(W)
1.5
形状
オンボード
シリーズ
SU
出力形式
単一出力
徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズ
PB
端子形状
ねじ
動作表示灯
LED:緑
出力形式
単一出力
可変式レギュレータを使用した電源基板です。電圧を3V~9Vの範囲で自由に可変できるので、各種実験、電池代わりの電源などにご使用いただけます。【電池代わりの電源にする場合】。電圧選択ピンの選択だけで、電池仕様の3V,6V,9Vを簡単に出力することができます。【12Vと(3Vor5Vor6Vor9V)など2系統の電源が必要な場合】。入力のスルー(通過)端子が有りますので電源に使用している12Vも出力としてご使用いただけます。可変式レギュレータを通過した出力と合わせて2系統の出力を同時に使用することができますので、異なる電源電圧が2種必要な基板を使用する場合でも複数の電源を必要としません。【保護回路素子】。過電流保護として、ポリスイッチ(自己復帰型ヒューズ)が入っています。出力の短絡、過電流状態の継続などがあった場合は出力回路を遮断する様になっています。また、ポリスイッチが働いて出力回路が遮断されている時は、LED(黄色)が点灯するので動作状態が一目で確認できます。
取付方式
プリント基板
結線方式
ネジ
極数
2P
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
69.8×40.6×29(ハンダ部含む)
出力
2系統。CN3[PASS OUT]/スルー(通過)出力 12V(電源電圧)。CN4[OUT]/可変出力:3.0~9.0V(CN7で選択、VR2で調整)、固定出力:3V or 5V or 6V or 9Vから選択可(CN7で選択)
電源電圧(V)
DC12、DCジャックΦ2.1センタープラス、2Pねじ止め端子
動作電流(mA)
最大900(負荷・出力電圧によって変化します)
保護回路
ポリスイッチ(過電流保護、自己復帰型ヒューズ使用)
最大電流(mA)
250/3V、350/5V、400/6V、900/9V(使用環境温度25℃の時、電圧の微調整はVR1[ADJ]で可)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
形状
オンボード
定格出力電力(W)
500
入力電圧範囲(V)
AC85~265
関連資料
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
定格出力電圧(V)
DC24(DC22.8~26.4)
適合機種
MICREX-SXシリーズ SPH
絶縁方式
トランスによる絶縁
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V 絶縁抵抗計にて10以上
漏れ電流(mA)
0.25以下
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状
カバー付き
シリーズ
PB
端子形状
ねじ
使用温度(℃)
-10~71(ディレーティング有)
保存温度(℃)
-20~75
冷却方式
自然空冷
動作表示灯
LED:緑
振動(m/s2)
19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護
定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)
20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧
FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力
使用湿度(%RH)
20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)
20~90(結露なし)
運転表示
LED:緑
小型、軽量
高調波規制対応(IEC61000-3-2適合)
待機電力低減機能内蔵(10/15W)
力率改善(50/75/100/150/240/300W)
ワイド入力(AC85~264V)
LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W)
突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
形状
基板単体
シリーズ
LF
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
シングル出力
形状
基板単体
シリーズ
LF
使用温度(℃)
-10~70
定格入力電圧(V)
AC85 ~ 264 1Φ
入力電圧(V)
AC85~264 1Φ[ディレーティング]
保存温度(℃)
-20~75
安全規格
UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠
振動(m/s2)
19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)
20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧
FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
シングル出力
使用湿度(%RH)
20~90(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)
20~90(結露なし)
運転表示
なし
高調波電流抑制回路を省いたシンプルな回路構成です。
小型・軽量・高効率です。
用途コンピュータ、通信機器、計測機器、FA機器に
適合規格
雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠。イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠
端子形状
コネクタ
耐電圧
入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間
保存温度(℃)
-30~75
冷却方式
自然空冷
絶縁抵抗(MΩ)
100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)
相数
単相
入力周波数(Hz)
47~63
耐振動
10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間
温度変動
0.02%℃
関連資料
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
耐衝撃
196.1m/s2以下
動作湿度(%RH)
30~90(結露なきこと)
高効率化・長寿命化・低ノイズ。
機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。
端子形状
ねじ
高調波電流規制
IEC61000-3-2準拠
実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。
タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。
全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。
出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。
5面を金属シールドした低ノイズ設計。
樹脂充填しない軽量設計。
DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
動作表示灯
LED:緑
シリーズ
PB
端子形状
ねじ
安全規格
UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力
AC-DC電源ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力。高効率 最大95.0%。小型化 従来比約40%Down。低背 50mm。医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応。過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証。SEMI F47 規格対応。UL508 規格対応(T5オプション)
質量(kg)
max:1.5
使用温度範囲(℃)
-20~70(ディレーティング特性参照)
入力電圧(V)
AC:85 ~ 264 1Φ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×127×228.6(端子台含まず)
冷却方式
自然空冷/強制通風
定格出力電力(W)
1000
最大出力電力(W)
1008
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型化:1×1インチの形状で30W出力を実現。実装面積が従来製品比:約50%に小型化(業界最小クラス) 広い入力電圧範囲:9~36VDC入力タイプと18~76VDC入力タイプをラインアップ。従来製品比約2倍の入力電圧範囲に拡大 ノイズを考慮した6面シールド構造金属ケースに加え、底面にも基板銅箔によりシールド 高効率:91%(CCG30-48-15S)、92%(CCG30-48-15D) 広い動作周囲温度:-40℃~+85℃ 耐電圧:DC1,500V(1分間)入出力間の耐電圧を確保することで、安全性を向上 業界標準、フットプリント対応
仕様
絶縁
形状
オンボード
タイプ
パワーモジュール
端子形状
DIP
出力点数
2
出力電圧可変範囲(V)
固定
関連資料
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)