- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- 電源分岐端子のおすすめ人気ランキング
電源分岐端子のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新212件の「電源分岐端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分岐用ギボシ端子」、「車 配線 分岐」、「電源 分岐 タップ」などの商品も取り扱っております。
ギボシ端子を利用した電源コードの分岐に便利!
用途電装配線作業時に。
材質
(端子)黄銅、(チューブ)PVC
全長(mm)
約80
付属コード
0.75sq
使用可能電力
DC12V60W以下/DC24V120W以下
使用可能電流(A)
5
1パック(5個)
¥499
税込¥549
当日出荷
種別
機器用電源端子台
種類
フル端子式端子台3極2分岐
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
20
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M3.5
最大電流(A)
0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20
耐電圧(V)
2500
定格絶縁電圧(V)
600
材質
【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
平型端子(250型)を使用して電源を分岐できる。
用途電源の分岐に。
適合
平型
セット内容
平型端子付ハーネス:3個
材質
端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC
質量(g)
24
タイプ
平型
端子の種類
250型
端子種別
平型
使用可能電力
DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下
適合電線サイズ
AV1.25sq
1パック(3個)
¥469
税込¥516
当日出荷
ワンタッチロック機構でカンタン着脱
端子・専用工具不要
用途電源を4つに分配できる
適合サイズ
0.12~1.25sq相当(AWG26~16)(コード)
使用可能電力
DC12V車専用 60W以下
使用可能電流(A)
5
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
一種耐熱形、防爆用として使用できます。
用途分電盤・制御盤の1次、2次送り用端子、プルボックス、ジャンクションボックス等に収納して電力線の接続・分岐に。
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
構造
組合せ型
仕様
IECレール取付:不可
定格絶縁電圧(V)
600
使用周囲温度(℃)
-20~90
材質(基台)
不飽和ポリエステル樹脂
耐熱区分
一種耐熱端子台
ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。)
ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。
ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式
DINレール/直付け
結線方式
ネジ
仕様
IECレール取付:可
定格絶縁電圧(V)
600
材質(基台)
ポリカーボネート樹脂
ギボシ端子を使用して電源コーを分岐できる。
用途電源の分岐に。
適合
ギボシ
セット内容
ギボシ端子付ハーネス:3個
材質
端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
質量(g)
22
タイプ
ギボシ
端子種別
ギボシ
使用可能電力
DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下
適合電線サイズ
AV1.25sq
1パック(3個)
¥469
税込¥516
当日出荷
種別
機器用電源端子台
種類
フル端子式端子台2極2分岐
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
20
1個
¥159
税込¥175
3日以内出荷
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
入力に対して出力が複数になる分岐端子台です。主電源を分割しそれぞれの機器に給電する時に使用します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M5
最大電流(A)
3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50
耐電圧(V)
2500
定格絶縁電圧(V)
600
材質
【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
取付方式
直付け
結線方式
スクリューレス
色
黒
仕様
各極4本挿入可
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
32
種別
機器用電源端子台
種類
フル端子式端子台2極中継型
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
20
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
カンタン接続・分岐コネクター
配線の被覆をむくだけで接続・分岐ができる
10mmの簡易メジャー付
コード
AV(S)0.08~2.0sq対応
使用可能電力
DC12V200W以下/DC24V400W以下
1セット
¥399
税込¥439
当日出荷
種別
機器用電源端子台
種類
フル端子式端子台2極2分岐
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
20
1個
¥149
税込¥164
3日以内出荷
防錆処理済みで錆びにくくなっています。
電線と電線を簡単・確実に接続する事が可能です。
用途配線コードの接続に。
適合電線(mm2)
0.5~2.0
材質
黄銅(スズメッキ)
厚さ(mm)
0.3
全長(mm)
20.8
使用可能電力
DC12V200W以下、DC24V400W以下
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(50個)
¥389
税込¥428
当日出荷
独自の2点接触スプリング構造です。
透明カバーで結線が目視で確認できます。
JIS C2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品です。(認定検査機関:〈PS〉E JET)
用途むいた線同士の結線に。
種類
差込形電線コネクタ
色
紫透明
差込み線数(本)
6
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
20
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
20.5×30.0×9.1
質量(g/パック)
40
トラスコ品番
489-4758
質量(g)
40
1パック(6個)
¥819
税込¥901
当日出荷