- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 電球 交換 工具のおすすめ人気ランキング
電球 交換 工具のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新177件の「電球 交換 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球外し」、「高所電球交換」、「高所蛍光灯交換」などの商品も取り扱っております。
LED球の着脱時に使用するランプ交換工具です。
材質
ゴム製(ニトリル系)
もうランプの交換に面倒なはしご・脚立は不要。2mのポールで高さ3mのランプ交換OK。
ランプに合わせて着脱自在。締め付けスプリング。
ポールは3段に伸縮自在。グリップを回すことで、簡単に固定又は解除ができます。
ポール(約2m)とキャッチヘッド(DLC-CH)のセットです。
トラスコ品番
356-0848
質量(g)
(ポール)280、(ヘッド)85
段数
3段
全長(m)
0.95(縮)~2.03(伸)
適合外径(Φmm)
45~70
適合ランプ
シリカ電球、クリア電球、耐震電球、街灯用電球、LED電球、ボールランプ、レフランプ(ミニ)、電球形蛍光ランプ。※形状・サイズは適合ランプ図をご確認下さい。
1本
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
適合機種
照光押しボタンスイッチ・表示灯
外形寸法(mm)
Φ8×55
特性
ランプの取付け、取外しに用いる工具です。・A部(LED ランプ用)を使用します。
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
仕様
アクセサリタイプ = Lamp Extractor。併用可能製品 = CombiLine Range
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用機器
CombiLine Range
アクセサリタイプ
Lamp Extractor
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
ランプチェンジャーとフレキシブルジョイントのセット。斜めに取り付けられている電球を交換できる。ひもを引張り、キャッチヘッドの角度を変えてランプ交換
セット内容
ランプチェンジャー(DLC-180)。フレキシブルジョイント(DLC-CH-FJ)
ひも長(m)
約4
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ランプチェンジャーの先端に取り付けて、様々なランプに対応
白熱電球・レフランプ・電球型蛍光ランプもOK。一人で楽に、素早くランプ交換。踏み台やキャタツを使わず、約2.5mまでの高さの電球交換ができる。アルミポールで超軽量。LED電球、白熱電球、電球型蛍光灯等、一般的によく使われているランプ形状に対応
材質
(ポール)アルミ・ABS樹脂、(キャッチヘッド)EVA
全長(cm)
約83
適合ランプ
LED電球、シリカ電球、白熱電球、電球型蛍光灯、スパイラル型蛍光灯、コンパクト蛍光灯(FDL型、FHT型)
適合寸法(mm)
Φ40~60
広げ幅(mm)
Φ55~80
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
ランプチェンジャーの先端に取り付けて、様々なランプに対応。
マルチタイプ ランプ交換用キャッチヘッド。
軟質樹脂製でツインタイプ蛍光灯の他、白熱電球、スパイラル電球も交換可能。
トラスコ品番
496-1153
寸法(mm)
62×62×211
質量(g)
103
適合径(Φmm)
ランプバルブ/40~60
適合ランプ
ツインタイプ蛍光灯、FDL型(ツイン2)、FHT型(ツイン3)、スパイラル蛍光灯、白熱電球、電球形蛍光灯。
広げ幅(mm)
最大Φ55~80
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
熱に強いメタルとシリコンを組み合わせて耐久性アップ。キャッチヘッドをランプに沿って誘導する先端スプリング
用途高輝度放電灯(HID)ランプの交換用キャッチヘッド
適合品番
DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93
L6シリーズ用
適合機種
全機種
材質
金属製(ステンレス)
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
品名
LEDランプ交換工具
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
色
クリア
1人で、高所の直管蛍光灯(ソケット回転式)を交換できる
4m・ショートタイプ(収納時約1.5m)。軽量アルミポール
適合
蛍光灯:FL,FLR,FHF,T8形(管径:Φ25~32.5mm)、・18W~40Wの直管蛍光灯に適合
付属品
網状マット×2枚(両面テープは付属しておりません)
全長(m)
4.1(伸長時)、1.5(収納時)
質量(kg)
2
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
直管蛍光灯(プッシュ式)を交換できるクランプヘッド!直管蛍光灯(プッシュ式)を交換可能。
適合
FL、FLR、FHF、T8形(管径:Φ25~32.5mm)18W~40Wの直管蛍光灯
付属品
サポーター(蛍光灯を取付けるサポートをします)・ガイド(蛍光灯のピンの位置決めに使用します)・網状マット×2枚(両面テープは付属しておりません)
適合蛍光灯
FL,FLR,FHF,T8形(管径:Φ25~32.5mm)18W~40Wの直管
電球の交換や汚物の掃除等に使用します。
全長(mm)
1000
エスコ品番
EA340X-100
材質
(柄)アルミ、(先端)スチール
1個
¥11,700
税込¥12,870
当日出荷