- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- 電球 40Wのおすすめ人気ランキング
電球 40Wのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新3,052件の「電球 40W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミシンライト」、「LED 電球 10w」、「電球 60W」などの商品も取り扱っております。
防雨・屋外用。閉じて広範囲照射、開いて前面照射。防雨型連結コンセント付き。防水等級IPX4
用途雨の中での作業・暗い所や夜間作業に
質量(kg)
1.4
周波数(Hz)
50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
【ランプ全開時】310×290×355、【ランプ折りたたみ時】310×100×260
コード長さ(m)
5
定格消費電力(W)
35
全光束(Lm)
4000
クリップ
【丸棒(単管)】Φ49mm【角材】厚さ40mm
使用電球
白色LED(交換不可)
使用環境温度(℃)
5~40
設置場所
屋外・屋内
定格電圧 AC V
100
光色
6500K
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
純正電球と交換するだけで簡単LED化。
高輝度LED14灯使用。
極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。
安心の車検対応。※バックランプ球として使用した場合のみ。
耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。
バッテリーにやさしい省電力。
DC12V国産自動車専用。
定格
12V 8W
定格電圧(V)
12V
口金
T16
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
15×40×25(1個当たり)
色温度(K)
6500
明るさ(Lm)
約1020(1個当たり)
1箱(2個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
LED交換不可
首振下方90°・回転360°
制御レンズ付
調光器併用不可
Ra83
近接限度距離:0.2m
制御レンズ付
材質
本体:アルミダイカスト ▼塗装
質量(kg)
1.4
寸法
径Φ98 長139 吊高62mm
電圧(V)
AC100
取付場所
ダクト取付専用
時間
光束維持:40000時間
ランプ
内蔵
電源(AC)
100V
光源寿命
40000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
調光の可否
非調光
従来光源
CDM-T70W相当
世界初のU字蛍光管を採用。コンパクトで軽量、そのうえ長寿命を実現しました。
蛍光管の柔らかな光が、目の健康を守ります。
また、白熱灯にあった顔のほてりはもうありません。
白熱灯40W相当の明るさで低消費電力(7W)の省エネ。
低放熱(最高40℃)なので、冷房効果を下げません。
世界初のU字蛍光管を採用。コンパクトで軽量、そのうえ長寿命を実現しました。
蛍光管の柔らかな光が、目の健康を守ります。
また、白熱灯にあった顔のほてりはもうありません。
白熱灯40W相当の明るさで低消費電力(7W)の省エネ。
低放熱(最高40℃)なので、冷房効果を下げません。
5%省電力設計タイプ
電圧(V)
100
口金
E26
定格平均寿命(時間)
1000
ガラス仕上
ホワイト
使用場所
屋内専用
電球の種類
シリカ電球
40W相当ミニレフ球タイプLEDランプ。調光対応、密閉器具対応。口金E17、配光角105度。
電球の種類
LED
口金
E17
消費電力(W)
4.4
配光角度(°)
105
寸法(Φ×mm)
50×82
質量(g)
41
調光の可否
対応
対応
密閉器具対応
電球形状
ミニレフ球
透明感が漂いさわやかな雰囲気をつくりだす
用途一般家庭・オフィス・病院・学校・店舗など
口金
G13
点灯形
グロースタータ形
色温度(K)
6700
色
クリア
定格電圧(V)
12
透光度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。
オプションとして、100V対応のプラグ付きケーブル仕様(2M+P)もあり、配線が不要で簡単に持ち運びすることが可能で、幅広い用途にご使用いただけます。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、LEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電源(V)
AC100~120
電源コード(m)
3
保護等級
IP65
色温度(K)
5700
使用環境温度(℃)
-10~40(但し、氷結しないこと)
電球の種類
LED
LED交換不可
首振下方90°・回転360°
制御レンズ付
調光可能(1%~100%)
※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。
Ra83
近接限度距離:0.2m
制御レンズ付
必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。
材質
本体:アルミダイカスト ▼塗装
電圧(V)
AC100
時間
光束維持:40000時間
ランプ
内蔵
電源(AC)
100V
光源寿命
40000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
調光の可否
調光(無線調光)
屋内用
住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
定格寿命(時間)
1000
口金
E17
定格消費電力(W)
4.8
定格電圧(V)
100
仕様
調光非対応
本体寸法(mm)
Φ38×H107
本体質量(g)
46
定格寿命(時間)
40000
定格入力電流(A)
0.085
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
フリッカーフリー仕様のLED電球
用途照明器具 照明 電球 LED電球 LEDランプ
規格
A60
電源
AC100V
管径(Φmm)
60
口金
E26
定格寿命(時間)
30000
外径×長さL(Φ×mm)
60×108
始動方式
AC100V直接印可
光源色
昼白色
点灯方向
点灯方向自由形
定格電圧 AC V
100
演色指数(Ra)
Ra84
調光の可否
不可
人が近づくと自動点灯、人感・明暗センサー機能付きLED電球
周囲が暗いとき人が近づくと点灯します
人検知で自動点灯延長
小形電球40W相当の明るさ
電球の種類
LED
口金
E17
電球形状
ミニレフ球
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)共用
定格消費電力(W)
4.3
全長(mm)
77
質量(g)
41
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
50
使用場所
屋内
配光角度(°)
90
待機時消費電力(W)
0.1
フリッカーフリー仕様のLED電球
用途照明器具 照明 電球 LED電球 LEDランプ
種別
40W形
消費電力(W)
36
口金
G13
点灯形
ラピッドスタート形
定格消費電力(W)
36
定格寿命(時間)
12000
外径×長さL(Φ×mm)
32.5(管径)×1198(管長)
電球の種類
LED
人感・明暗センサー機能付き。周囲が暗いとき人が近付くと自動点灯、離れると120秒後に自動消灯
配光角約120°、電球色40W相当の明るさ
内玄関・廊下・階段・トイレにおすすめ
電球の種類
LED
口金
E26
電球形状
レフ球
定格消費電力(W)
5
全長(mm)
103
質量(g)
75
外径(Φmm)
62
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
84
使用場所
屋内
配光角度(°)
約120
待機時消費電力(W)
0.2
ハロゲン40W相当として使用可能なLEDスポットライト。LEDは赤外線をほとんど含まないので、スポットライトをあてる商品等の熱劣化の予防にもなります。
電球の種類
LED
口金
E11
電球形状
ハロゲン球
寸法(Φ×mm)
50×64
質量(g)
77
角度(°)
発光:20
調光の可否
非対応