- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 油圧バルブ
- 電磁比例弁のおすすめ人気ランキング
電磁比例弁のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新112件の「電磁比例弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャットオフバルブ」、「コントロール弁」、「比例弁」などの商品も取り扱っております。
・電流に比例して流量を無段階に制御。
・繰返し精度:3%以下。
・ヒステリシス:10%以下。
最高使用圧力(MPa)
21
接続方式
ガスケット取付形
バルブ種類
流量制御弁/電磁制御弁
小形直流ソレノイドと直動形リリーフ弁により構成されております。小流量の油圧システムあるいは比例電磁式制御弁のパイロット弁として、圧力を入力電流に対して比例的に制御することができます。
なお、この弁は専用のパワー増幅器と組合せて使用します。
用途リリーフ弁のベントコントロール用
最高使用圧力(MPa)
24.5
仕様
安全弁付
質量(kg)
2
管接続口径
1/8
接続方式
サブプレート取付形
圧力調整範囲(MPa)
0.5~6.9
流量(L/min)
0.3~2
繰返し性
1%以下
応差(ヒステリシス)
3%以下
定格電流(mA)
800
コイル抵抗(Ω)
10
バルブ種類
圧力制御弁/電磁制御弁
1個
¥64,980
税込¥71,478
97日以内出荷
最高使用圧力(MPa)
25
接続方式
ガスケット取付形
バルブ種類
方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁
バルブ種類
圧力制御弁/電磁制御弁
接続方式
ガスケット取付形
管接続口径
1/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
1.2
バルブ種類
圧力制御弁/電磁制御弁
・電流に比例して流量を無段階に制御。
・繰返し精度:3%以下。
・ヒステリシス:10%以下。
・電流に比例して流量を無段階に制御。
・繰返し精度:3%以下。
・ヒステリシス:10%以下。
リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。
比例ソレノイドでスプールを直接駆動し、その変位を差動トランスで検出し、スプール位置のフィードバック制御を行う比例絞り切換弁です。
圧力補償弁と専用ドライバとの組み合わせにより、高精度の比例流量制御を行うことができます。
LEMS弁は、スタック取付形で、専用の減圧形圧力補償弁(MGS)と組み合わせ、電磁操作弁の下にスタック取付することにより、Pポートのメータイン制御、またはTポートのメータアウト制御が高精度で比例流量制御できます。
形式
スタック形電磁比例絞り弁
呼び径
1/4
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
21[210]
定格流量(L/min)
25
圧力(MPa[kgf/cm2])
Tポート許容排圧:2.5[25]
制御ポート
Pポート
コネクタ取付方向
DIN:下側、差動トランス:下側
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
作動方式
直動式
ポート数
2
最高使用圧力(MPa)
25
接続方式
ガスケット取付形
バルブ種類
圧力制御弁/電磁制御弁
最高使用圧力(MPa)
21
管接続口径
1/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
25
バルブ種類
流量制御弁/電磁制御弁
最高使用圧力(MPa)
25
管接続口径
1/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
30
バルブ種類
圧力制御弁/電磁制御弁
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)
ニトリルゴム
コイルハウジング
グロメットリード線
最高使用圧力(MPa)
5
作動区分
ノーマルクローズ形(通電時開形)
耐圧(MPa)
25(水圧)
使用流体
空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)
-10~60(凍結ないこと)
材質(ボディ)
黄銅
耐熱クラス
B
取付姿勢
自在
雰囲気
腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造
直動式ポペット
弁座漏れ(cm3/min)
0(JIS漏れ基準)
周囲温度(℃)
-20~60
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。
最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。
ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。
モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。
屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体)
CAC406
使用温度範囲(℃)
-20~50
最高使用圧力(MPa)
1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式
ねじ込み形
使用流体
100℃以下の水・油・空気
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。
ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。
高圧・大容量で圧力損失もわずか。
専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。
コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa)
35
質量(kg)
1.4
管接続口径
1/8
温度範囲(℃)
-20~70(作動油)
作動方式
スプリングオフセット形
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
80
防塵防水性能
JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)
安全規格
CE、UL、CSA
周囲温度(℃)
-20~50
保持電力(W)
50Hz:25/60Hz:22
切換頻度(回分)
300
粘度範囲(mm2/s)
15~300(作動油)
フィルトレーション
25ミクロン以下(作動油)
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])
21(214)
バルブ種類
電磁制御弁
・電気信号で流量や圧力を無段階制御。
・プレスダイクッション、溶接機・低圧鋳造の加圧力制御エアシリンダの
多段速度制御やエアモータの回転制御。