- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 空圧補器
- 電空比例弁専用パワーアンプのおすすめ人気ランキング
電空比例弁専用パワーアンプのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新101件の「電空比例弁専用パワーアンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電力増幅器」、「シャットオフバルブ」、「コントロール弁」などの商品も取り扱っております。
電空比例弁を駆動するための専用増幅器。
小電力の指令信号。
高いディザー効果。
電空比例弁の性能安定化。
仕様
小形・多機能パワー増幅器
仕様
高速応答比例弁専用アンプ
電源電圧(V)
DC24
・電流に比例して流量を無段階に制御。
・繰返し精度:3%以下。
・ヒステリシス:10%以下。
最高使用圧力(MPa)
25
接続方式
ガスケット取付形
バルブ種類
方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁
・電気信号で流量や圧力を無段階制御。
・プレスダイクッション、溶接機・低圧鋳造の加圧力制御エアシリンダの
多段速度制御やエアモータの回転制御。
・電流に比例して流量を無段階に制御。
・繰返し精度:3%以下。
・ヒステリシス:10%以下。
・電流に比例して流量を無段階に制御。
・繰返し精度:3%以下。
・ヒステリシス:10%以下。
・電流値に比例して流量を無段階に制御。・繰返し精度:±3%F.S.以下。・感度:2%F.S.以下。・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形。・保護構造 IP67。・シール材質:FKM。・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅。・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
用途水・空気用
材質(シール)
FKM
耐圧(MPa)
0.6
弁構造
直動型ポペット
使用流体温度(℃)
空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと)
周囲温度(℃)
0~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
カタログ(3.91MB)
取扱説明書
取扱説明書(1.38MB)
制御系機器。照明コントローラに接続する各種端末器を増やす場合や配線長を伸ばす場合に使用します(消費電流500mA、最遠配線長500mを超える場合)。増幅器は直列接続の場合で最大5台まで接続可能です
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
定格電源電圧
100~242V
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
21
接続台数
直列接続最大5台まで
通信方式
MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
定格入力電圧(V)
通信:+-24
定格入力電流(mA)
通信:3.5
定格出力電圧(V)
通信:+-24
定格出力電流
通信:500mA
適合電線
CPEV、FCPEV
使用温湿度範囲
0~40℃/15~85%RH
最高使用圧力(MPa)
21
接続方式
ガスケット取付形
バルブ種類
流量制御弁/電磁制御弁
パワーアンプ専用IC「NJM2073D」を使用したパワーアンプキット。電源電圧範囲が1.8V~15Vと広いうえ、消費電流が少ないので乾電池での使用に最適です。また、基板上のジャンパー線の接続の仕方により、本機1台でステレオ・モノラルのどちらでも使用できます。ポータブルオーディオプレーヤーのスピーカーアンプや、機器組み込み用のアンプとしてご利用ください。
種類
工作キット
S/N比
78dB(IEC)
スピーカー
4Ω~32Ω
最大電力
(THD=10%)950mW×2(電源電圧9V、8Ω負荷、ステレオ時)、950mW(電源電圧6V、8Ω負荷、BTL(モノラル)時)
周波数特性
50Hz~135kHz(8Ω負荷・ステレオ時)
寸法(mm)
62×50×15(完成時、突起部含む)
消費電流(mA)
340(電源電圧9V、8Ω、ステレオ時)
電源電圧(V)
DC1.8~15
電流(mA)
(アイドリング)約7.5
入力抵抗
約45kΩ
再生紙使用マーク
適合
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
「高精度」「高効率」「簡単」を基本コンセプトに開発、空気・ガス・液体などの各種流体を高精度にコントロールします。気体および液体の無段階制御に最適。高精度(繰返し精度、応答性精度、低ヒステリシス)を実現。この比例制御弁は専用コントローラが必要です。
仕様
比例制御弁
1個
¥989
税込¥1,088
6日以内出荷
・電流に比例して流量を無段階に制御。
・繰返し精度:3%以下。
・ヒステリシス:10%以下。
電圧ゲインを20倍と200倍に切り替えることが可能で、様々な入力ソースに対応できる小型アンプです。ちょっとした実験でラインレベルの微小信号をスピーカで鳴らしたい時に重宝します。
種類
工作キット
オープンルーフ制御方式の電磁比例制御弁を最適に制御します。
トラスコ品番
353-0680
質量(kg)
1.8
電源(V)
AC100、AC200、AC220(50/60Hz)
消費電力
最大32VA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×125×145
入力
(指令入力)DC0~5Vまたは1kΩのポテンショメータ
使用周囲温度(℃)
0~55
入力インピーダンス
50kΩ
使用周囲湿度
25~90%RH
適合負荷
比例ソレノイド(DC24V)
出力電流
0~850mA(平均値指示)
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷