電空比例弁のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
108件の「電空比例弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電力増幅器」、「シャットオフバルブ」、「コントロール弁」などの商品も取り扱っております。
・電気信号で流量や圧力を無段階制御。 ・プレスダイクッション、溶接機・低圧鋳造の加圧力制御エアシリンダの 多段速度制御やエアモータの回転制御。
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

1個
58,225 税込64,048
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)



1個
45,980 税込50,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

・電流に比例して流量を無段階に制御。 ・繰返し精度:3%以下。 ・ヒステリシス:10%以下。
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa) 21 接続方式 ガスケット取付形 バルブ種類 流量制御弁/電磁制御弁
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

電空比例弁を駆動するための専用増幅器。 小電力の指令信号。 高いディザー効果。 電空比例弁の性能安定化。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体) CAC406 使用温度範囲(℃) -20~50 最高使用圧力(MPa) 1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式 ねじ込み形 使用流体 100℃以下の水・油・空気
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

・電流に比例して流量を無段階に制御。 ・繰返し精度:3%以下。 ・ヒステリシス:10%以下。
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

接続口径 1/4 接続方式 Rc 電源電圧(V) DC24 入力信号 10kΩ可変抵抗または0-10VDC(内蔵10VDC電源に接続) 流量(L/min) 最大流量150(ANR) モニター出力 アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa) -0.096~-0.1013
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷


最高使用圧力(MPa) 25 接続方式 ガスケット取付形 バルブ種類 方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

「高精度」「高効率」「簡単」を基本コンセプトに開発、空気・ガス・液体などの各種流体を高精度にコントロールします。気体および液体の無段階制御に最適。高精度(繰返し精度、応答性精度、低ヒステリシス)を実現。この比例制御弁は専用コントローラが必要です。
仕様 比例制御弁
1個
989 税込1,088
6日以内出荷



1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)