- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 電線 接続 ボックスのおすすめ人気ランキング
電線 接続 ボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新852件の「電線 接続 ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線 ジョイントボックス」、「電気 配線ボックス」、「プールボックス 電気」などの商品も取り扱っております。
すきまなしの成形ノック。
露出用としても使用できます。
材質
硬質塩化ビニル
色
アイボリー
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格
(PS)E
すき間なしの成形ノック。
露出用としても使用できます。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
アウトレットボックスAタイプ(JIS品)にプレートを取付けた商品です。
材質
硬質塩化ビニル
付属品
脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)
1個3役!便利な兼用ノック付
適合規格
(PS)E
RoHS2指令に対応しています。
種別
カブセ防水蓋
タイプ
HI
材質
樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
PVC
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げようボックスとして使用します。
材質
鋼板製
質量(kg)
0.4
外形寸法(mm)
119×119
寸法H(mm)
44
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
1.6
仕上
電気亜鉛めっき
JIS規格
JIS C8340
メタモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
124×120×40.5
適合規格
(PS)E
質量(kg)
0.69
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。
接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
付属品
Oリング、パッキン
種別
防水型
色
ベージュ
材質(キャップ)
PE
材質(ストッパー)
PC
作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。
結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。
結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。
上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。
下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。
BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。
材質
ポリプロピレン
色
半透明
適合
(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
材質
鋼板製
規格
JIS C8340
適合規格
(PS)E
表面処理
電気亜鉛めっき
定格:300V 20A
高容量電源分配用
適合電線:VVF 1.6,2.0,2.6mm
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
感知器類の取り付けができます。
用途メタルモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。
適合規格
(PS)E
RoHS2指令に対応しています。
仕切板
無
規格
JET
RoHS指令(10物質対応)
対応
●電線の分岐配線に使用します。●A型、B丸型には、感知器類が取付けられます。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。(A型、B型、C型はΦ5×7長穴が7穴もあります。)
用途●電線の分岐配線に。
材質
鋼板
質量(g)
700
寸法L(mm)
126
寸法H(mm)
42.8
寸法W(mm)
124
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線部分をむりやりボックスに押し込む必要がなく、安全性が著しく向上する。
取り付け作業が簡単。
360度、任意の方向から配線し、任意の方向に向けて取り付けできる。
多数の結線が収納できる。
環境にやさしく自己消火性。
鉄筋・鉄骨などの二重天井の先行配線用に大変便利です。
材質
本体:難燃性ポリプロピレン 窓部:透明ナイロン
仕様
屋内用透明窓付ジョイントボックス
色
本体色:グレー 窓部:無色(透明)
寸法A(mm)
179