電線 10芯のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
195件の「電線 10芯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「10芯ケーブル」、「電線 12芯」、「電線 6芯」などの商品も取り扱っております。
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (499種類の商品があります)

用途しゃ断器用制御用ケーブルとして 種類 制御・計装ケーブル 芯数(C) 10(3芯のみしゃへい付) 導体外径(Φmm) 1.8 JIS規格 JIS C 3401 シース厚(mm) 1.5 テープ厚さ(mm) 軟銅/0.08 概算質量(kg/km) 465 仕上外径(Φmm) 18 試験電圧(V/1分) 2000 識別 絶縁体(黒)表面に線心の配列順に1~10の算用数字を印刷、しゃへい付線心(3心):No1~3 その他(7心):No4~10、シース色:黒 絶縁体厚さ(mm) 0.8 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 50 導体公称断面積(mm2) 2 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 9.42
1巻(5m)ほか
4,698 税込5,168
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V以下の電子機器等の伝送用として。 種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 100 耐電圧(V/min) 5000(水中) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
6,898 税込7,588
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

構内および室内等の配線に全心線着色識別星形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースのケーブルです。
用途ボタン電話装置の配線に 種類 通信ケーブル 導体外径(Φmm) 0.5 規格 JCS9070適合品 仕様 静電結合(PF/500m)最大値:800以下 静電容量(nF/km) 60以下(平均値) 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 93.5以下
1巻(20m)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

定格電圧600V、定格温度60℃、柔軟性ビニルシ-ス
用途汎用機器、電動工具、水中ポンプ等の配線 種類 産業機械用ケーブル 耐電圧(V/min) 3000 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 600 適合規格 <PS>E RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

ハーフピッチコネクタ接続用
用途工作機械NC間接続 材質 【ドレン線】錫メッキ軟銅線 電圧(V) 30 温度(℃) 80 外径(Φmm) 【集合撚り】3.8、【編組シールド】4.1 記号 A66L-0001-0284#10P 20276(200M) 材質(シース) 耐油耐熱PVC 構成 【ドレン線】10/0.12 AWG 28 芯数 10対 色(絶縁体) 橙、灰、白、黄、桃 配線方式 固定 シールド 【編組】錫メッキ軟銅線 使用場所 屋内用 絶縁体厚さ(mm) 0.1 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 222以下 シース厚(mm) 0.8 シース色 黒(沖記号:K) 導体外径(Φmm) 0.38 絶縁体外径(mm) 0.58 UL規格 難燃性、20276:適合 シース外径(Φmm) 6.2 導体断構成(本/mm) 7/0.127 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 1以上 撚り合 【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きを行う 材質(導体) 錫メッキ軟銅線
1巻(5m)ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。 種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 3 全長(m) 10 シース厚(mm) 1 規格 JIS C 3306 仕様 PSE適合 絶縁体厚さ(mm) 0.6 定格電圧(V) 300 適合規格 PSE RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類 産業機械用ケーブル 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 600 適合規格 <PS>E
1巻(10m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

用途発変電所や各種プラント内の制御回路に 種類 電力ケーブル 規格 JIS C 3401 定格電圧(V) 600 絶縁体厚さ(mm) 0.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

仕様 極数 = 10。ピッチ = 1.27mm。リール長さ = 25m。幅 = 12.7 mm。ケーブル形状 = リボン。シース色 = 多色。許容電圧 = 300 V。遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽。導体ストランドタイプ = スタンダード。ストランド数 = 7。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +85℃。特性インピーダンス = 100 Ω。。UL1007のUL認定. リボンケーブル7//0.15 mm. 個別のより線リボンケーブル. 特長と利点: Ω識別カラー付き Ω個別のより線 ΩPVC絶縁スズめっき銅導体 Ω10極、12 x 1.3 mm、20極、25 x 1.3 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1リール(25m)
6,798 税込7,478
当日出荷

UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類 FA用ケーブル 識別 色別 絶縁体厚さ(mm) 0.25 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5 耐電圧(V/min) 500 定格温度(℃) 80 定格電圧(V) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
549 税込604
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
8,798 税込9,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 100 絶縁体厚さ(mm) 0.8 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 600 適合規格 <PS>E
1巻(100m)
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。 種類 産業機械用ケーブル 許容温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

柔軟性
用途各種小型電気機器への配線 工作機械への配線 種類 産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm) 1.8 材質(シース) 柔軟性ビニル混合物 耐電圧(V/min) 2000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5以上 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 300 適合規格 <PS>E
1巻
特価
9,198 税込10,118
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
1巻(10m)ほか
特価
599 税込659
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 100 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 300 適合規格 <PS>E
1巻(100m)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。 種類 産業機械用ケーブル シース厚(mm) 1 絶縁体厚さ(mm) 0.6 定格電圧(V) 300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。 8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。) 可とう性にすぐれています。
用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。 シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。 性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。
1巻(100m)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)