- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 電線同士の接続のおすすめ人気ランキング
電線同士の接続のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新121件の「電線同士の接続」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧着端子 B形」、「圧着 ジョイント」、「電気 配線 接続 部品」などの商品も取り扱っております。
筒部に電線止めがあります。
用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線同士を突き合わせて圧着・接続します。
質量(g)
50
種類
裸圧着スリーブ
質量(g/パック)
50
スリーブ形状
突き合せ用
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。
透明ハウジングで安心・安全。
単線、より線、ストランド線の混在使用OK。
ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。
PSEマーク取得製品。
屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
【JIS適合】450、【電気用品適合】300
材質
導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)
材質(スプリング)
ステンレス鋼
材質(ハウジング)
耐熱性ポリカーボネート
色
本体/透明、レバー/オレンジ
適合規格
特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として
材質
塩化ビニル
色
透明
種類
絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)
300
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
スリーブ形状
突き合わせ用(B形)
電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのセットなので大変便利で無駄になる事がありません。
用途配線コードの接続に。
タイプ
オス・メス
コード
AV(S)0.50~2.00sq
材質
端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール
使用可能電力
DC12V200W以下/DC24V400W以下
用途突き合せ用
種類
裸圧着スリーブ
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずめっき)
スリーブ形状
突き合せ用
単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線!
ケージクランプスプリング採用の新機構。
単線・より線混在使用OK
レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
300/400
定格電流(A)
20/32
材質
導電部/電気銅スズメッキ。操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)
材質(スプリング)
ステンレス鋼
材質(ハウジング)
耐熱性66ナイロン
色
本体/グレー。レバー/オレンジ
引出し線長さ(mm)
10
適合規格
特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
適合電線
【特定電気用品】。単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm。【一般用途】。単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0。IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2。より線/0.08~4.0※mm2。※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。
種類
絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状
突き合せ用
色
シルバー
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずめっき)
適合工具
絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具
質量(g/パック)
30
質量(g)
30
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。
材質
端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
種類
絶縁付圧着スリーブ
使用温度範囲(℃)
-40~+75
定格電圧(V)
300
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
難燃性
UL94V-0
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずめっき)
特性
難燃
スリーブ形状
突き合せ用
種類
絶縁付圧着スリーブ
特性
難燃
スリーブ形状
突き合せ用
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
寸法l(mm)
15.0
材質(絶縁体)
ナイロン
難燃性
UL94V-2
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずめっき)
CSA規格取得
有
JIS規格品
JIS C 2806
JIS規格
JIS C 2806
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
全長(mm)
10.5
種類
裸圧着スリーブ
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリーブ形状
リングスリープ
電線同士を接続する際にご使用いただけます
電気工事に必須の絶縁被覆付圧着接続子
電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
材質
無酸素銅
色
絶縁被覆:乳白色
端子形状
閉端接続子
材質(絶縁体)
ナイロン(UL94V-2)
端子形状
閉端接続子
種類
絶縁付圧着端子
色
乳白
材質
ナイロン66
材質(内部)
銅スリーブ
単線/より線をワンタッチで中継できるコネクター!
用途仮設工事や照明配線などに最適です。
定格電流(A)
20/24
引出し線長さ(mm)
9~11
材質
導電部/電気銅スズメッキ
種類
差込形電線コネクタ
適合規格
特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
材質(ハウジング)
耐熱性66ナイロン
連続使用温度(℃)
(最高)105
材質(スプリング)
ステンレス鋼
定格
32A/400V
適合電線
単線(銅)Φ0.65~2.0/IV7本より線0.08~2.5(3.5)mm2/より線0.08~4.0mm2
ボルト止めなので、接続が簡単です。
溶接機器へのケーブルの接続に使用します。
溶接電流(A)
100~300
用途配線端子として。
材質
銅
種類
裸圧着スリーブ
スリーブ形状
突き合わせ用(B形)
種類
絶縁付圧着スリーブ
規格
UL listed E42024。CSA LR20812
スリーブ形状
突き合せ用
材質(本体)
JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B
材質(座金)
JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T