- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- 電線支持材のおすすめ人気ランキング
電線支持材のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新121件の「電線支持材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブル吊り」、「巻き ドライバー」、「固縛バンド」などの商品も取り扱っております。
適合ケーブル
VVFケーブル、丸形ケーブル
許容静荷重(N[kgf])
20(2)
壁面への横引き施工の場合、金具側面の切り起こしによって、配管支持金具が外れにくい構造となっています。
二重落下防止の対策が施されたボルト・ナットを使用しています。
NAS3350及び3354に準じた試験に適合しているゆるみ止めナットを使用しています。
用途トンネル・壁面用配線部材
落下防止対策品
支持課題
適合ドリル径(mm)
12.5
穿孔深さ(mm)
コンクリート部:40
クリップ
ダクター:S-DC16~S-DC75DC70
許容静荷重(N[kgf])
20(2)
壁などにねじで配線を固定します。
色
白
使用ねじ
M4
材質
ナイロン66
メタルモール内で電線を支持する時に用いる結束材です。
メタルモール1本につき、1本付属しています。
M530はハンガー(鋼製)とナイロンバンドで1組となります。
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。
シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用
xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)
材質
66ナイロン
テープ地色
白色
種類
標準グレード
材質:66ナイロン
適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心
入数:8
カラー:ホワイト
付属品:粘着テープ
付属品
粘着テープ
材質
66ナイロン
色
ホワイト
電線支えの軽量化、作業工数・部品点数の削減に効果的です。プラスチック製のため、従来の金属製の電線支え具よりも大幅に軽量化することができます。電線束の径に合わせた部品の用意が不要で、電線支え具または電線束にゴム板やビニールテープを巻く必要がなく、部品点数の削減に貢献します。リベット止め、ビス止めの両方に対応しています。L 字型ケーブルサポートは、2 点止めで固定後の回転やズレを防止します。また、金属製の L 字ブラケットでは難しい並行配線が可能で、ノイズ対策としてスペースを空けて並行配線ができます。
仕様
UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2
材質
66ナイロン
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~+110
全長A(mm)
200
幅B(mm)
25
寸法D(mm)
11
グレード
耐候、耐熱
寸法E(mm)
180
寸法C(mm)
25
使用可能リベット(Φmm)
4.8
寸法F(Φmm)
4.9
適合ビス
M4
1袋(25本)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ポケットにFケーブルを差し込むだけで、束配線の干渉発熱や絶縁劣化が防止できます。
ワンタッチで吊りボルトにも固定できます。
RoHS指令の規制適合品
材質
ポリプロピレン(UL94V-0)
取付
6本(最大)
使用温度範囲(℃)
-15~75
寸法L(mm)
89.5
寸法t(mm)
6
寸法W(mm)
91.5
適合吊りボルト
W3/8
適合電線径(Φmm)
Fケーブル/1.6、2.0、2.6の(2心、3心)
作業温度範囲(℃)
0~40
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥3,398
税込¥3,738
41日以内出荷
ワンタッチでフラットケーブルの固定が簡単にできます。
50芯まで適用できます。
筐体などへの取付は粘着固定式なので手間がかかりません。
電線を並べて綺麗に固定したい時などにもご利用できます。
材質
66ナイロン
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
-20~80
規格
UL94 V-2
関連資料
FKNカタログ.pdf(0.18MB) RoHS2証明書(FKN).pdf(0.22MB)
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
船舶の電線固縛材で主にメイン電路用にお使い頂いております。主に無外装電線の固縛用に使用します
用途バックルと帯金(フープ)が一体化しているのでそのまま電線と支持材を固縛出来ます
型式
ツメ型2号
板厚t(mm)
バックル:1、帯金:0.4
板幅(mm)
B:14
長さL(m)
0.3
被覆
PVC被覆
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
材質
亜鉛アルミ合金めっき鋼線
色
グレー
船舶の電線固縛用帯金(フープ材)でバックルと合わせて使用します。無外装電線の固縛用に使用します
用途バンドバックルを取り付けて電線と支持材をまとめて固縛します
型式
ツメ型2号・ツメ型3号用
長さL(m)
20
被覆
PVC被覆
板厚t(mm)
0.4
板幅(mm)
B:14
短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。
コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。
洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
上部寸法(mm)
97×97×厚み15
圧縮最大荷重(N)
3000