電線被覆剥ぎ取り工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
105件の「電線被覆剥ぎ取り工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧ケーブル皮むき」、「シース ストリッパー」、「被覆剥き ケーブルストリッパー」などの商品も取り扱っております。
本体をクルッと回して引くだけ、簡単操作でストリップ。 押さえ金具が開きやすい滑り止めパッド。 底部のダイヤルで刃の切込み深さを調整。 軽量・コンパクトサイズ、携帯に便利。
全長(mm) 130 質量(g) 78 本体質量(g) 78 個装 180×75×31(mm) 内装 10 外装 60
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単で正確に被覆のカットができます。スペアの刃先が内蔵されています。刃部が表面に出ていない安全設計です。刃先はカットする方向に自動的に回転します。
寸法(幅W×奥行D)(mm) 27×140
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)ムキソケD 高圧
6600V高圧ケーブル専用ストリッパー
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし 剥き幅(mm) 40~90
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
91,000 税込100,100
翌日出荷


DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルストリッパー
くるくる回転、縦に引くだけでOK!簡単構造の皮むきで熟練不要! 先端皮むき、中間皮むき どちらもOK レバー操作で刃の向きを90°変え、電線に沿って縦方向に被膜をカットできる
適合電線径(Φmm) 10~25 寸法(mm) 150×48×23 質量(g) 160 適合替刃 ND-900P
1本
5,498 税込6,048
当日出荷

電工ナイフによる太線のカワムキは手間がかかるもの。大径ケーブルストリッパを使用すると、安全で早く作業できます。
トラスコ品番 400-5392 全長(mm) 180 質量(g) 210 脱皮可能範囲(mm2) 外径Φ25以下、芯線径Φ8以上
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm) 155 質量(g) 100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。
全長(mm) 170 質量(g) 350
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネグロス電工KNカッター
充電ドリルドライバーを使用して簡単に単心ケーブルの被覆を剥ぎ取れるケーブルストリッパーです。 専用ドライバービットを使用することで充電ドリルドライバーにセットし、簡単に被覆が剥ぎ取れます。 専用ドライバービットを外せば、そのまま手動でも使用できます。 600V単心ケーブル専用です。 エコケーブル、耐火ケーブルも簡単にむけます。
全長(mm) 144 質量(g) 425
1台ほか
87,980 税込96,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



樹脂製で軽く、持ち運びに便利です。 VVFケーブルの外装シースと心線の絶縁被覆の剥ぎ取りができます。 心線切断部で心線の切断ができます。
質量(g) 210 適合ケーブル 1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)ムキソケ アジャスター式
CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 電力量計にも対応したケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
用途CV・CVTケーブルの被覆はがし
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

くるくる回して簡単に皮むきができます。外被覆の回転カット、縦カットが簡単に回すだけで行えます。内被覆単線のストリップができます。
用途CV、IV線の皮むきに。 適合電線(mm2) 0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5 トラスコ品番 116-0012 材質 ガラス繊維強化ポリアミド 全長(mm) 145 質量(g) 61 適合電線 4~28mm
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)ムキソケ アジャスター式 9種セット
電力量計にも対応したケーブルストリッパー。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし 適合ケーブルサイズ(mm2) 14・22・38・60・100・150・200・250・325 適合 (ドリルドライバー)3.6V~、(インパクトドライバー)14.4V~ トラスコ品番 483-4011 剥き幅(mm) 10~33・12~35・13~36・18~33・19~34・27~42・33~48・36~51・36~51
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

CV・CVD・CVTケーブルの被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。 皮むき寸法(10~50mm(5mmピッチ)が簡単に調節できます。 ワンタッチで替刃が交換できます。(サイズ変更もできます。)
仕様 ●サイズ(W×D×H)mm:44.7×44.7×127●材質:本体:ABS●適合材質:CV38・CV60●切断能力:10~50mm(5mmピッチ) アズワン品番 65-2149-47
1個
8,240 税込9,064
当日出荷

VVFケーブル2.0mm×3芯に対応「測る」「剥く」「切る」「のの字曲げ」作業がこの工具一本で可能です 慣れない方も芯線被覆を傷つけにくい、ストリップアシスト用バネ付 ストリップスケール付
用途ケーブル外装ストリップ 芯線被覆ストリップ ケーブル切断用カッター のの字曲げプライヤー スケール 適合 芯線被覆ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×3/2.0mm×3。ケーブル外装ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯 トラスコ品番 775-7573 質量(g) 210 切断能力 VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 仕様
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。誰でも簡単、しかも精度は一定。替刃式(S・M・Lの3サイズ)。ラチェットドライバーハンドルに装着し手回しでも使用可能。負荷が掛かる150~325mm2はビット交換式の為、万一ビットが破損しても市販のビットで代用可能
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし 材質(本体) アルミニウム 被削材 CV・CVTケーブル 材質(刃) スチール
1セット(3個)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

レバーで簡単にスムーズに縦割りができます
全長(mm) 141 質量(g) 160 能力 外径Φ4.5~25mm(ストリップ範囲)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷