- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- 霧吹き 自動のおすすめ人気ランキング
霧吹き 自動のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新134件の「霧吹き 自動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 霧吹き」、「オイル スプレー ボトル」、「カビキラー電動スプレー」などの商品も取り扱っております。
電池式のスプレーです。ボタンを押し続けるだけでスプレー出来ますので従来のトリガータイプのスプレーのように引く必要がないので非常に楽です。
用途水などの散布
容量(mL)
1000
色
グリーン
材質
PP+PE+ABS
質量(g)
280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×115×280
使用流体
水
使用電池
単三乾電池×2本(別売)
電池寿命
約90分(連続使用)
危険物の類別
非危険物
取扱説明書
(1.3MB)
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。
ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。、薬品の散布に。
種類
蓄圧式
型式
手持式
主な用途
ガーデニング
対応溶液
薬剤/水
材質
(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布できます。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧。
種類
電池式
タンク容量(L)
1
ノズル長(mm)
約160
噴霧能力(mL/min)
約200
主な用途
ガーデニング
対応溶液
薬剤
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(ノズル)
アルミ
材質(ホース)
塩ビ
材質(タンク)
ポリプロピレン
電源
単3形乾電池4個
電池寿命
(総噴霧量):約20L
噴射量(mL/min)
約320
関連資料
(0.41MB)
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
●連続噴霧用レバーロックボタンが付いています。
種類
蓄圧式
タンク容量(L)
1
型式
手持式
質量(g)
330
耐熱温度(℃)
-7~40
トラスコ品番
215-1367
1台
¥969
税込¥1,066
当日出荷
霧化エアとピストン作動エアが共通式です。細かい霧をスプレーする場合に適しています。構造もシンプルで扱いやすい為、もっとも広い用途でご利用できます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます
用途塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用できます。
質量(g)
280
吹付パターン
丸吹/平吹 両用
使用エアー圧力(MPa)
0.2~0.5
液入口
G1/8
エア入口
G1/8
パターン調節機能付です。
離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。
ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。
用途離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。
仕様
エアホース1本使用
材質
本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)
質量(g)
320
タイプ
エア兼用タイプ
取付口
(エア・液体)G1/8
手動蓄圧式スプレーです。
ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。
広範囲に散布できるフラットノズルも付属。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。
種類
蓄圧式
型式
肩掛式
ホース長さ(mm)
約1000
主な用途
ガーデニング
対応溶液
薬剤/水
ノズル
一頭口
材質
(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。
ノズルより液だれしない構造です。
軽い力でレバーを押すことができます。
タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。
パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。
ノズルの角度を上下180°に傾けられます。
用途植物の水やり、薬品の散布
種類
蓄圧式
型式
手持式
対応溶液
薬剤、水
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(ノズル)
ポリプロピレン
材質(タンク)
ポリエチレン
仕様
180度可変ノズル、減圧力弁付
AC100V電源で使用できる、HVLPスプレーガンです。
低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。
効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。
騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適!
2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。
分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ
付属品
簡易粘度計×1、Φ2.6mmノズル×1(Φ1.8mmノズルは本体付属)
質量(kg)
1.2
タイプ
HVLP
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
100
消費電力(W)
230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×275×255(カップ含む)
最大吐出量(mL/min)
280(Φ1.8mmノズル使用時)、800(Φ2.6mmノズル使用時)
電源コード(m)
2
カップ容量(mL)
700
適合塗料
水性塗料、油性塗料
定格使用時間(分)
30
関連資料
商品使用方法(6.5MB)
取扱説明書
(10.0MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
有機溶剤系が噴霧できる、蓄圧式噴霧器なので楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。
容量(mL)
1000
適合
パーツクリーナー、潤滑油、作動油
材質
特殊ポリエチレン(ボトル)、VITON(パッキン)
全高(mm)
260
ノズル長(mm)
68
ボトル径(Φmm)
110
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
不適合
シンナー、トルエン、アセトン、苛性ソーダ、酢酸、エチルエステル、硝酸、エチレングリコール、アルコール類、塩酸、硫酸、酸性の液体
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
柔軟なホースを採用しているので、横向きでの噴霧も可能です。人間工学に基づいたデザインで握りやすいハンドルです。霧状、ジェット状で切り替え可能です。
用途ガーデニング用。
トラスコ品番
137-2303
幅(mm)
120
材質/仕上
タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、先端:ABS
色
ブルー
容量(mL)
1000
高さ(mm)
300
質量(g)
255
奥行(mm)
125
電源
単三電池×2本(別売)
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
電池式の電動噴霧器。霧の広がりを自由に調節できます。従来機種に比べ音が静かになりました。
音の静かな振動型ポンプ内蔵(従来のギアモーターポンプ)と比べ、静音性を実現、隣近所にもやさしい駆動音です。
用途庭木の殺虫、消毒に。
種類
電池式
ホース長さ(m)
約1.6
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ノズル
一頭口
噴霧能力(mL/min)
約260
使用電池
単1形乾電池×4本(別売)
材質(パイプ)
グラスファイバー
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
電動スプレーで、ラクラク洗車!
簡単手軽に、シャンプー洗車や水洗いができる乾電池式の電動スプレーです。 ボトルに対応シャンプーと水を入れて、電源ボタン押すだけで すぐに泡スプレー噴射可能。バケツ・泡立て不要でスイスイ洗車できます。 また水シャワーにより、いつでもどこでも水洗いでき鳥フン・虫汚れ等のスポット洗浄にも最適。 他にも、いろいろな用途で活躍。家の窓や網戸・ベランダ・玄関等の掃除。園芸の水やり、バイク・自転車の洗浄にも。電動により広範囲の作業もラクにできます。
付属品
泡用ノズル、電池ケース、取扱説明
質量(g)
396
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
293×133×133
危険物の類別
非危険物
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
タイプ
スプレーボトル、円錐可変ノズル、ダブルアクション、耐薬品性パッキン
使用pH範囲
2~12
危険物の類別
非危険物
有機溶剤、エアゾールタイプの防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用として最適です。
コストダウンができて、しかも環境にやさしい
用途有機溶剤、防錆剤、有機溶剤系クリーナー、しみ抜き剤等の噴霧
容量(mL)
500
高さ(mm)
223.5
質量(g)
120
ノズル長(mm)
80
材質(ノズル)
真鍮(ニッケルメッキ)
材質(内容器)
特殊ポリエチレン
底径(Φmm)
95
電動だから、手が疲れずに、カビとりラクラク。カビ取り掃除1回あたり約280回のレバーを引く回数に対し、たった一度軽く引き続けるだけ。
電動だから、短時間でカビとりができます。カビ取り掃除1回あたりスプレー時間を、約1/5に短縮できます。
用途浴室内のカビ汚れ
成分
次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、安定化剤
使用方法
ロックボタンを上にずらし、出ると所にあわせる。カビ汚れから約15cm離して直接スプレーする。数分後、水で充分洗い流す。
シリーズ
カビキラー
容量(g)
750
液性
アルカリ性
使用場所
浴室
パターン調節機能付です。
離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。
ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。
用途離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。
仕様
エアホース2本使用
材質
本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)
質量(g)
330
タイプ
霧化エア分離タイプ
取付口
(エア・液体)G1/8
小型・軽量・極小ミニ型タイプです。狭い設置スペースに最適です。
用途離型剤・加工油の塗布、加湿など。
口ノズル径(mm)
1.0
液入口
G1/8
エア入口
G1/8
トリガーを握るときと放すときに噴射するダブルアクション機能搭載です。広範囲に薄くムラなく噴霧が可能です。耐油仕様です。
用途油系液体の散布。
使用pH範囲
5~9
危険物の類別
非危険物
業界初!蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレーOK!角度を付けていても最後まで吸い上げます。
アルコール消毒にも使えます。但し、無水エタノールの場合は80%以下にうすめて下さい。
種類
蓄圧式
型式
手持式
対応溶液
アルコール
材質(ノズル)
真鍮製