青棒 ヤナセのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
127件の「青棒 ヤナセ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サイザルディスク」、「金属鏡面仕上げ」、「Dケンマー」などの商品も取り扱っております。
最終仕上用で最高級品。 切削力、光沢性ともにバランスのとれた金属一般の最高光沢仕上げ用。
用途金属一般の最高光沢仕上げ。 適合材 金属一般 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。 柔らかく、使いやすいです。 バフ研磨の#800仕上げ程度
1枚ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。 鏡のような鏡面に仕上げることができます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。 軸径(Φmm) 6 幅(mm) 25
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フェルトフラップ(FF)構造で目詰まり防止にソフトなアタリ! フェルトにスリットが入っており、曲面にも対応します。
用途ソフトなアタリの研磨・拭き取り用 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 15 厚さ(mm) 10 材質 フェルト RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5枚)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ライムST
最適なバフの種類 オープンサイザルバフ、バイヤスメンバフ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のサイザルディスクに比べ、オレンジ処理によりバフにコシが出て研磨力に優れています。研磨剤(青棒・白棒など)の保持力もよくなり耐久性も抜群です。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレスなどの艶出し、鏡面仕上げの前工程に。 外径(Φmm) 100 厚さ(mm) 約18 トラスコ品番 359-9043 質量(g) 80 タイプ オレンジ 穴径(Φmm) 15 最高使用周速度(m/s[m/min]) 42[2520] 最大回転数(min-1[r.p.m]) 8000 適合材 鉄、ステンレス等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

バフカスがキレイに落ちる研磨剤。有機溶剤を使わないので環境にやさしい。洗浄コストが大幅に削減できます。研削力、光沢力共に良く鏡面が得られる。
用途サイザルバフ用 寸法(mm) 125×45×35 質量(g) 356 アズワン品番 64-8784-32 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
859 税込945
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)ライム2号
質量(g) 850 サイズ(mm) 55×175×45 RoHS指令(10物質対応) 対応 最適なバフの種類 オープンサイザルバフ、バイヤスメンバフ
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

用途別に8種類そろえました。 柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。 羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
1本(100g)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バフカスがキレイに落ちる研磨剤。有機溶剤を使わないので環境にやさしい。洗浄コストが大幅に削減できます。鏡面仕上げでクロムレス、バフ目が目立たない。
用途綿バフ用、フェルト用 寸法(mm) 125×45×35 質量(g) 336 アズワン品番 64-8783-90 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)青棒V
用途鉄、ステンレス 適合材 鉄、ステンレス サイズ(mm) 45×135×30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)ライムL
質量(g) 850 サイズ(mm) 55×175×45 RoHS指令(10物質対応) 対応 最適なバフの種類 オープンサイザルバフ、バイヤスメンバフ
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)固形研磨剤 青棒
使いやすい小型サイズの鏡面仕上げ用固形研磨剤です。ワークに合わせてお選び頂けます。使いやすい小型サイズです。バフやフェルトに塗布して最終仕上げにご使用ください。仕上げ用にお使い頂けます。
用途ステンレス・真鍮・貴金属の鏡面仕上げ作業。 仕様 青棒 材質 酸化クロム 寸法(mm) 30×70×20 適合材 ステンレス・真鍮・貴金属
1個
569 税込626
翌々日出荷

研磨材を塗布して使用すると鏡のような鏡面に仕上がります。 柔らかくソフトに研磨できます。
用途ステンレス・アルミの最終仕上研磨に最適です。 鏡面作業や研磨材の拭取り作業に。 六角対辺(mm) 6.35
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

青棒等研磨剤で磨いた後、最終のふき取り用。ネルバフ等で軽くふき取ってください。 研磨剤の油分が取れ、美しい光沢が出ます。バフがけ後のふき取り用。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1kg)
879 税込967
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)ライムCP
質量(g) 850 サイズ(mm) 55×175×45 RoHS指令(10物質対応) 対応 最適なバフの種類 オープンサイザルバフ、バイヤスメンバフ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

バイヤスカットで布ほつれがなく耐久性があります。バイヤスカットで糸の先 端が常に出ることにより、切れ味は非 常に良く美しい仕 上がり面です。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
外径(Φmm) 100 ねじ径(mm) M10 幅(mm) 25 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m]) 8000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5個)
34,980 税込38,478
4日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)SG金属研磨Dキット
セット内容 SG ユニロンブラックハード、SG ユニロンディスク、SG ヤナセTOP、SG 鏡面一発ディスク、SG PVAディスク、SG サイザルディスク、SG フェルトディスクハード、白棒、青棒、センターキャップ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

端面、斜め面使用可能。 ワンタッチ取り替え。 鏡面仕上げまでの商品が揃っています。
粒度 ソフト(GPサンダーフェルト) セット内容 GPサンダーサイザル(GPS100SD)、GPサンダーバイヤスバフ(GPS100VC)、GPサンダーコットン(GPS100CD)、GPサンダーフェルト(GPS100FS)、青棒(BK-70)、アーバー(M10-6)×各1個 取付け方法 ネジ式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。
用途鏡面仕上用バフ 使用方法 研磨剤(青棒・白棒等)を塗布してご使用ください。 材質 綿 軸径(Φmm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)