- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 制電手袋(弱電・半導体作業)
- 静電グローブのおすすめ人気ランキング
静電グローブのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新160件の「静電グローブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タブレット 頑丈」、「現場用タブレット」、「ゴム手袋 静電」などの商品も取り扱っております。
静電気放電保護区域内での使用が可能なうえ、耐油性にも優れています。
原手に導電性繊維を織り込み、帯電を防止。
用途石油精製業、自動車関連業、印刷業、化学工業等に向く。
色
黒
入数(双)
1
材質(裏)
綿100%(シームレス)
材質(表)
塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)
繊維部にカーボン導電糸を使用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。長繊維を使用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を防ぎます。極薄仕様で細かな作業にも最適です。
機能
帯電防止
材質(表)
ナイロン(カーボン導電糸)
材質
ナイロン(カーボン導電糸入)
厚さ(mm)
0.9
色
グレー
入数(双)
1
材質(裏)
綿(植毛)
表面抵抗値(Ω)
2.8×108(繊維部)
ゲージ数
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
RT112は、Wi-Fi6Eに対応し、最新のAndroidOSを搭載した産業用タブレットです。10インチサイズディスプレイを採用、防塵・防水性能IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。クゥアルコムSnapdragon(TM)5430プロセッサヘキサコア64ビットCPU(最大2.1GHz)、本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。Google認定取得(グーグルモバイルサービス(GMS)認定/Androidエンタープライズ推奨(AER)認定)/第6世代QualcommAIエンジン搭載
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様
LED インジケータ:LED, バイブレーター、●WLAN:WLAN 6E, 2.4GHz & 5GHz & 6GHz、デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS)サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2x2 MU-MIMO)、●カメラ:500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト, Google ARcore & Depth APIサポート)、●落下テスト:1.5 m(MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure IV)
寸法(mm)
260×165×12
質量(g)
690
センサー
ジャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサー
インターフェース
USB3.1 タイプ-C x 1、Micro SD カード x 1、デュアルスピーカー, マイク x 2(ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能)
バッテリー
8800mAh (交換可能) (連続駆動時間最大20時間、満充電まで約4.5時間)
ディスプレイ
10.1インチ(1920 x 1200) LCD ディスプレイ、輝度450nits、Gorilla ガラス, 静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応
防塵防水性能
IP67
使用CPU
Qualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ, 64bits, 6x CPU, 最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE)
OS
Android 13, GMS および AER 認証, 第6世代 Qualcomm AI エンジン
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
Bluetooth(R) 5.2
動作温度範囲(℃)
-20~55
シンボル
【1D】 Codabar(NW7), Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5(ITF), Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き, クーポン GS1 Code 32 (PARAF), EAN-UCC エミュレーション【2D】 Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417, Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin), Grid Matrix, Dot Code【郵便】 オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, 中国郵便, 日本郵便, 韓国郵便, オランダ郵便, Planet コード, Postnet
容量(GB)
6RAM/128FlashROM
1個
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
RT112は、Wi-Fi6Eに対応し、最新のAndroidOSを搭載した産業用タブレットです。10インチサイズディスプレイを採用、防塵・防水性能IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。クゥアルコムSnapdragon(TM)5430プロセッサヘキサコア64ビットCPU(最大2.1GHz)、本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。Google認定取得(グーグルモバイルサービス(GMS)認定/Androidエンタープライズ推奨(AER)認定)/第6世代QualcommAIエンジン搭載。RT112-QA6FUMDGは、専用のバーコードスキャナエンジンを搭載したモデルです。オプションアクセサリのPOSマウントと組み合わせると、シンプルなセルフレジハードウェア構成を実現できます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様
LED インジケータ:LED, バイブレーター、●WLAN:WLAN 6E, 2.4GHz & 5GHz & 6GHz、デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS)サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2x2 MU-MIMO)、●カメラ:500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト, Google ARcore & Depth APIサポート)、●落下テスト:1.5 m(MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure IV)、●X-Yモード:[感度] X:0.5V/DIV, Y:0.1V/DIV~1V/DIV [周波数帯域(-3dB)] DC:0~1MHz, AC:10Hz~1MHz、●プローブ位相補正用出力:[出力電圧(標準)] 正方形、0.5Vpp±2% [周波数(標準)] 方形波1kHz(±1%) [ディスプレイ] 3.7インチカラーLCD、●入力カップリング:直流、交流、GND、●垂直軸:[感度] 5mV/DIV~10V/DIV [変位] ±10DIV(標準入力)の上昇時:≦30ns [トリミング率] ≧2.5:1、●水平軸:[サンプリングレート] 100MHz/s [サイン補間] Sin)/x [スキャン速度] 0.05μs/DIV~0.1/DIV, 1-2-5ステップ [精度] ±100ppm [トリミング比率] ≧2.5:1
寸法(mm)
260×165×12
質量(g)
690
センサー
ジャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサー
インターフェース
USB3.1 タイプ-C x 1、Micro SD カード x 1、デュアルスピーカー, マイク x 2(ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能)
バッテリー
8800mAh (交換可能) (連続駆動時間最大20時間、満充電まで約4.5時間)
ディスプレイ
10.1インチ(1920 x 1200) LCD ディスプレイ、輝度450nits、Gorilla ガラス, 静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応
防塵防水性能
IP67
使用CPU
Qualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ, 64bits, 6x CPU, 最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE)
OS
Android 13, GMS および AER 認証, 第6世代 Qualcomm AI エンジン
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
Bluetooth(R) 5.2
動作温度範囲(℃)
-20~55
シンボル
【1D】 Codabar(NW7), Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5(ITF), Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き, クーポン GS1 Code 32 (PARAF), EAN-UCC エミュレーション【2D】 Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417, Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin), Grid Matrix, Dot Code【郵便】 オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, 中国郵便, 日本郵便, 韓国郵便, オランダ郵便, Planet コード, Postnet
容量(GB)
6RAM/128FlashROM
1個
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
カーボンを含んだ長繊維ウーリーナイロンを使用し、摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎ、ホコリの発生を抑制します。
伸縮性の高いナイロンで手にフィットします。
用途製品組立て作業。
電気・電子部品組立作業。
材質(繊維部)
ナイロン(カーボン導電糸入)100%
材質(樹脂部)
ポリウレタン(PUR)
厚さ(mm)
0.8
色
グレー
入数(双)
1
機能
帯電防止・伸縮性
コーティング
指先コート
表面漏洩抵抗値(Ω)
繊維部 2.8×108樹脂部 1.3×108
カーボン繊維を織りまぜたナイロンを使用し、帯電防止した手袋になります。
指先にはポリウレタン樹脂をコーティングしているので、細かな部品をつまんだりする作業等に優れています。
左右兼用タイプ。
手首部にほつれ防止のためのオーバーロック加工を施しています。
用途品質管理作業や電子部品組み立て作業など
色
ライトグレー、(指先)ホワイト
表面抵抗値(Ω)
106-11
材質(本体)
ナイロン(カーボン繊維入り)
入数(双)
1
材質(樹脂部)
ポリウレタン
過酷な環境に適した堅牢性と薄型・軽量を両立した耐衝撃タブレット ZEROSHOCKタブレット SLIM for Android「LZ-AA10シリーズ」 GMS認証モデル
ディスプレイ
画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:500cd/m2
容量(GB)
4
OS
Android(TM) 10.0※GMS認証(GooglePlayストア対応)
タッチパネル方式
静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)※モード切替有り(グローブモード/通常モード)
使用CPU
MediaTek MTK6765(最大2.30GHz、8コア)
ストレージ
64GB eMMC
インターフェース
USB2.0(Type-C)×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロット×1
無線LAN
IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
Bluetooth
Bluetooth 4.2(Class2)
センサー
加速度センサー、照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー
カメラ仕様
500万画素CMOSカメラ(フロント)、1300万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス、フラッシュ搭載(リアのみ)
スピーカー
1W×1(モノラル)
VESAマウント(mm)
75×75、100×100※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合
電源
入力:AC100~240V、50/60Hz(充電用アダプタ使用)、出力:DC5V、3A(充電用アダプタ使用)
最大消費電力(W)
約12
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(mAh)
9000
バッテリー電圧(V)
3.8
駆動時間(時間)
約14.5(JEITA2.0)
充電時間(時間)
約6(電源オフ時)、約4.5(電源オン時)
耐環境性
IP65(全面)、MIL-STD-810G※1.2m落下試験実施(動作時)
使用環境条件
温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(充電用アダプタ接続時)
寸法(幅W×高さH)(mm)
268.0×183.6
厚さ(mm)
13.3
質量(g)
795
保証期間
ご購入後1年間(センドバック修理対応)
関連規格
VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(充電用アダプタ、バッテリー)、RoHS(10物質)
付属品
ハンドストラップ、充電用アダプタ
仕様
【システムファン】-、【無線WAN】NTTドコモ LTE対応(nano SIM)※キャリア契約・SIMはお客様にてご用意、【非接触ICカードリーダー】Type A・B・FeliCa※電子決済には対応しておりません、【位置測位】GPS・GLONASS・QZSS(みちびき)、【マイク】内蔵×1、【動作ランプ】充電ランプ、フロントカメラランプ
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
カーボンを含んだ長繊維ウーリーナイロンを使用し、摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎ、ホコリの発生を抑制します。
伸縮性の高いナイロンで手にフィットするノンコート仕様です。
用途製品組立て作業。
電気・電子部品組立作業。
全長(cm)
23
厚さ(mm)
0.7
色
グレー
入数(双)
1
機能
帯電防止・伸縮性
材質(手袋)
ナイロン95%、その他5%
コーティング
ノンコート
表面抵抗値(Ω)
繊維部 2.8×108
導電性のある、ポリエステル繊維で編み込まれ、静電性に優れています。
表面は、すべりにくいプラスティックドット付です。
用途半導体、研究所での作業におすすめ、線電気トラブルの改善に
抵抗値(Ω)
108~109
静電気災害防止用手袋。電性ゴム手袋
電気抵抗(Ω)
5×107以下
材質
導電性ゴム
色
黒
入数(双)
1
機能
静電気防止
中指長(cm)
7.5
伸び(%)
500以上
手のひらまわり(cm)
24
手の平幅(cm)
12
カーボン糸を使用した制電防止手袋です。
厚さ(mm)
1
色
グレー
入数(双)
10
機能
制電防止
カーボンを含んだ長繊維ウーリーナイロンを使用し、摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎ、ホコリの発生を抑制します。
伸縮性の高いナイロンで手にフィットします。
用途製品組立て作業。
電気・電子部品組立作業。
材質/仕上
手袋部:ナイロン(カーボン導電糸入)、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
厚さ(mm)
0.8
色
グレー
入数(双)
1
機能
帯電防止・伸縮性
コーティング
手の平コート
表面抵抗値(Ω)
繊維部 2.8×108、樹脂部 1.3×108
静電防止で精密機器や部品の品質管理に最適です。
材質
(手袋)ナイロン(カーボン導電糸入)、(すべり止め)ポリウレタン
厚さ(mm)
0.9
色
グレー
入数(双)
10
機能
静電防止
材質(裏)
ナイロン
材質(表)
ポリウレタン
コーティング
指先コート
ゲージ数
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
カーボン繊維を織りまぜたナイロンを使用し、帯電防止した手袋になります。
左右兼用タイプ。
手首部にほつれ防止のためのオーバーロック加工を施しています。
用途品質管理作業や電子部品組み立て作業など
表面抵抗値(Ω)
106-11
色
ライトグレー
材質(本体)
ナイロン(カーボン繊維入り)
入数(双)
1
耐油性・耐突き刺し性能に優れたニトリルコートタイプ
品質:手袋/ポリエステル100% 掌部/ニトリルゴム
色
黒
静電気対策の溶剤用手袋の中で、耐溶剤性と柔軟性のバランスが取れたポリウレタン樹脂を採用しています。
全長(cm)
26
仕様
滑り止め粒子付
材質
表:ポリウレタン、裏:綿、導電繊維
厚さ(mm)
1.05(裏地含む)
色
黒
入数(双)
1
加工
策の溶剤用
電気抵抗値
1×103-7Ω(耐電手袋ではありません。電気を通します)
機能
静電気防止・耐溶剤
耐溶剤性
静電気対策タイプ
耐透過性
静電気用
指先にウレタン樹脂をコーティングし、すべり止め効果に優れています。
導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、
作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
長繊維を使用しているため、手袋からのホコリや
糸くずの発生を抑えます。
編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。左右兼用です。
用途電気・電子部品組立作業、自動車関連業、精密機械業、弱電機械工業、静電気対策工程
機能
帯電防止
コーティング
指先コート
材質(繊維部)
ナイロン、その他
材質(樹脂部)
ポリウレタン
表面漏洩抵抗値(Ω)
105~7
ビニル手袋は油や酸・アルカリ系の薬品に強く、耐摩耗性、耐候性に優れた手袋です。
裏面シームレス編手で、手触り良く使い心地に優れています。
グリップ性の良いスベリ止め加工付きです。
使用中の汗臭さを抑える防臭加工付きです。
静電気障害の防止に優れた効果を発揮。
用途石油荷役、石油精製、給油作業、自動車関連での油作業、塗装作業、印刷工場、化学工場など
材質
【表】塩化ビニル樹脂/【裏】綿、アクリル(導電繊維)
厚さ(mm)
約1.57
色
ブラック
入数(双)
1
機能
制電・耐油・耐摩耗性・抗菌防臭加工
全長(cm)
26
表面抵抗(Ω)
1.7×10[[の8乗]]Ω
カーボン繊維を織りまぜたナイロンを使用し、帯電防止した手袋になります。
手の平全体にはポリウレタン樹脂をコーティングしているので、滑り止め効果もあり、細かな部品をつまんだりする作業等に優れています。
左右兼用タイプ。
手首部にほつれ防止のためのオーバーロック加工を施しています。
用途品質管理作業や電子部品組み立て作業など
表面抵抗値(Ω)
106-11
色
(甲)ライトグレー、(平)ホワイト
材質(本体)
ナイロン(カーボン繊維入り)
入数(双)
1
材質(樹脂部)
ポリウレタン
化学物質安全性参考資料
(0.2MB)
導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
長繊維を使用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
用途電気電子部品製造業。
自動車関連業。
表面漏洩抵抗値(Ω)
105-7
材質(繊維部)
ナイロン、その他
厚さ(mm)
0.6
色
グレー
機能
帯電防止