静電気 不織布のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
179件の「静電気 不織布」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気扇 フィルター 脱臭」、「換気扇 消 臭 フィルター」、「エアコンフィルター 活性炭」などの商品も取り扱っております。
ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
厚さ(mm) 0.5 表面抵抗値(Ω) 3×104/□(スクエア) 材質 超極細繊維不織布
1枚ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱ケミカルが開発した、静電気除去繊維「コアブリッドB」を使用したフェルト(不織布)です。 拭くか、近づけるだけで静電気除去効果があります。 アクリル繊維を使用しております。液晶画面やタッチパネルに付着した指紋や油汚れをふき取る効果があります。
用途フィルム・プラスチック・ゴム・紙などで発生する静電気の除去。 人体帯電の軽減。 液晶画面、タッチパネルの汚れの拭き取り。 厚さ(mm) 1.2 材質 アクリル78%、ポリエステル22%
1袋(5枚)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コロナ放電性にすぐれ、軽く拭くだけで静電気が除去できます。軽くてソフトなので、扱いやすい。超極細繊維の使用により、高いワイピング効果を備えています。
仕様 体積抵抗:5.0~10-1Ωcm・厚さ:0.5mm・導電剤:電子共役系導電性ポリマー・不織布材質:ポリエステル/ナイロン(超極細繊維)
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空気中や水中の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着。
用途脱臭・脱色・排水処理・排気処理・油浄化・電磁波吸収・静電気除去など 材質 ヤシ殻活性炭、EVA樹脂、PET不織布 エスコ品番 EA929F-2 厚さ(mm) 1.8 質量(kg) 4.5 寸法(幅Wmm×長さLm) 1000×10 使用量 【活性炭】150g/m2
1個
25,000 税込27,500
翌日出荷

対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。 長さ(m) 5 厚さ(mm) 0.5 材質/仕上 (基材)超極細繊維不織布・はく離紙 表面抵抗値(Ω) 3×104/□(スクエア)
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディスポタイプ。静電気のチカラによって、毛髪や土ぼこりから細菌レベルの微細なダストまで強力に吸着。長繊維を用いた独自のパイル構造。0.1μmレベルの細菌や花粉、チリ・ホコリなど、微細なダストの除去に最適。病院や介護施設での院内感染防止にも広く利用されています。
1箱(130枚×3巻)ほか
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,790 税込4,169
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

経済性を追求したモデル。 軽くて薄い、SMMMS防護服。 アスベスト作業推奨。 フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。 ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。 腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。 足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
種別 つなぎ 材質 不織布/ポリプロピレン 規格 JIS規格、EN規格 製法 SMMMS JIS規格 JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 作業範囲 【推奨】。アスベスト(石綿)除去作業。【適切】。農薬散布作業、家畜扱い作業。【使用可能】。ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造 EN規格 EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合。EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
1着
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
用途各種清掃、ふき取り作業に クラス なし 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(100枚)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。 バインダーを使用していないので各種有機溶剤に安心して使用できます。 吸液性、保液性にすぐれ静電気の心配もありません。 蒸気、EOG、放射線など各種滅菌が可能です。
用途一般研究室、クリーンルーム、製薬、バイオ、食品工場に クラス 1000~10000 材質 セルロース(キュプラ)100%
1袋(100枚)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安価で静電気の除電ができます。 除電効果はほぼ永久です。
用途プラスチック・フィルム類を扱う作業場所の下敷に 包装の中の除電に 除電装置の設置ができない場所に 使用方法 帯電したプラスチック・フィルムに。放電くんを軽く触れるだけで除電。冬場の車、ドアノブに使用して、手軽に静電気対策! 表面抵抗値(Ω) 104~106/SQ サイズ(mm) 200×1100 厚さ(g/m2) 60
1個
999 税込1,099
当日出荷

1箱(100枚×3ロール)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユー・イー・エス活力炭不織布シート
脱臭・ガス吸着性能に優れた高品質ヤシ殻活性炭使用しています。 VOC吸着、脱臭、浄化、調湿などの作用があります。 必要に応じて、ハサミでカットしてご使用ください。
用途脱臭、ガス吸着、調湿に トラスコ品番 135-6294 材質 ヤシ殻活性炭、PP不織布、アクリル系接着剤 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 1.8 質量(kg) 6.5 タイプ ロール 長さ(m) 10 幅(cm) 100 使用量 【ヤシ殻活性炭】100g/m2 危険物の類別 非危険物
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

1個
3,890 税込4,279
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。カットして使用可能です。
1袋(2枚)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

静電気が起きると困る時に使用できる、簡単で便利な静電気除去シート、放電ペーパー。 除電したいものに放電ペーパーを触れさせるだけで簡単に静電気を除去できます。 商品は日本真空包装機械製で使いやすくカット販売致します。
用途作業場所、生産機械、給紙台、排紙部分、部品仕上げ、抜型ゴム部分、機械の金属部分など 仕様 和紙に有機導電性繊維が練り込まれています。 寸法(mm) 266×220 表面抵抗値(Ω) 104~106/SQ 厚さ(g/m2) 60 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1セット(5枚)
599 税込659
当日出荷

静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。 また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。 市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。 材質 (抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR 厚さ(mm) 2 モスグリーン 硬度(ショア A) (抗静電層)60~75、(導電層)70~80 比重 (抗静電層)1.45、(導電層)1.62 伸び(%) (抗静電層)≧350、(導電層)≧200 表面抵抗率(Ω) (抗静電層)、106~109。(導電層)、103~105 引張強度(MPa) (抗静電層)≧10、(導電層)≧3 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属に触れる前にタッチする事で静電気の軽減をする事が出来ます。 多言語表記していますので、外国籍の方でも理解して頂けます。 4ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語・韓国語) 3ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語)
用途車や事務所のドア等に貼り付けてご使用下さい。 (※シートを貼る相手側は、基本的には金属面である必要があります) 材質 除電塩ビ+粘着層アクリル系 厚さ(mm) 1.5 タイプ 両面テープ貼付
1枚ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 793-0666 適合機種 KDCシリーズ 質量(kg) 0.09 品名 活性炭シート
1枚
15,980 税込17,578
翌々日出荷

車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。 見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。 材質 特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース) タイプ 両面テープ貼付 表面抵抗率(Ω) 10×109-10
1パック(4枚)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)