静電防止対策のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
136件の「静電防止対策」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静電防止」、「帯電防止」、「人体アース」などの商品も取り扱っております。
煩わしいグランドコードのないコードレスタイプの軽量リストストラップです。 バンドは12μm(ミクロン) の導電繊維入りで、人体に帯電した電気を放電します。 バンドは伸縮性の素材で装着しやすく、長さ調節も可能です。 予備のバンド1個付きです。
寸法(mm) 20×200 質量(g) 7.8 コード なし アズワン品番 64-0871-05
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

基板を静電気から守る。
アース線の長さ(m) (実用)約1.5 バンドサイズ(幅×長さ)(cm) 2×約19(一周回り・伸縮性あり) 電流制限抵抗値 1MΩ(±5%) 質量(g) 30 バンド幅(mm) 20 コード あり
1個
499 税込549
当日出荷

車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。 見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。 材質 特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース) タイプ 両面テープ貼付 表面抵抗率(Ω) 10×109-10
1パック(4枚)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属に触れる前にタッチする事で静電気の軽減をする事が出来ます。 多言語表記していますので、外国籍の方でも理解して頂けます。 4ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語・韓国語) 3ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語)
用途車や事務所のドア等に貼り付けてご使用下さい。 (※シートを貼る相手側は、基本的には金属面である必要があります) 材質 除電塩ビ+粘着層アクリル系 厚さ(mm) 1.5 タイプ 両面テープ貼付
1枚ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。 アースレスのため移動が自由です。
全長(mm) 220 幅(mm) 15 材質 アクリロニトリル/硫化銅複合繊維 コード なし
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワン静電防止液
アズワン品番 7-148-01 成分 純水液98.0%・第4級アンモニウム化合物及びイソプロパノール2.0% 危険物の類別 非危険物
1個
2,640 税込2,904
翌々日出荷

対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。 長さ(m) 5 厚さ(mm) 0.5 材質/仕上 (基材)超極細繊維不織布・はく離紙 表面抵抗値(Ω) 3×104/□(スクエア)
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コードレスタイプのステンレスバンドリストストラップです。 コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
材質 [バンド]ステンレス 質量(g) 約38 コード なし
1個
3,820 税込4,202
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,790 税込4,169
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライタイプでべたつきがありません。速乾性です。
用途機械類の誤作動防止、パソコンディスプレー、液晶画面のゴミ付着防止。プリンター紙詰まりの防止。カーテン、衣類の帯電防止、アクリル製の額縁やガラス表面のゴミ付着防止。 仕様 エアゾールタイプ(キリ状) 成分 エタノール 無色透明 タイプ 速乾 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の性状 水溶性
1本(200mL)ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、取りはがし、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。(ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付ける事はできません)見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。 材質 特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース) 表面抵抗値(Ω) 10×109~10
1箱(4枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導電性カラーマット用。 粘着剤付き
寸法(線径Φmm×全長m) 3×2 トラスコ品番 117-3367 質量(g) 85 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(2組)
1,998 税込2,198
当日出荷

半永久に有効な静電防止スプレーです。帯電消失効果の成分は金属・プラスチック・塗装などその他ほとんどの表面に対して、しっかりと接着しはがれません(食品・衣類等には使用出来ません)。 使用方法は、対象物から30cm程度はなした距離でひと吹きします。 乾燥させた場合は、4~6時間でコーティング完了となります。 スプレー塗布により、表面抵抗107~109Ωの半導電性を持った透明なコーティングを形成することで、0~100%の湿度にて、確実な静電防止効果を発揮し、半永久的に効果を維持します。 環境湿度0%RHであっても静電防止効果を発揮し、その強固な接着力により、アクリルやガラス表面、ニッパー、精密部品用ケース、電子部品用のトレイやカート、その他、電子基板の組立作業台、コンベアベルト等、あらゆる表面に強力接着し、効果を持続します。その確実な除電効果は、ANSI/ESD-S20.20にも準拠。また、オゾン層の破壊もありません。アメリカで、この商品は好評を得ています。
用途静電気対策 内容量(mL) 287 表面抵抗(Ω) 107~109 塗布面積(m2) 約18.6 危険等級 原材料 プロパン-2-オール:30~50%、1-ブタノール:1~5%、ニトロメタン:0.1~0.2%、メタノール:<0.0001%、プロパン:9~11%、n-ブタン:9~11%、その他 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 0.287L 危険物の性状 水溶性
1本(227g)
19,980 税込21,978
当日出荷

卓上サイズの導電性カラーマット。 フタル酸系4物質を含むRoHS規制10物質に対応。 既設の導電性カラーマット上に敷くことで汚れの防止にもなります。 ハサミやカッターで自分好みの形状にカットすることができます。 アースをとることで一時的な静電気対策スペースを確保できます。 作業スペース、対象物にあわせて選べる3サイズ。
径(Φmm) ホック:7 RoHS指令(10物質対応) 対応 ESD保護 (ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
1枚
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面は静電気拡散層、裏面は導電層になっており、静電気放電により発生するトラブルを防止します。 発塵性が少ないのでクリーンルーム(クラス1000)に使用できます。
厚さ(mm) 2 表面抵抗値(Ω) 拡散層/5×107~109、導電層/5×103~104 材質 NBR(ニトリルゴム) 引張強度 140kg/cm
1個
5,490 税込6,039
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
厚さ(mm) 0.5 表面抵抗値(Ω) 3×104/□(スクエア) 材質 超極細繊維不織布
1枚ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。 また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。 市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。 材質 (抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR 厚さ(mm) 2 モスグリーン 硬度(ショア A) (抗静電層)60~75、(導電層)70~80 比重 (抗静電層)1.45、(導電層)1.62 伸び(%) (抗静電層)≧350、(導電層)≧200 表面抵抗率(Ω) (抗静電層)、106~109。(導電層)、103~105 引張強度(MPa) (抗静電層)≧10、(導電層)≧3 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アースが必要ありませんので、取り外しが簡単で立ち作業や移動する時に便利です。 十字型放電穴が多いので放電効率が高く、放電蓋が平らになっているので感電防止効果があります。 お得なスペアバンド付きです。 (原理)人体の静電気を導電バンド経由で放電蓋に貯蓄し、さらにコロナ放電原理を利用し十字形放電穴から空気中の導電粒子に放電します。 バンドは伸縮性の素材で装着しやすく、長さ調節も可能です。 ご要望により従来品よりもバンド長さが約2センチ長くなりましたので男性の方にもフィットしやすくなりました。
用途精密機器取り扱いや基板組み立て時の静電気除去として 質量(g) 20 コード なし バンドサイズ(幅×長さ)(cm) 2×約19(一周回り・伸縮性あり) 抵抗値 100Ω±10% (放電蓋無しの場合) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷