- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 静音リングのおすすめ人気ランキング
静音リングのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新251件の「静音リング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キートップ引き抜き工具」、「静音化リング」、「スピードコントローラ サイレンサ」などの商品も取り扱っております。
Cherry MX軸およびKaihua等互換メカニカルスイッチ採用キーボード対応静音化リング
キーキャップ裏面の軸部分に装着することで打鍵時のキーキャップとスイッチの接触音を軽減
打鍵ストロークを約2mm浅くすることで、高速タイピング時のストレスを軽減
透明カラーのOリングにより、スケルトンタイプのLEDキーボード使用時にLED点灯の干渉を削減
RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様
個数:135個
寸法(mm)
4.5×2.0(内径×厚さ)
質量(g)
3
対応
CherryMX軸及びKaihua等互換メカニカルスイッチ採用キーボード
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
CherryMX純正!10個セットでお求めやすいメカニカルキースイッチセット。軽い押し心地と浅い反応点。この二つの組み合わせがゲーマーのニーズにばっちり答えた機敏な反応を生み出します。今注目のスピード軸、銀軸を是非お試しあれ。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
周囲を気にせず作業に集中できる静音仕様。ホイールスクロールも静音設計。マルチペアリング機能搭載。2台のPCを1台のマウスでそれぞれ操作できます(同時操作はできません)。大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。進む、戻るボタンでブラウジングに便利。
接続方式
無線
読取方式
BlueLED
無線通信方式
Bluetooth
RoHS指令(10物質対応)
対応
CherryMX純正!10個セットでお求めやすいメカニカルキースイッチセット。バックライトLED対応透過仕様。軽い押し心地と浅い反応点。この二つの組み合わせがゲーマーのニーズにばっちり答えた機敏な反応を生み出します。今注目のスピード軸、銀軸を是非お試しあれ。
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
CherryMX純正!10個セットでお求めやすいメカニカルキースイッチセット。リニアなスイッチ入力が特徴。マイルドかつ軽く、静かなタイプ感で疲れが出にくい軸です。長時間の入力を行うプログラマーやキー音が苦手な方にお勧め。
1セット(10個)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
強固な保護コーティングを施した二層構造による高粘着力のキートップ転写シールです。水、熱、溶剤への耐性も強く、高耐久性を誇ります。アルファベット2書体のほか、ひらがな、マルチメディアキー、Fnキーなど233種を収録しました。汎用タイプのため、お使いのキー構成に合わせた形でお使いいただけます。アルファベットのみ/かな文字のみ等のオリジナル性に富んだキーボードを作成可能です。オーソドックスなフォントを使用している為どのようなキーボードでも目立たず補修が可能です。
シール
233種
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質
NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別
P形運動用
硬度
70(±5)°
耐圧(MPa)
7
耐熱温度(℃)
100
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度
70(±5)°
耐熱温度(℃)
100
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質
NBR(ニトリルゴム)
硬度
70±5
耐圧(MPa)
7
耐熱温度(℃)
120
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質
NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別
G形固定用
硬度
70(±5)°
耐熱温度(℃)
100
材料記号
(JIS)1種A。(NOK)A305
音が気になる場所でも静かに使える静音スイッチを採用。手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDセンサー、2台のパソコンをワンタッチで切り替えて使用できるマルチペアリング機能を搭載。Bluetooth(R)5.0規格に対応したMサイズの5ボタンマウス”EX-G”。
接続方式
無線
ボタン数
5個 ※ホイールボタン含む
読取方式
光学センサー方式
ホイール数
1個
分解能
2000カウント
通信方式
GFSK方式
電源
電池式
対応機種
Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、Android、iOS、iPadOS搭載機
対応OS
Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 7~12、macOS Monterey 12、Chrome OS、iOS 15・iPadOS 15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。
適合規格
Bluetooth 5.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile)
電波周波数(GHz)
2.4
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m
LED色
ブルー
付属品
動作確認用単3形アルカリ乾電池×1
保証期間
1年
無線通信方式
Bluetooth
CherryMX純正!10個セットでお求めやすいメカニカルキースイッチセット。「赤軸」と「青軸」の中間のような、程よい入力感が特徴。適度な押下圧とクリックの重みでメカニカルキーボードのスタンダードとなっている軸です。好みの軸が分からない、という方はまずこの軸から始めるのがお勧め。
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
接続口
R
ねじの種類
R
接続方式
R
純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
接続口
M
接続口径
M5
材質(本体)
黄銅
有効断面積(mm2)
4
接続方式
M
消音効果(dB)
20以上
1袋(2個)
¥799
税込¥879
15日以内出荷
【静かなクリック音】気を散らすクリック音がなくなります。
M221はノイズを軽減し、ユーザーと周囲の人々にとって、より静かで生産的な環境を生み出します。
小型サイズとスムーズなカーソルコントロールにより、狭い作業空間や散らかったデスクでも簡単に操作可能です。
【快適な形状、コンパクトデザイン】自然な手のカーブに従う快適な曲線形状で、長時間生産性を維持。
コンパクトなワイヤレスマウスは、バッグ内のノートパソコンに簡単にフィットし、あらゆる場所に持ち込んで作業できます。
M221は、左利きと右利きのユーザーに対して同様の快適性を提供するように設計されています。
【簡単なナビケーション、精確なコントロール】制御された1行毎のスクロール体験で、簡単ナビゲーション。
イライラさせるクリックミスがなくなります。
オプティカルセンサーによって、ほぼすべての表面上でスムーズかつ精確なカーソルコントロールが可能です。
【信頼できる品質】マウスは、マウスとキーボードのグローバルリーダーであるロジクールの高い基準で製造されています。
丈夫かつ信頼できるM221は、オン/オフ スイッチボタンと自動スリープ省電力モードにより、最長18ヶ月動作します。
セット内容
製品本体、USBレシーバー、単三形乾電池×1本、保証書、保証規定
寸法(mm)
60×39×99(本体)、14.4×6.1×18.7(レシーバー)
質量(g)
75.2(本体/電池含む)、1.8(レシーバー)
センサータイプ
オプティカル
接続方式
無線
使用電池
単三乾電池×1本
解像度
1000dpi
到達距離(m)
約10
ホイール
スクロール有
電池寿命
最大18ヶ月
ボタン数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホイール数
1
無線通信方式
アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー
読取方式
光学式(赤色LED)
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。
電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質
ステンレス(SUS316)
種類
リンク
仕上
電解研磨
手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDを搭載した、2.4GHzワイヤレスタイプの5ボタンマウス”EX-G”。
コネクタ形状
USB(A)オス
接続方式
無線
対応機種
USBポートを装備したWindowsOS、macOS搭載機
分解能
2000カウント
通信方式
GFSK方式
使用電池
単三乾電池1本
ボタン数
5
インターフェイス
USB
ホイール数
1個
読取方式
青色LED