- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
- 非イオン性界面活性剤のおすすめ人気ランキング
非イオン性界面活性剤のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新146件の「非イオン性界面活性剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「界面活性剤」、「植物性界面活性剤」、「中性界面活性剤」などの商品も取り扱っております。
ヤシノミは、植物成分ならではのマイルドさで、皮膚のたんぱく質への影響がおだやかです。
しかも香料、色素は無添加です。
洗浄力がすぐれているうえ、ヤシノミ特有の「水切れのよさ」で洗剤分は汚れとともにすばやく流れ落ち、手指に残留することはほとんどありません。
排水は水中の微生物によってほぼ完全に分解され地球にかえります。
タイプ
液体
希釈倍率
原液~400倍
液性
中性
毒性や危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。においはほとんどない。RoHS指令指定物質未含有。第三種監視化学物質No.42 含有。消防法、毒物劇物取締法、労働安全衛生法非該当。(ph8.4~9.4)
用途金属等の加工後の脱脂洗浄。ガラス器具に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。プラスチック品に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄
成分
非イオン系界面活性剤
形状
乳白色液体
比重
1.02~1.05
液温(℃)
常温~50℃
PRTR法
第1 種No.308ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル13% 以下
使用濃度
3%~10%
泡でしつこい汚れを強力分解!汚れをミクロの微粒子に分解するMPF効果によって、油脂や脂肪等の汚れを細かい粒子に分解し、さらに顕微鏡でしか見えない微粒子にして水に溶かしてしまいます。廃液も土中や水中の細菌により無害物質に分解され易く、生分解に優れています。有機溶剤は含まず、完全に「不燃性」で、もちろん非爆性です。火災にあっても安定しており、水や酸化剤と反応したり、危険なガスの発生もなく安心です。この為、洗浄作業等に特別の換気、防護服等は必要ありません。手肌にもやさしい弱アルカリ性。
用途住宅(カーペット、網戸など)・家具・キッチン回り(換気扇、レンジ、グリルなど)・工具用
成分
非イオン系界面活性剤(4.5% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、可溶化剤、水軟化剤
使用方法
濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。
形状
液体
タイプ
濃縮
液性
弱アルカリ性
使用場所
室内、網戸、キッチン
希釈の目安
2倍~100倍
環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。
重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。
不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。
加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。
【取扱い方法】普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)
用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。
ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。
成分
有機酸・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水
pH値
6.5~8.5(中性)
毒性や危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。わずかに固有臭あり。環境ホルモン物質・RoHS指令指定物質未含有。消防法、毒物劇物取締法、化学物質審査規制法、労働安全衛生法、PRTR法非該当、無リン(ph11.0 ~ 12.5)
用途金属等の加工後の脱脂洗浄。ガラス器具に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。プラスチック品に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄
成分
ノニオン界面活性剤
形状
乳白色粘稠液体
比重
1.01 ~ 1.04
液温(℃)
常温 ~ 50 ℃
使用濃度
3 % ~ 10 %
用途食器・調理用具
液性
中性
タイプ
液体
使用量
水1Lに対して1.5mL
使用場所
キッチン
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
工場、家庭のどんな汚れにも使える万能洗浄剤。
ご家庭の換気扇やガス器具、レンジ周りなどに付着した頑固な油汚れも強力に落とします。
愛車の内外装のお手入れに。
用途各種工作機械、部品の洗浄、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄、金属面の油汚れの洗浄、製品納品前の最終仕上げ・スチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニやタール等のあらゆる汚れの洗浄
液性
アルカリ
希釈の目安
原液・・・各種工作機械工具・エンジン。2~3倍の希釈液・・・事務機器・台所・換気扇。50倍の希釈液・・・床・電気製品
成分
非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、着色料、精製水
形状
透明濃紺色液体
強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また、泡立ちがよく泡切れが早いので洗車が楽に済みます。塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。量を気にせずガンガン使える2Lジャンボサイズ。
内容量(L)
2
液性
弱アルカリ性
対応ボディー色
オールカラー
成分
陰イオン系界面活性剤、防錆剤(コンパウンドなし)
使用方法
通常は、水1Lに対してキャップ4杯(約48mL)の割合で薄めスポンジ等で洗車して下さい。ガンコな汚れがある場合は、水で濡らしたスポンジ等に本液を適量つけて洗車して下さい。
希釈倍率
20倍
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(2L)
¥539
税込¥593
当日出荷
油汚れの強力脱脂洗浄剤。
濃縮タイプ。
油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。
軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。
油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。
汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。
※使えないもの:アルミニウム、銅、真ちゅう、亜鉛、錫、銀などの金属製品白木の家具、皮革製品、ニス、ペンキ、うるしの塗装面
<希釈の目安>
油汚れの強いキッチン周りには…原液から3倍
ガラスなどの汚れに…100~200倍
モップについた油汚れに…10倍
液性
アルカリ性
付属品
半透明の付属キャップ(アプリケーター)
成分
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン系界面活性剤、ノニオン系界面活性剤、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、精製水
使用方法
汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。
応急処置
洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
商品タイプ
業務用
1本(4kg)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。
重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。
加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。
用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。
ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。
使用方法
普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)
成分
有機酸・無機分散剤・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水
pH値
12~13(アルカリ性)
高い洗浄力で幅広い汚れに対応
防錆性にも優れ、洗浄器や器具に影響を与えにくい洗浄剤です。
加温することで洗浄力を向上できます。また加温での薬剤による白濁もありません。
油汚れだけでなく、酵素の働きで落ちにくいタンパク質汚れも落とすことができます。
・ビーカーやフラスコ等のガラス実験器具の洗浄に適しています。
・ノンPRTRタイプの洗浄液、標準5%希釈の漬け置きタイプです。
・中性(pH6.5~8.5)です。(1%水溶液でCOD:450mg/L、BOD720mg/L)超音波洗浄器にて使用する場合は2%希釈が標準です。
・環境ホルモンの疑いがある物質を含んでいません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで画期的な洗浄効果を示します。
・重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取扱が簡単です。硬水でも使用できます。
用途ガラス他各種金属を含む試験器具、部品の洗浄
光学部品、レンズの洗浄
醗酵工業装置の洗浄
半導体関連(ガラス基板の前洗浄、マスクエッチング直後の洗浄他)
超音波洗浄器の洗剤として
pH値
6.5~8.5
成分
有機酸、非イオン界面活性剤、植物油、アルコール類、純水
使用方法
本品を2~10%に希釈し洗浄対象物を数時間浸漬してください。汚れが極端な場合は1昼夜浸漬し水洗するだけでほとんど汚れは落ちます。液の調製は水道水で構いません。
材質
(容器)ポリエチレン
毒性や危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。においはほとんどない。環境ホルモン物質・RoHS指令指定物質未含有。消防法、毒物劇物取締法、PRTR法、化学物質審査規制法、労働安全衛生法非該当、無リン、中性タイプ。(Ph6.8~8.0)
用途金属等の加工後の脱脂洗浄。ガラス器具に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。プラスチック品に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄
成分
アニオン系界面活性剤
形状
無色透明液体
使用濃度
5 % ~ 20 %
液温(℃)
常温 ~ 60 ℃
比重
1.00 ~ 1.04
植物系洗浄成分AG配合。
しつこい油汚れもしっかり落とします。
泡切れがよく、素早くすすげるので、食器洗浄機の前洗いにも安心してお使いいただけます。
使用後は簡単につぶして捨てられます。
無香料・無着色・無リン
液性
中性
成分
高級アルコール
種別
高級アルコール系洗剤
使用場所
厨房
関連資料
(0.35MB)
1本(4.5L)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
油汚れに強く、さわやかなレモンの香りの台所用洗剤
使用場所
キッチン
シリーズ
ママレモン
タイプ
液体
液性
中性
ガラス製器具のくもり防止にも配慮しています。
脂肪・血液・排膿などのタンパク質や検査で用いる各種薬品に作用します。
使用後は折りたたんで廃棄出来る減容ボトルを採用しています。
用途医用・理化学器具の超音波洗浄の洗浄剤として。
寸法(mm)
206×126×252
液性
アルカリ性
希釈率(%)
標準1%(汚れの度合いにより0.5~2.0%の間で増減してください)
デリケートなレンズの洗浄や強力なサビ落としなど、それぞれの超音波洗浄用途に対して専用に開発された3種類の洗浄剤を取り揃えています。
マイルド洗浄成分N.L.B配合。
力強い洗浄効果と手肌にいたわりを求める人のために研究・開発された洗剤です。
用途野菜・果物・食器・調理器具用
液性
中性
タイプ
液体
シリーズ
ヤシノミ
使用の目安
水1Lに対して1.5mL
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷