非常ベル パナソニックのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
99件の「非常ベル パナソニック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック ベル 100v」、「ブザー 100v 防犯」、「100v ベル」などの商品も取り扱っております。
型式 認評非第13~5号(鑑認非第13~5号) 径(Φmm) 150 奥行(mm) 50 接続方式 リード線式 使用場所 屋内
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 防雨型 型式 認評非第15~2号(鑑認非第15~2号) 径(Φmm) 150 奥行(mm) 65 接続方式 端子式(M4) 使用場所 屋外
1個
11,980 税込13,178
当日出荷


Panasonic(パナソニック)警報ランプ付ブザー
異常などを外部に知らせます。 光と音で異常などを外部にお知らせします。
トラスコ品番 836-2024 セット内容 すりわり付十字穴なペタッピンねじ1種 4×20(2本) 幅(mm) 100 高さ(mm) 157 質量(g) 530 奥行(mm) 84.5 電源 AC100V 音量(dB) (警報音)約90、(報知器)約65
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

仕様 防雨型 型式 認評音第15~3号(鑑認音第15~3号) 接続方式 端子式(M4) 使用場所 屋外
1個
9,498 税込10,448
当日出荷


型式 認評音第13~5号(鑑認音第13~5号) 接続方式 リード線式 使用場所 屋内
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1台
特価
23,980 税込26,378
当日出荷

緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg) 0.1 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 CEマーキング 使用湿度範囲 85%以下 外部接点容量(mA) 100以上 接点入力方式 電源入力方式 再生チャンネル 2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


TAKEX(タケナカエンジニアリング)警報ベル
けたたましい音で侵入者を威嚇し、同時に周囲へ異常を知らせるという機能は、セキュリティシステムには、必要不可欠です。また、外観は威嚇効果の高い赤色を採用しています。 侵入者を強力な音量で威嚇します。又、モーター方式を採用しておりますので、故障が少なく耐久性に優れ、しかも消費電流も僅かです。 アルミ合金ダイキャストにメラミン焼付塗装を施しておりますので耐久性は抜群です。また簡易防滴構造をとっておりますので半屋外でも使用できます。
定格 DC24V 動作電圧 DC18V~26V 消費電流(mA) 15以下 音量(dB) 90以上(前方1m) 駆動方式 小型直流モーター方式 使用周囲温度(℃) -20~+60 構造 簡易防滴構造 配線接続 リード線式 質量(g) 約430
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

ニッタン(NITTAN)ベル(R型用・1PS1用)
R型用・1PS1用のベル(地区音響/地区音響防雨型)
定格電圧(V) DC24 主要材質 アルミニウム合金 色(本体) マンセル7.1R3.6/12.8相当
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続方式 端子式(M4) 型式検定番号 認評音第15~3号(鑑認音第15~3号) 使用場所 屋外用(防雨型)
1個
14,980 税込16,478
47日以内出荷

用途屋内用 型式 BL-1 質量(g) 430 使用温度範囲(℃) -20~60 定格電圧(V) DC12 消費電流(mA) 30 使用電圧範囲(V) 8~15 駆動方式 モーター駆動方式 RoHS指令(10物質対応) 対応 音量(dB) 90以上(正面1mにて)
1台
特価
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)非常用埋込押釦Dプレート付
仕様 プレート付、ON保持形 レッド 電流(A) 6 電源(V) AC250 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 115×70×39 設置場所 屋内
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 タイプ:Centrifugal 、 デシベル/1m:93dB 、 トーンの数:1 、 取付けスタイル:表面 、 電源電圧:24 V 、 最大デシベル:95dB 、 直径:152 mm 、 本体色:赤 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+55℃ 、 シリーズ:CF RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

Panasonic(パナソニック)非常用押釦1a1b
仕様 ON保持形 レッド 電流(A) 6 電源(V) AC250 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 74×74×39 設置場所 屋内
1個
2,398 税込2,638
当日出荷