非常停止ガードのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
124件の「非常停止ガード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「非常停止ボタンガード」、「非常停止 カバー」、「idec スイッチ ガード」などの商品も取り扱っております。
1個
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非常停止ボタンの誤操作防止にご利用ください。 非常停止ボタンと組合わせてご利用ください。
材質 本体:ポリカーボネート樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


SEMI-S2対応ガードリングとEMERGENCY OFF銘板がセット形A22Eとともに使えば、SEMI-S2/SEMATECH APPLICATION GUIDE FOR SEMI S2対応可能。
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

1個ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ60特大形ボタン、照光式、連動照光式等、多彩な製品バリエーションを準備 Φ16XA/Φ22XWシリーズと共通のセーフブレークアクションやセーフティポテンシャル構造搭載による優れた安全性。もちろん、直接開路動作機能やセーフティロック機構等非常停止用スイッチに求められる規格要件も満たしています。 4接点・照光式でも、パネル奥行き47.7mm(フラッシュベゼル:60.4mm、パドロック:61.4mm)の短胴サイズ。 パドロック対応タイプはロック(メイン接点オフ)状態で、南京錠による施錠が可能。補助金具(ハスプ:HASP)との併用により南京錠は最大20個(合計質量1500g)まで施錠できます。また、施錠部は堅牢なアルミダイカスト製です。 接点は銀に金・クロスバー接点。 非照光タイプのボタン色は、非常停止用に2種類の赤を用意 UL非常停止カテゴリ認証品 緊急遮断用スイッチガードをご用意。
適合スイッチ本体 XN1E-BV4、XN1E-BV5、XN1E-LV4、XN1E-TV4
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付け、取外しが簡単です。
用途押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとして トラスコ品番 855-8704 幅(mm) 80 透明 材質(本体) AS樹脂
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂カバーにマグネットが付いたマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。 誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。 無地仕様なので、ラベルなどに印字して貼り付けて使うこともできます。
用途押ボタンや操作スイッチ、機械などの誤作動防止用カバーとして 材質 ポリカーボネート 寸法(mm) 85×85×45 透明
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ロックアウトすることによって誤作動の防止につながります。シール付きなのでそのまま貼り付けることができます。南京錠の取付も可能です。
用途非常停止ボタンなどの誤った起動の防止に 材質(本体) ポリカーボネート 外径×高さH(Φmm×mm) 49.6×31.9 裏面 両面テープ 穴径(Φmm) 7.5(適合南京錠のツル径)以下
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取り付け、取外しが簡単です。
用途カムスイッチの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両端にマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。 誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。
用途機械などのスイッチ誤作動防止用 材質 アクリル、マグネット 透明 内寸法(縦×横×高さ)(mm) 80×40×33
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。
取付寸法(mm) Φ30.5 種類 非常停止用押しボタン フレーム 丸フレーム ボタン色 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 復帰方式 ターンリセット 機械的耐久性 10万回以上 電気的耐久性 50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置 Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV) 6 汚染度(使用環境) 3 耐振動 可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz 開閉頻度(回/時) 1200(使用率40%) 材質(リング) (丸)樹脂製 条件付短絡電流(A) 1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 150
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)