- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- 面付けスライドヒンジのおすすめ人気ランキング
面付けスライドヒンジのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新106件の「面付けスライドヒンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「lamp スライド蝶番」、「スライド蝶番 小型」、「ヒンジ アーム」などの商品も取り扱っております。
150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。
用途各種キャビネット
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕様
ロック機構付
付属品
M3.5木ネジ×8本
質量(g)
196
仕上
クロームメッキ
コード
1035361200
適合扉厚(mm)
10~32
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
設備・機械
1個
¥1,288
税込¥1,417
34日以内出荷
扉の加工が不要です。かぶせ扉やインセット扉にもご使用いただけます。
材質
鋼
仕上
ニッケルめっき
最大扉厚(mm)
20
家具蝶番(丁番)パーツ・補修部品掘り込まずに取り付けできます!
材質
鉄
扉の加工が不要です。かぶせ扉やインセット扉にもご使用いただけます。扉の持ち出し量の大きい蝶番です。
材質
鋼
仕上
ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大扉厚(mm)
20
キャッチ付きの面付丁番です。扉の加工が不要です。
用途キャンピングカーの収納扉など
材質
鋼
仕様
キャッチ付
質量(g)
93
仕上
ニッケルめっき
開き角度(度)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けができます。扉が0°と90°の状態で保持します。
用途各種キャビネット等
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
亜鉛メッキクロメート処理
コード
1035343200
自重(g)
79
分野
設備・機械
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など
材質
(カップ)亜鉛合金。(本体)鋼。(スペーサー)ポリアセタール
仕様
扉の調整機能(前後±2.5 mm、かぶせ〔左右〕-3 mm)
付属品
マウンティングプレート
色
シルバー
質量(g)
252.6
種類
板金用スライドヒンジ
仕上
(本体・カップ)ニッケルめっき
付加機能
キャッチなし
開き角度(度)
95
RoHS指令(10物質対応)
対応
座金ねじ穴数
6
座金ピッチ(mm)
35
かぶせ量分類(mm)
12~15
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など
材質
(本体)鋼、(カップ)亜鉛合金(ZDC)、(スペーサー)ポリアセタール(POM)
仕様
扉の調整機能(前後±2 mm)
色
シルバー
質量(g)
204.6
種類
板金用スライドヒンジ|ワンタッチスライドヒンジ
仕上
(本体、カップ)ニッケルめっき、(スペーサー)ブラック
付加機能
キャッチなし
開き角度(度)
95
RoHS指令(10物質対応)
対応
かぶせ量分類(mm)
15かぶせ
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。
使用温度範囲(℃)
-20~80
旋回角度(°)
最大215
材質(ヒンジ 本体)
ポリアミド
材質(ヒンジ ピン)
スチール
材質(レバー 本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(レバー ボルト)
スチール
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。H95TSHの小型版です。ワンタッチで脱着が可能です。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など
材質
鋼
仕様
扉の調整機能(前後±2 mm)
色
シルバー
質量(g)
138
種類
板金用スライドヒンジ
仕上
ニッケルめっき
付加機能
キャッチなし
開き角度(度)
95
RoHS指令(10物質対応)
対応
かぶせ量分類(mm)
13.6かぶせ
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
掘り込み型。木製家具の扉に。
用途家具蝶番
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。面付のスライドヒンジです。開いた際に筐体と扉をフラットにする事が可能です。
材質/仕上
(本体)ポリアミド/アイボリー、(アーム部)鋼/クロームめっき
仕様
キャッチなし
材質
ポリアミド(PA)
色
アイボリー系
種類
その他蝶番
アズワン品番
64-6794-08
開き角度(度)
90
適合かぶせ量(mm)
15~18
推奨扉厚(mm)
15~18
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
開き角度調節ダイヤルを回すことで、開き角度を140°~170°の範囲で調節できます。
色
シルバー
種類
スライド丁番
シリーズ
ランプ印 100シリーズ
仕上
サチライトクロムめっき
カップ径(Φmm)
35
掘込深さ(mm)
11
開き角度(度)
140~170
推奨扉厚(mm)
15~20
最大扉厚(mm)
20
最小扉厚(mm)
15
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様
キャッチ付
材質
鉄ニッケルメッキ
種類
スライド蝶番
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など
材質
鋼
仕様
扉の調整機能(前後±2 mm)
質量(g)
69.1
種類
マウンティングプレート
仕上
ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
座金ねじ穴数
6
座金ピッチ(mm)
35
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。ロックレバーの誤作動を防止する機能付です。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など
材質
鋼
仕様
扉の調整機能(前後+1.5 mm、-2.5 mm)
色
シルバー
質量(g)
150
種類
板金用スライドヒンジ|ワンタッチスライドヒンジ
仕上
ニッケルめっき
付加機能
キャッチなし
開き角度(度)
95
RoHS指令(10物質対応)
対応
かぶせ量分類(mm)
13.6かぶせ
1個
¥889
税込¥978
4日以内出荷
150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。
用途各種キャビネット
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)
付属品
M3.5木ネジ×8本
質量(g)
204
仕上
クロームメッキ
コード
1035360200
適合扉厚(mm)
10~32
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
設備・機械
1個
¥1,198
税込¥1,318
23日以内出荷
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。H95TSHの小型版です。ワンタッチで脱着が可能です。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など
材質
鋼
仕様
扉の調整機能(前後±2 mm)
質量(g)
80.8
種類
マウンティングプレート
仕上
ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
座金ねじ穴数
6
座金ピッチ(mm)
35
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。
トルク有効範囲は、取付面から180°です。
用途医療機器・音響機器・その他
使用温度範囲(℃)
5~40
材質/処理
(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色
RoHS指令(10物質対応)
対応