- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- 面取り・バリ取り
- 面取りフライスのおすすめ人気ランキング
面取りフライスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新182件の「面取りフライス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フェイスミル」、「アルミ缶カッター」、「面取り用エンドミル」などの商品も取り扱っております。
切刃形状
その他
チタンコーティングによる長寿命化。
ビビリのない美しい面仕上げ。
一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材
アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
材質
SKH-51(ハイス)
面取角度
90°
切刃形状
その他
面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。
用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。
刃数
7
面取角度
90°
材質
ハイス鋼(SKH)
シャンク径(Φmm)
6
切刃形状
その他
センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。
用途被削材:普通鋼・合金鋼など。
材質
HSS(SKH51)
角度(°)
90
公差
(太径)+0.2~+0.6
角度公差
±15°
ブレーカー付ハイスチップで切れ味抜群。
チップ交換式のため再研磨の手間要らず。
用途ボール盤、フライス盤用工具
刃数
1枚
適合チップ
TM32GUR HSS、TM32GSR HSS
切刃形状
1枚刃
寸法L3(mm)
6.8
寸法LH(mm)
40
寸法LS(mm)
60
寸法LF(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合インサート
SDMT050204PN-MJ
寸法APMX(mm)
3
刃数
3
切刃形状
その他
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃形状
その他
材質
ハイス
面取角度
90°
最高の切屑排出から鏡面仕上げ加工まで可能な高生産性正面フライスです。
切込み角度(°)
45
高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性
用途汎用一般切削用
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。
刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
面取り。
バリ取り。
さら座ぐり。
先端角(°)
90
材質
コバルトハイス(HSS-Co)
刃数
3
表面処理
ノンコーティング
面取角度
90°
切刃形状
3枚刃
外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
用途センタモミ加工、皿面取り加工、面取り加工、V溝加工、側面仕上げ加工
ねじれ角(°)
30
先端角(°)
90
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
外径許容差(mm)
0~-0.03
刃数
2
面取角度
90°
切刃形状
その他
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
3枚刃タイプ。
ストレートシャンク。
OK-Cコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用
表面処理
OK-C(TiAIN)コート