面取り・バリ取り工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
164件の「面取り・バリ取り工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バリ取り ツール」、「内面リーマ」、「バリ 取り 工具 電動」などの商品も取り扱っております。
すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。 ハンドル部が替刃の収納に利用できます。 ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。 後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。
セット内容 NG-1ハンドル (NG1000) 1本。回転ブレード S10 (BS1010) 1個。回転ブレード S20 (BS2010) 1個。回転ブレード S35 (BS3510) 1個 ブレード BS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

付属品 ブレードBC2201 トラスコ品番 114-1369 質量(g) 77 ハンドル NG1000
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

丸ブレードを使用しているため、刃を少しずつずらしながら使用すると長寿命である上、反対側も使用すると二倍長く使用できます。 手を保護するハンドガード付です。 角を面取りする時は、丸ブレードを1個だけ使用します。
セット内容 ハンドル 1本、ハンドガード 1本、Nブレード N80 (BN8010) 2個 トラスコ品番 111-3976 質量(g) 178 最大板厚(mm) 12(刃幅を調整できます。)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。 面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。 ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。
バリ取り穴径(Φmm) 5~10 トラスコ品番 111-3178 セット内容 ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R2 (BR2010) 1個
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

プラスチックや、金属などのバリ取りに最適です。右きき用、左きき用があります。
全長(mm) 162 刃長(mm) 37 適合材 プラスチック、金属など
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ハンドル内にブレードを収納できます。 ロックボタンを押すことで簡単にブレードの交換を行えます。 5種類のブレードが各1本ずつ付属しますので加工内容によって交換してお使いください。
用途鉄、アルミなどのバリ取り加工に セット内容 ハンドル 1本。ブレード(100E/101E/102E/200E/350E)各1本 材質 ABS(本体) 適合軸径(Φmm) 3.2 ブレード ブレード。100E/鉄、アルミ用。200E/真鍮、鋳鉄用。350E/各材質の端面用。101E/Φ2.8以下の小径穴用。102E/真鍮、鋳鉄の小穴用 材質(刃) HSS鋼
1セット
689 税込758
当日出荷

面取りやバリ取り作業が手軽にできるホールソーで穴を開けた後の面取りや鉄、ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチック等のパイプ(内・外面)、板(側面)、ドリル穴等色々な形状の面取り・バリ取りに狭い場所での作業に便利替刃3種類を付属(DKR-121、DKR-122、DKR-123各1枚)
全長(mm) 125 質量(g) 40
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

板物の両面を同時にバリ取りする工具です。 手を保護するガードが標準装備。 0~12mmまで丸刃の幅を調整可能。
用途シートメタル、板物部品のバリ取りに 付属品 六角レンチ 材質 (先端・ガード)鋼 全長(mm) 193 ハンドル長さ(mm) 115 材質(刃) HSS鋼 材質(ハンドル) ABS
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

フォークコラムやハンドルの切断後、パイプ内側のバリを取り除くのに便利な工具です。 本体内に替刃を収納可能
用途金属パイプ・穴開け作業・切断面のバリ取り 付属品 K-35-1/2/3替刃×各1本 全長(mm) 148 質量(g) 35 刃渡り(mm) 10
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。
用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。 刃数 7 面取角度 90° 材質 ハイス鋼(SKH) シャンク径(Φmm) 6 切刃形状 その他
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重切削用の仕事に適しています。直線、曲線のバリ取り、面取りができます。 付属のS100ブレードは、ステンレス鋼やプラスチックのバリ取りに最適です。
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材 アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅 材質 SKH-51(ハイス) 面取角度 90° 切刃形状 その他
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
用途面取り、バリ取り加工に。 材質 PP+TPR(グリップ)、M2(刃) 面取角度 90° 全長(mm) 162(刃含む)、141(グリップのみ) 付属品 スパナ×1 質量(g) 94(刃含む)、74(グリップのみ) 使用範囲(mm) 3-20 柄幅(mm) 28.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

1セット
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超小型/軽量で指先にフィットするペンシルタイプ。精密設計のベーンモーターにより、安全性、耐久性抜群。高速回転、高出力で、ハイスピード精密加工を実現。品質、性能の進化を遂げ、芯ぶれもなく、長時間の持続性発揮。後方排気式により、切り粉などの飛散防止及び騒音軽減タイプ。先端工具の着脱が簡単、確実。即使用可能な標準付属品つきセット。
用途各種金型の精密研削仕上加工。各種金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工。プラスチック、石、木材などの切削、研削、研磨加工。各種溶接面の仕上加工。その他複雑な曲面、内面、歯車の面取りなど用途は多種多様。 ホース接続口(エア源側) ニップルR1/4 排気方式 後方 供給空気圧力(MPa) 0.6
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

皿穴作業用の標準的工具。 ホルダーの突き出しを長くできるので、深い穴の皿もみに使い易くなっています。 カウンターシンク刃は、M7ねじでホルダーに固定されます。
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


6種類のブレードがセットされていますので、あらゆる用途に対応できます。
セット内容 グリップ1個(ノガグリップ3)、ホルダー2本(N・S)、ブレード6本(N1・N2・S10・S20・S30・S150) 質量(g) 138 適合 3.2mm軸対応 トラスコ品番 304-3746
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

板物の両面バリ取り用です。 プラスチック、アルミなどの柔らかい材質にも適しています。 1~8mm幅のシートメタルの両面バリ取り工具です。
付属品 ホルダLホルダ、ブレードBL3010 トラスコ品番 304-3576 質量(g) 84
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

クロス穴・ドリル穴の裏側に最適の工具です。
トラスコ品番 304-3665 セット内容 ノガグリップ3ハンドル(NG-3)、Dホルダー (DH1000) 各1本。スクレーパーブレード D66 (BD6610) 1個 質量(g) 84
1本
3,288 税込3,617
当日出荷