- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 搬送
- 面打ちのおすすめ人気ランキング
面打ちのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新358件の「面打ち」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「面打ちキャスター」、「面打キャスター」、「目打ち」などの商品も取り扱っております。
面付のボールキャスターです。
材質(本体)
鋼(SPCC)
仕上
(本体)黄銅めっき、(ボール)素地磨き
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴あけ・線引き・穴の拡大に最適です。
紙・ビニールへの穴あけに使えます。
ケガキ作業・革細工に使えます。
サビにくいステンレス製です。
用途穴開けに
材質(針)
ステンレス鋼
搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様
上向用
材質
スチール、Q235、表面メッキ処理
許容荷重(kg)
約15
狙い通りに軽快打込み。
サッと使える充電式面木釘打ち機。
仕上げ釘打ち機としても使える。
仕様
空打ち防止機構、コンタクトアーム方式、低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)
付属品
ノーズアダプタ、セフティゴーグル、六角棒スパナ3、フック、ケース、バッテリーBL1860B、充電器DC18RF
質量(kg)
2.3(バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
257×79×228
使用釘(mm)
仕上げ釘:15/20/25/30/35
釘装てん数(本)
100
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
実用約27、フル約40
関連資料
(2.9MB)
1充電当たりの作業量
(仕上げ釘15~35mm/BL1860B使用時)約4800本
1台
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
18Vリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性
バッテリー電圧(V)
18
釘装てん数(本)
100
付属品
ケース
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
257×79×228
使用釘(mm)
仕上釘:長さ15、20、25、30、35
作業量(目安)
約4800本(BL1860B使用時)
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
材質(本体)
鋼
材質(ボール)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
上向用
トラスコ品番
501-4140
材質
本体スチール、ボール樹脂
材質/仕上
オールスチール
許容荷重(kg)
30
質量(g)
84
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
軽くて丈夫なアルミ柄・貫通柄、錆びにくいステンレス針です。握りやすく使いやすいソフトグリップです。ハンマーで叩いて使用できる貫通タイプのグリップです。
用途穴あけ、ケガキ作業や水周りの作業に。
材質(柄部)
アルミ
材質(針)
ステンレス
重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。
重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。
重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。
重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。
作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。
作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様
上向用
材質
スチール製
ボルトタイプのプレインベアです。
プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。
上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
仕様
上下兼用
材質
(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415
カバー
SUM
タイプ
ボルトタイプ(上向き・下向き兼用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込のボールキャスターです。
材質(本体)
鋼
質量(g)
11
材質(ボール)
鋼
仕上
(本体)光沢クロメート処理、(ボール)素地磨き
耐荷重N(kgf)
78.4[8]
耐荷重(N)
78.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
握りやすく使いやすいソフトグリップです。ハンマーで叩いて使用できる貫通タイプのグリップです。
用途穴あけ・ケガキ・ポンチ・アイスピックなどに。
高さ(mm)
220
小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい。
用途ツマミ
色
生地
材質
天然木
付属品
トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
種類
つまみ
貫通タイプのグリップなのでハンマーで叩いて使用できます。
錆びにくいステンレス針なので長持ちします。
持ち手部分はアルミなので軽くて使いやすいです。
用途紙や皮の穴あけ、ケガキ作業に
材質(柄部)
アルミ
材質(針)
ステンレス
穴あけ・糸ほどきに最適です。紙・ビニールへの穴あけに使えます。ケガキ作業・精密・細工作業に使えます。玄能で叩ける貫通柄です。
用途穴開けに。
材質(針)
炭素工具鋼
搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様
上向用
材質
スチール、Q235、表面メッキ処理
許容荷重(kg)
約15
寸法H(mm)
19.9±0.5
寸法D(mm)
48.5±0.5
寸法D1(mm)
32.2±0.5
寸法D2(mm)
40±1.5
寸法H1(mm)
16.4±0.5
寸法H2(mm)
15.35±0.5
寸法R(Φmm)
4
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
穴の面取りやバリ取りに最適なお得な面取りカッターのセットです。
TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
六角軸で電気ドリルや充電ドリルドライバーで使用できます。
用途鉄、アルミ、樹脂、木材等の面取り・バリ取り作業に。
材質
HSS
軸径(Φmm)
6.35
刃数
5
全長(mm)
50
刃径(Φmm)
10、12、16
表面処理
TiNコーティング
面取径(mm)
10:5~9、12:6~11、16:8~15
面取角度
90°
適合被削材種
鉄、アルミ、樹脂、木材
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1セット(3本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷