- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全靴・作業靴
- 靴関連用品
- 靴ひも 伸縮のおすすめ人気ランキング
靴ひも 伸縮のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新129件の「靴ひも 伸縮」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「くるぶし保護」、「靴紐ストッパー」、「安全靴 つま先 保護」などの商品も取り扱っております。
締め具合を自在に調整・固定できる「結ばない靴ひも」です。ゴムひものように伸び縮みする伸縮性と、コブ形状の膨らみによりフィット感を高めます。キャタピランをつけることで足裏全体で着地できるようになり、疲れにくいランニング・歩行をサポートします。
用途結ばないのですぐに履けて、ほどけない。
適合
短靴
トラスコ品番
171-7535
材質
ナイロン、ゴム、アセテート、PP
色
グレー
質量(g)
16
全長(cm)
80
アズワン品番
64-8631-66
1組(2本)
¥699
税込¥769
当日出荷
作業靴用に最適な取替用靴紐です。
3種類の長さバリエーションがありますので、短靴から長編上げタイプの靴までお使いいただけます。
用途作業靴用として
色
ブラック
材質
ポリプロピレン
ひもタイプ
平ひも
すばやく・カンタン・快適ロック
緩まない靴ひも
ワンアクションでロク&解除
丈夫できれにくい特性靴ひも
10kgの重りにも耐えられるロック力
寸法(cm)
140
セット内容
ワンペア(1SET)/取扱説明書
太さ(mm)
丸紐:2
材質
POM、TPE、ナイロン、ポリエステル
適合
スニーカー
材質
ポリエステル
質量(g)
5/組
長さ(cm)
110
色
ブラック
材質
ポリプロピレン(PP)/綿(ポリエステル)
仕様
平ひも
手触りが良く発色が綺麗で手芸やホビーに最適です。
用途布袋等の口封じや、手芸等。
RoHS指令(10物質対応)
対応
伸縮性タイトゴムロープ
用途荷台の荷物の固定に。養生シート・カバー等の押さえにも。 部材の簡易結束や押さえにも。
耐久性に優れる合成ゴム底安全靴。くるぶしの保護をします。
機能
耐久性
JIS規格
JIS8101 S種認可
色
ブラック
足幅
3E
材質
牛革
形状
ミドルカット
種類
安全靴
製法
ダイレクトバルガナイズ
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
625(25.5cm)
材質(先芯)
鋼鉄
筒長(mm)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
再生紙使用マーク
適合
素材はキャンパス生地を使用、しっかり丈夫!
靴紐のかわりにリング状のゴムが甲部に優しいフィット感を!!
土が詰まらないロール底
スクエア型の甲部のゴムで優しくフィット
用途農業・家庭菜園・ガーデニング・アウトドア
材質
綿キャンパス
形状
ミドルカット
種類
作業靴
靴タイプ
スニーカー
日米特許登録済【ストレッチBUMP構造】強靭性と柔軟性を兼ね備えたコブが柔らかく自在変形し荷重を吸収します。大切な品物の落下を防ぎます。
用途使用荷重にあった品物の落下防止に。
材質
本体:ナイロン、ゴム、樹脂部:ナイロン、フック部:亜鉛合金
結ばない靴紐「スクールキャタピー」、結ばないからほどけない、伸縮自在で歩きやすい、フィット感UP、まだ紐が結べない小さなお子様からシニアの方まで、ほどける心配がない、ほどけた紐を踏んで転んでしまう、そんなリスクから解放される、ほとんどの6穴の靴で、27cmくらいまでは70cmで対応できる
しるしが長持ち。時間が経つと自然に消えます。
特長が一目でわかるデザインです。
時間が経つと自然に印が消える、マーカータイプのチャコペンです。印をすぐに消したいときは、水や専用の消しペンで消すことができます。
ペン先は、目の粗い生地にもなめらかな書き味の太書タイプです。
色
紫
タイプ
太
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)
ステンレス
流体
水
最高使用圧力(MPa)
1.5
取り付け形状
ホースニップル
ソケットorプラグ
ソケット
使用温度範囲(℃)
-20~+80
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
寸法D(Φmm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。
形状
A
砥粒
WA(赤)
結合剤
ビトリファイド
適合材
合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度
P
靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
材質(先芯)
新ワイド樹脂
足幅
3E
形状
ローカット
種類
安全靴
材質(ソール)
発泡ポリウレタン2層底
材質(甲被)
牛クロム革(ソフト型押)
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
皮革(天然皮革・合成皮革)用の針です。針先がナイフのようになっていますので、通常のミシン針では通りにくい皮素材が安定して縫えます。
アンカーボルト等を使用できる固定用プレートタイプです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質
鉄
耐荷重N(kgf)
4903.3(500)
表面処理
ユニクロメッキ
取付穴径l(Φmm)
14