音 吸収 シートのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
196件の「音 吸収 シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吸音材」、「音 反射」、「防音 マット 壁」などの商品も取り扱っております。
日常や職場の不快な音を吸収!100%ポリエステル繊維を使用した高性能吸音材!
用途工場や機械の騒音軽減、生活騒音の防止に。 厚さ(mm) 35 材質 【表皮・母材】ポリエステル不織布、【粘着剤】アクリル系 使用温度範囲(℃) -30~120 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。 厚さ(mm) 1.5 長さ(mm) 400 幅(mm) 300 寸法(mm) 300×400×厚1.5
1箱(5枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面積を平面の約2.5倍に加工してデコボコが音の吸音率を飛躍的に向上させました。 軽量で使いやすい吸音材です。 室内の中音、高音の反射を効率よく吸収します。 音楽用として、また反射音の調整用としてお使いください。 石膏壁で壁紙仕上げのところでは押しピン等で固定できます。 貼る場所に応じて、カッターナイフ等で切ることもできます。
1パック(2枚)ほか
4,698 税込5,168
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スピーカー周辺の音もれ等を防ぐ防音材です。 スピーカー取り付け部のすき間等に貼ることによって、音もれや共振などを抑えるのに役立ちます。
用途車内の内張りからの音もれ防止に。スピーカー周辺の防音に。 長さ(mm) 500 幅(mm) 450 厚さ(mm) 5 質量(g) 123 基材 EPDM発泡体 粘着剤 アクリル系 引張強度(MPa) 0.1 粘着力(N/25mm) 10.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 化学物質安全性参考資料 (0.7MB)
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。 厚さ(mm) 50 ホワイト 質量(g) 約2480 備考 畳1畳分サイズ 有効寸法(mm) 900×1800×50 面密度(kg/m3) 30
1枚
9,298 税込10,228
5日以内出荷

吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。 幅(mm) 1000 長さ(mm) 1000 材質 ウレタン 使用温度範囲 -20~70℃ 目の粗さ - 密度(kg/m3) 25
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKI(和気産業)吸音ゴムシート
反発力が弱く、振動を吸収する。
厚さ(mm) 3 材質 合成ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート。優れた遮音効果を発揮。防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm) 1.2 長さ(m) 10 幅(mm) 940 仕様 音響透過損失:15dB(500Hz)。面密度:2.1kg/m2 材質 (表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工 質量(kg) 19 タイプ 遮音シート 基材 高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。リモデルにも新築にもお使いいただけます。静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。
厚さ(mm) 2.8 長さ(m) 6 幅(mm) 455 材質 特殊非加硫ゴム 質量(kg) 11.5 面密度(kg/m2) 4.2 ふち仕上 四辺切り放し ホルムアルデヒド等級 告示対象外製品 周波数(Hz)/遮音値(dB) 500/23
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

騒音・ノイズの発生を低減!。厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる
用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適 材質 ウレタン 寸法(mm) 約25×300×300 アズワン品番 64-5072-25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
949 税込1,044
当日出荷

特殊吸音材(特許)により騒音を吸収しますので職場環境を改善します。対象物を囲むだけの簡単設置です。天面は開放されているので熱がこもりません。別売の蓋を組み合わせるとさらに消音効果が向上します。
1個
31,980 税込35,178
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。
厚さ(mm) 30 幅(mm) 400 長さ(mm) 400 材質 ウレタン グレー 寸法(幅W×長さL)(mm) 400×400 耐熱温度(℃) 約70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美しい音をあなたにお届けします 吸音シート スピーカーボックス内充填用などにお使いください 薄くて加工が簡単です
材質 エステルウール(ポリエステル100%) 寸法(mm) 300×400×20
1個
329 税込362
欠品中

材質 枠材:合板、ボード:ポリエステル 質量(g) 800 周波数(Hz) (有効)250~4000 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) 450×450×20
1枚
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シート単体で1000Hz時の音響透過損失値が19dBという高い遮音効果を発揮します。 軟質のためカッターナイフで自由に裁断でき不織布がラミネートされているのでクギ打ち・タッカー止めで簡単に施工できます。 軟質のため剛性素材に見られるような可聴周波数範囲での共振による遮音性の低下(コインシデンス効果)が生じません。 電波障害等の問題も発生しません。
用途柱・間柱にタッカーや接着剤などで固定します。 居室間では断熱材を挟んで両側にご使用になると一層効果的です。 厚さ(mm) 1.2 長さ(m) 10 幅(mm) 940 仕様 面密度:約2.1kg/mm2、音響透過損失:14dB(500Hz) 材質 高比重物質配合軟質塩ビ樹脂シート/片面不織布貼り 質量(kg) 20 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

ブチルゴムを基盤としたシート状の防音、防振材です。ブチルゴムのもつ優れた遮音性、振動吸収性を十分活かして開発されたシートで、薄板鉄板の振動音、衝撃音の低減に優れた効果を発揮します。 片面粘着材付き。
用途抜群の遮音性、振動吸収性の防振剤です 寸法(mm) 1.5×400×500 危険物の類別 非危険物
1箱(10枚)
13,980 税込15,378
当日出荷

衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。 外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。 素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。 欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

音漏れ防止効果の高い粘着タイプ。 壁面や天井面・給排水用配管やダクトの施工材料としても使えます。 柔らかい材質で、コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)が発生しにくくなっています。 電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm) 2.8 長さ(m) 10 幅(mm) 100 質量(kg) 3.2 材質(表面/裏面) アスファルト含浸ポリエステル不織布/特殊ゴム化アスファルト、離型紙付き 面密度(kg/m2) 3.2 ホルムアルデヒド等級 告示対象外製品 周波数(Hz)/遮音値(dB) 500/20
1箱(2巻)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄板、機械などの振動音を低減する防音シート。マグネットなので、粘着式では難しかった垂直面への貼り付け、着脱も自由です。
用途薄型鉄板、機械などの振動音の低減・防音に 厚さ(mm) 約2 寸法(mm) 300×400 質量(g/枚) 約540 梱包内容 同一柄4枚/箱
1箱(4枚)
5,698 税込6,268
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)