食品用グリスのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
1,047件の「食品用グリス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「食品グレード グリース」、「食品用潤滑油」、「食品用 グリススプレー」などの商品も取り扱っております。
耐熱・耐水に優れています。偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤としてNSF H1に登録しております。
用途食品・医薬品・化粧品の製造装置・洗浄装置・包装装置・運搬装置の潤滑部位。食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所 規格 NSF H1 グレード 成分 流動パラフィン、アルミニウム複合石鹸、酸化亜鉛、炭酸カルシウム 使用温度範囲(℃) -20~200 外観 白色バター状 増ちょう剤 アルミニウム複合石鹸 基油 精製流動パラフィン油 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.6MB)
1本(400g)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アドニールグリースH1は、FDA(米国食品医薬品局)規格に合致した原料を使用し、NSF(国際衛生科学財団)のH1に合格した食品機械用グリースです。
用途食品機械、加工機械、製造機械、飲料充填機械など、食品業界中心に使用できます。 使用温度範囲(℃) -30~200 増ちょう剤 潤滑油添加剤(増稠剤を含む)45質量%以下 基油 潤滑油基油 55質量%以上 危険物の類別 非危険物 特性 潤滑性
1本(400g)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐水性、酸化安定性及び機械安定性を有する USDA H1 の基準に適合した白色の食品機械用グリースです。 このグリースは食品との偶発的接触が発生する可能性のある箇所での使用に適しています。
用途食品機械のチェーンや摺動面の潤滑 使用温度範囲(℃) -20~180
1本(300mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースで耐水性です。 米国農務省基準のUSDA[H1]合格。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に 汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに ちょう度(25℃、60W/min) 265/295 規格 NSF H1 使用温度範囲(℃) -20~200 引火点(℃) 210以上 滴点(℃) 230 外観 白色バター状 粘度(at40℃mm2/s) 70 流動点(℃) -24.0 固体潤滑剤他 酸化亜鉛 離油度質量(%) 3.5 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(400g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フードグリースは、アメリカ農務省(USDA)の認可を得ている食品機械用のグリースで、H-1規格(食品に接触する箇所での使用可能)に合格しています。 食品加工機械、食品包装機械専用グリースとして開発されており、付着性・防錆性・酸化安定性に優れ、油分離も少なく機械の汚れをおさえます。 さらに、耐久性・極圧性・耐摩耗性に優れるなど、食品機械の万能型グリースとして、満足いただける潤滑効果が得られます。
成分 流動パラフィン、複合アルミニウム石けん基、酸化亜鉛、添加剤 白色 使用温度範囲(℃) -20~200 規格 NSF H1 ちょう度 2号 毒劇区分 普通物
1本(80g)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

偶発的に食品にかかっても害を与えない、H1グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。ゴムやプラスチックに影響を与えません。
用途カッター、ナイフ、コンベア、ボトリング充填機、オーブン、フリーザーなど 適合規格 FDAのCFR21-178.3570規則 主成分 シリコーンオイル、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(430mL)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースで耐水性です。 米国農務省基準のUSDA[H1]合格。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に 汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに ちょう度(25℃、60W/min) 310/340 規格 NSF H1 使用温度範囲(℃) -20~200 引火点(℃) 210以上 滴点(℃) 230 外観 白色バター状 粘度(at40℃mm2/s) 70 流動点(℃) -24.0 固体潤滑剤他 酸化亜鉛 離油度質量(%) 5 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(400g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のH1潤滑油を圧倒する付着性能・浸透性能を有しており、耐磨耗性能・潤滑性能において素晴らしい効力を発揮します。各種食品製造機械・製造ラインに適量塗布してお使いください。 安全・安心イメージのグリーンキャップ採用。 他のグリースと判別し易いホワイトチューブを採用しました。
用途食品機械の潤滑及び防錆 規格 NSF H1 成分 流動パラフィン、合成炭化水素油、PTFE、酸化防止剤 等 種類 油性 使用温度範囲(℃) -15~200 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 21mL
1本(400g)
3,798 税込4,178
当日出荷

NSF H1認証取得のアルミニウム複合石けんグリスです。 耐熱・耐水性に優れています。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置の軸受、ギヤ、チェーンなどに 特性 耐熱性、耐水性 使用温度範囲(℃) -20~200 規格 NSF H1 認定取得 主成分 合成油、アルミニウム複合石けん、固体潤滑剤 危険物の類別 非危険物
1本(400g)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭いところ・少量使用の箇所に便利な80gカートリッジです。NSF H1認証取得のアルミニウム複合石けんグリスです。耐熱・耐水性に優れています。
用途食品、医療品、化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置、充填装置、運搬装置の軸受、ギヤ、チェーン、摺動部などに。 ちょう度 No.2 仕様 NSF H1認証取得 成分 精製流動パラフィン油、アルミニウム複合石けん、酸化亜鉛 トラスコ品番 486-1167 質量(g) 85 使用温度範囲(℃) -20~200 容量(g) 80 外観 白色バター状 粘度(at40℃mm2/s) 70 増ちょう剤 アルミニウム複合石けん 基油 高精製パラフィンオイル 固体潤滑剤他 酸化亜鉛 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.08kg
1本(80g)
689 税込758
当日出荷

潤滑剤そのものが食品であり、衛生管理された食品油ラインにて生産。 高純度の植物性脂肪酸を主成分とした液状油タイプの潤滑剤。 一般植物油には見られない流動性、浸透性、消化吸収性等の特性を持っています。 酸化安定性(保存性)にすぐれ潤滑効果が長続きします
用途食品製造用機械の潤滑、食品容器の離型。 食品切断用カッター部の潤滑及び付着防止。 使用温度範囲(℃) -5~200 耐荷重性能(MPa) 0.55(曽田式四球法200rpm) 引火点(℃) 240 成分 中鎖脂肪トリグリセライド、LPG 淡黄色透明 規格 NSF-H1,3H 基油 食用油脂 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 動植物油類 危険物の数量 168mL
1本(420mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合している高性能多目的グリースです。H1グレードを取得しているので食品機械をはじめ屋内や水辺でも安心してご使用頂けます。また、環境汚染が基本的に無く生分解性もある為、産業機械や農耕器械、漁船、DIY等多目的にご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。また、殆どのプラスチックやゴムに適合し樹脂対樹脂・樹脂対鋼どちらの潤滑にも適し、樹脂・ゴムへの適合目的としたシリコングリースの代替になります。自動車への適合としては、NLGIクラス GC-LBを取っているのでシャーシ・ベアリング・ユニバーサルジョイントに使用でき性能的にはレースカーにも適合します。さらに絶縁効果があるので電子部品ターミナル部・コネクタ部の保護や放電抑制にも使用できます。抗菌効果もあり、医薬品産業への使用も可能です。尚、樹脂成形金型への使用も可能で多数の実績があり、特にH1グレード+抗菌なので特に食品関連・医薬品関連容器の成形には最適です。絶縁グリースとしてもご使用頂けます。
用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌・商用車に最適)。建設機械類。芝刈り機、農耕機等。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品産業器具・装置。抗菌グリースとして。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護。電子機器の絶縁・接点用グリースとして 荷重摩擦指数(kg) 81.73 融着荷重(kg) 400 粘度 2(NLGI) 半透明白色 使用温度範囲(℃) -40~232 使用目的 グリース、メンテナンス、保護、抗菌グリース、潤滑 滴点(℃) 260以上 離油度(%) 0 NLGIグレード GC-LB
1本(85g)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フッ素樹脂の微粒子を組み合わせ、耐熱性が向上しています。 FDAが認可しているフッ素は使用箇所で薄い潤滑膜を作り、更なる潤滑性をもたらします。 無臭、無色、無味です。食品工場で多種の役割を果たす多機能潤滑剤です。
用途主に食品工場。 食品工場での金属部品やガスケット・プラスチック部品の潤滑 食品工場のコンベア・オープンベアリング 食品工場のポンプ・ギヤ 仕様 米国FDA 2規格認証取得。NSF-H1合格品 トラスコ品番 323-6161 質量(g) 454 使用温度範囲(℃) -21~246 ちょう度 No.2 比重 0.91~1.03 引火点(℃) 221 粒径(μm) 50 増ちょう剤 アルミニウム錯体 危険物の類別 非危険物
1個(400g)
9,698 税込10,668
当日出荷

高速回転の転がり軸受用のベアリンググリースとして使用可能。淡色で金属面に付着した時に目立ちにくいです。
用途精製度が高く精密機械のギア、シャフト等に最適です。 ちょう度 2号 トラスコ品番 798-3662 淡色 使用温度範囲 -25℃~+120℃ 主成分 鉱油、リチウム石けん、添加物 危険物の類別 非危険物 毒劇区分 普通物
1本(100g)
839 税込923
当日出荷

米国食品医薬局(FDA)規格の原料、食用油脂を使用した無味無臭で酸化安定性に優れ、加水分解を起こしにくいオイルです。 (食品離型剤NSF 3H、食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された製品) アレルギー対象物質、遺伝子組み換え原料を含みません。また、食品容器に使用されるPS、PP材への影響がありません。
用途食品の離型や付着防止用、食品機械摺動部・チェーンなどの潤滑用 (離型、付着防止として、寿司、おにぎりロボットの成形部や撹拌部、抜き型、カッターなどの刃部。その他業務用調理器具への食品の付着を防止用途) (潤滑用として、製麺機や練り物製造機、食品加工機械の潤滑用途) 規格 NSF 3H/H1 成分 植物油、ブタン、プロパン 淡黄色透明 使用温度範囲(℃) -10~100 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 168mL 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本(420mL)
999 税込1,099
当日出荷

規格 NSF H1認証取得 トラスコ品番 480-1351 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.085L 危険物の性状 非水溶性
1本(85g)
2,198 税込2,418
当日出荷

O-リング用シリコーングリースは、O-リングの潤滑・密閉用に開発されたグリースです。非硬化型で長期間O-リングを水や湿気、乾燥等から守ります。ほとんどのゴム、プラスチックに適合できます。 NSF H1グレード登録品につき、食品製造装置、ボトリングマシン、医薬品製造装置等のO-リングにも安心してご使用頂けます。 消防法上の非危険物です。
用途O-リング部の潤滑、乾燥防止、食品製造装置のO-リング、ボトリングマシンのO-リング、医薬品製造装置のO-リング、ゴム類の劣化防止 半透明白色 仕様 NSF:H1グレード、水洗耐水度:1%以下 使用温度範囲(℃) -40~260 粘度 #2 離油度(%) 1以下 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(85g)
5,798 税込6,378
当日出荷

食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリース。耐水性です。NSF"H1"合格品です。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に。汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに 容量(kg) 16 質量(kg) 17.7 使用温度範囲(℃) -20~200 規格 NSF H1 アズワン品番 64-7144-64 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1缶(16kg)
45,980 税込50,578
翌々日出荷

狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です 容量(g) 400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め) 取付口 メス 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

武蔵オイルシール工業食品機械用オイルシールグリス
NSF H1登録品で、食品の製造機械、加工機械や包装機械などはもちろん、医薬品製造機械等に使用する軸とオイルシールの摩擦低減を追及して開発した潤滑用グリースです。
用途オイルシール、Oリング 規格 H1 淡褐色半透明 使用温度範囲(℃) -20~120 ちょう度 272 混和ちょう度 272 増ちょう剤 アルミコンプレックス石けん 基油 流動パラフィン 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 特性 潤滑性
1本(60g)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)