- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 補修材
- 食品衛生法 パテのおすすめ人気ランキング
食品衛生法 パテのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新108件の「食品衛生法 パテ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「食器 パテ」、「食品衛生法適合」、「食品衛生法適合 接着剤」などの商品も取り扱っております。
接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。
使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等
食品衛生法第370号、第20号 承認
用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン
工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc
自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc
耐熱温度(℃)
-40~200
種類
エポキシ樹脂系補修剤
硬度
ショアーD85
有効期限(年)
3年(未開封)
強度(kg)
引張強度:420kg/cm2。圧縮強度:1260kg/cm2
体積抵抗率(Ωcm)
5×1015
剪断強度(kg/cm2)
49
誘電耐力
400 V/mil 0.125in
弾性係数
6×105PSI
成分
合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
食品衛生法適合のシーラント。
金属・プラスチック・ガラス等、様々な素材に使用できます。
銅系以外の金属に対し腐食性がほとんどありません。
用途食品工場の建物及び機械や、耐熱・耐冷が必要な部分の接着に。
冷凍庫・ショーケース等の防水に。
計器類の防水・防塵・気密に。
使用温度範囲(℃)
-55~+100
硬化時間(時間)
約24(厚さ1mm)
危険物の類別
非危険物
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能
色
グレー
硬化時間(分)
60
完全硬化時間
24時間
成分
ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン
使用方法
1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】
硬度
ショアD75
使用温度範囲
-30~160(連続使用)、300(断続使用)
可使時間(分)
5~7
剪断強度(kg/cm2)
78
引張強度(N/cm2)
3019.9
圧縮強度(N/cm2)
8267
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
「日本水道協会 JWWA K 157規格適合」「食品衛生法 厚生省告示第370号規格適合」セラミックパウダーを高配合した100%国内製造のエポキシパテのスティックタイプで飲料水や食品に関係する設備機器にも使用可能です。
用途給水配管、給水タンク、食品関連工場設備の補修、穴埋、漏れ止め、各種配管、タンク、ダクト、ポンプ、カバー等の補修用途、各種金属の穴埋、肉盛り、接着、シール用途、コンクリート構造物、外壁、タイル、床面、段差埋め等の補修に。
使用温度範囲
200~-40
可使時間(分)
3~5
硬化時間(分)
初期:7~10
硬化時間(時間)
1
危険物の類別
非危険物
1セット
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
切って、練って、埋めるだけ!。プラ、金属、木、コンクリート陶磁器、ガラスなどの補修・成型に。破損・穴うめ・水廻り・ひび割に。カラーパウダーで着色。(付属しておりません。)。気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。
用途プラ、金属、木、コンクリート陶磁器、ガラスなど
成分
エポキシ樹脂、顔料、充填剤
色
砂色
危険物の類別
非危険物
1個(40g)
¥689
税込¥758
当日出荷
耐熱性が必要なアルミニウムやステンレス製品などの金属製品に使用できる高耐熱用途向き金属用補修剤です。
研磨するとステンレス調の金属光沢を出すことができます。
ペーパー掛けおよびバフ掛けにより光沢仕上げが可能で、鏡面状の輝きが出せます。
電鋳型、プラ金型の精密型補修に最適なアルミパテです。
用途高温となる金型、エンジンブロックなどの亀裂の補修、腐食の肉盛り、再生に。エンジンブロックやクランクケースの補修、光沢が必要な箇所の補修に。
トラスコ品番
433-3144
色
灰色(混合後)
適合規格
食品衛生法(厚生省告示第370号)
比重
1.7
耐熱温度(℃)
250
可使時間(分)
25(25℃時)
硬化時間(時間)
16(25℃時)
比率
【主剤:硬化剤】5:1(重量比)、5:1(容積)
危険物の類別
非危険物
特性
耐熱性
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
約15分で鋼鉄の様に固まる金属強化エポキシパテです。
水中など、あらゆる環境下でも硬化します。
主剤と硬化剤の2液混合型で、使用量を切り取り、練り合わせるだけでOK。
用途配管設備・農機具・自動車・船舶・家等のあらゆる修理に。
鉄・銅・ステン・塩ビ・陶器・FRP・ガラス等の接着補修に。
飲料水・油・化学薬品などの補修充填に。
色
ナチュラルホワイト
硬化時間(分)
15
仕様
(弾性)0.42kg/cm2、都市ガスによる耐ガス性試験検査済
成分
エポキシ樹脂及びアミン樹脂
硬度
ショアーD-87(鋼鉄の次の硬度)
有効期限(年)
未使用時1(棚保存)
適合規格
日本水道協会(JWWA・Z-108)の溶出試験
体積抵抗率(Ωcm)
5×1015
耐熱温度(℃)
260(連続使用)
密度(g/cm3)
1.9
剪断強度(kg/cm2)
52
誘電耐力
400vols/mil@0.125m
引張強度(N/cm2)
435
耐圧力性(kg/cm2)
30(50Aネジ常温)
圧縮強度(N/cm2)
1.265
危険物の類別
非危険物
1本(56g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
きれいに塗れて乾きの早いカブレない『うるし塗料』です。
用途釣具全般、家具、家庭用品等の製作、補修等
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.00015L
危険物の性状
非水溶性
切って練り合わせるだけの使いやすい粘土状パテ。接着、シール、モールド等の穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。耐熱-40℃~200℃。
接着後15~20分で金属のように硬化、緊急補修できます。
色
ナチュラルグレー
材質
合成樹脂(エポキシ樹脂、アミン/アミド)
硬度
ショアーD85
体積抵抗率(Ωcm)
5×1015
耐熱温度(℃)
-40~200
密度
1.9g/cc
弾性係数
6×105PSI
品質保持期間
3年(未開封)
絶縁性能
400Volts/mil0.125in
スティック状ですので軽量の必要がなく、必要な分だけ切り取って、揉んで、張り付けるだけで簡単に補修ができます。
用途タンク・ドラム・鋳物・各種容器の穴埋めや応急補修/バルブ、配管等機械設備の亀裂等の応急補修/金属、木材、コンクリート、石材などの補修
トラスコ品番
324-4822
色
灰色(混合後)
適合規格
食品衛生法(厚生省告示第370号)
比重
1.8
耐熱温度(℃)
120
可使時間(分)
3~5(25℃時)
硬化時間(時間)
1(25℃時)
危険物の類別
非危険物
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。
肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。
硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。
塗装、壁紙貼りの下地調整。
コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。
寸法(mm)
90×Φ72
危険物の類別
非危険物
接着物を貼り合わせシアノアクリレートモノマー(瞬間接着剤)がうすく引きのばされると、接着物の表面に付着しているわずかな水分と化学反応し、瞬時に硬化、接着力を発揮します。
秒単位で接着固定でき、作業時間の短縮が図れライン化も簡単です。
産業界で使われるほとんどの材料を強力に接着できます。
接着剤を塗付して貼り合わせるだけです。常温硬化のため特別な設備が必要ありません。
有機溶剤を含まず毒性も低いので、労働環境にやさしい接着剤です。
電気を通しません。優れた絶縁体です。
区分
2
タイプ
高強度・耐衝撃
規格
食品衛生法適合
硬化速度
標準硬化
外観
無色透明
引張剪断強度(N/mm2)
鉄:25、アルミ:13、ABS:6、PMMA(アクリル):6、HPVC(硬質塩ビ):6、PC(ポリカーボネート):9、CR(クロロプレンゴム):0.5、EPDM:-、木(カバ):-
硬度(ショア D)
85
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
特性
電気絶縁性
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
非毒性で無溶剤そして水で拭き取ることができ、従来の耐水性木工用接着剤よりも安全に使用することができます。
初期接着力が強く、軟化させなくても簡単にサンディングできます。
用途屋内外。
主な用途
木材
主成分
架橋型ポリビニルアセテート樹脂
粘度
4200cps
オープンタイム(分)
10
強度
4000psi
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
可使温度(℃)
8.3
主なワーク
パーツ
金属・ゴム・プラスチック等をすばやく接着します。貯蔵安全性に優れています。食品衛生法適合。
用途食品機械周辺部品の固定
仕様
硬化温度:常温
色
クリア
使用温度範囲(℃)
5~80
適合規格
食品衛生法
内容量(g)
20
保存温度範囲(℃)
10~20(遮光)
引張剪断強度(N/mm2)
15
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
3-8565-01
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.02L
硬化時間
約5秒
危険物の性状
非水溶性
1個
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
切って練って貼るだけで金属のように硬化し、簡単にひび割れや穴を緊急補修する事のできる、多目的エポキシパテです。金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装など追加工することができます。エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダーなど耐薬品性にも優れております。食品衛生法 第370 号に適合
用途オイルタンク、ラジエター、マフラー、配管、ダクト、ジョイント、ドレン、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどの補修に。
トラスコ品番
146-2417
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。
パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。
各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。
水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。
硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。
用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。
デブコンAの10倍以上の速さで硬化する超速硬化タイプ。
金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。
5℃の雰囲気温度でも、24時間で硬化。
マイナス18℃の低温下でも硬化します。
寒冷地や冬季での補修も可能です
とにかく速硬化を求める現場にはこちらをお薦め致します。
溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。
JWWA K 135適合品(日本水道協会・水道用規格適合品)
用途パイプライン、タンクの緊急修理。
橋梁の補修、雌ネジ再生、金型補修、ポンプ補修、バイク・車補修、セラミック接着、油圧シリンダー補修、鋳物の巣埋め
可使時間(分/25℃)
3~5
耐熱温度(℃)
90
仕様
鉄粉、超速硬化性、パテ状
トラスコ品番
454-8574
セット内容
主剤+硬化剤 0.45kg
タイプ
超速硬化タイプ
耐熱(使用限界)温度(℃)
90
塗膜硬化時間
1~6mmの厚みの場合1時間/25℃
比重
1.9
質量混合比
主剤:硬化剤 1.7:1
容量混合比
主剤:硬化剤 1:1
危険物の類別
非危険物
特性
耐寒
関連資料
耐薬品性一覧 製品選定一覧
硬化時間
1時間/25℃
1セット(450g)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
EPDM、POM、アクリル等難接着材の接着に!
用途金属・プラスチック・ゴム・木材・多孔質材・難接着材の接着に難接着材の接着に。
タイプ
速硬化低粘度型
セットタイム(秒)
鉄/5、アルミ/5、ABS/3、PMMA(アクリル)/3、HPVC(硬質塩ビ)/5、PC(ポリカーボネート)/3、CR(クロロプレンゴム)/3、EPDM/3、木(カバ)/-
引張剪断強度(N/mm2)
鉄/15、アルミ/8、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/0.5、木(カバ)/-
粘度(mPa・s)
3
色
無色透明
主な用途
金属、プラスチック、ゴム、難接着材
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
被着材の素材
金属
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。
施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。
一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。
一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。
光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類