- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 飾りワッシャのおすすめ人気ランキング
飾りワッシャのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新113件の「飾りワッシャ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「飾りビス」、「ローゼットワッシャー」、「アルミ ワッシャー」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス
種類
山形座金(ローゼットワッシャー)
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ナイロン
種類
ローゼットワッシャー
M6アルミボルト用18mmのアルミスペーサー。材質は軽量なA6061-T6アルミニウムを採用。ブルー・レッド・ゴールド・チタン・ブラックの5色展開。4パターンのデザインから選べる。
材質
アルミ
サイズ
M6(外径18mm)
引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に使用。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
1袋入数(個)
2
材質
黄銅(低カドミ材)
種類
山形座金(ローゼットワッシャー)
表面処理
ニッケル
丸棒ハンドルに使用できる座金です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
関連部品
仕上
バレル研磨
ステンレスパネル取手といっしょに使用すると足元がスッキリ見えます。
材質/処理
SUS303/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル取手(THA-31)と一緒に使用すると取付けがスッキリ見えます。
材質/処理
C3604/Cr
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル取手用の座金です。
用途THA-239・THA-240・THA-240S
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。
締付け後の頭部の出っ張りがありません。
薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。
スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。
また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
色
赤
表面処理
カラーアルマイト赤
材質/処理
アルミニウム/カラーアルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
アルミ合金 A7009 T-6を採用し、純正ボルトに比べて50%以上の軽量化。頭部の六角2面幅は8mmとし、高精度に切削加工。ネジ山部は転造製法によって引張り強度が高く、緩みにくい。表面処理には耐食性に優れるカラーアルマイト加工し、フランジ面が大きいボルトにはレーザープリントロゴを施す。レーサーから主要トレール車までラインナップ。
種類
山形座金(ローゼットワッシャー)
表面処理
クローム
NASAタイプキャップボルトホルダーを、ナンバープレートにボルトオンで装着出来る様に、ステンレスキャップボルト(M6×15)を付属させた、ナンバープレート用のセット。
付属品
ステンレスキャップボルト(M6X15)
材質
鉄
種類
山形座金(ローゼットワッシャー)
表面処理
ニッケル
引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
用途引き取手の化粧座金としてご使用ください
トラスコ品番
849-0114
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ
質量(g)
1.2
適合サイズ(mm)
(引き取手)Φ7
寸法T1(mm)
2.5
寸法T2(mm)
1.5
寸法A1(mm)
11
寸法A2(mm)
7.2
寸法A3(mm)
5.1
1個
¥119
税込¥131
翌々日出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。
締付け後の頭部の出っ張りがありません。
薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。
スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。
また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
材質
アルミニウム
色
青
表面処理
カラーアルマイト青
頭部形状
超極低頭
穴の形状
6ロブ
材質/処理
アルミニウム/カラーアルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応