餃子の皮のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
104件の「餃子の皮」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「餃子」、「ピザ 棒」、「貼り合わせ機」などの商品も取り扱っております。

ローラーは間隔を調節することにより、お好みにあった厚さの麺を作る事ができます。
質量(kg) 2.75 ローラー幅(mm) (麺帯対応幅)145 切断幅(mm) 1.5、6.5 材質 スチールクロームメッキ 種類 本体セット 間口W×奥行D×高さH(mm) 190×205×150 TKG品番 9-0407-1201 TKG品番(2017) 6-0369-0901
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

小型ハンディタイプの圧着ローラーです。グリップ部(赤色部分)にはスポンジが巻いており、手に馴染みます。ローラー部は硬質ゴムが巻いてあります。
寸法(幅W×高さH)(mm) 145×90
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチール・アルミ・ステンレス板を丸めてパイプ状に加工!
材質 スチール 最大使用寸法(mm) 【幅】300、【厚さ】アルミ2.5・スチール1・ステンレス1、【線径】5 本体質量(kg) 10.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 495×95×215
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

材質 スチール 種類 標準刃(1.5/6.5) 切断幅(mm) 1.5、6.5 TKG品番 9-0407-1202 TKG品番(2017) 6-0369-0902
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

1個
2,980 税込3,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体は鋳物製で安定が良く楽しく簡単に本格的な麺作りができます。 ローラー、カッターはステンレス製でサビに強く耐久性に優れています。 本体を安定よく設置できるアジャスター付。
材質 本体・ハンドル/鋳鉄、ローラー・カッター/ステンレス、ガイド/ABS樹脂 寸法(mm) ローラー麺帯幅:112 質量(kg) 11 間口W×奥行D×高さH(mm) 300×290×280
1個
87,980 税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイズなのに電動式でスピーディ!!。連続スイッチとパルススイッチの切替式です。
質量(kg) 3.9 間口W×奥行D×高さH(mm) 330×210×152 電源 単相100V 50/60Hz ローラー幅(mm) (麺帯対応幅)145 コード長さ(m) 2 切断幅(mm) 1.5、6.5 厚さ(mm) 0.2~3mm(9段階調節) 付属品 固定金具 消費電力(W) 100 材質 スチールクロームメッキ TKG品番 9-0407-1001 TKG品番(2017) 6-0369-0701
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

平板をR加工や円筒にする機械です。 円筒に曲げたり半円に曲げたりする機械で、シャフト径によって板厚能力および最小直径が決まります。 主に煙突加工や製缶にも使われます。
材質 (ロール)S45C
1台
259,800 税込285,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

清掃業者が愛用している業務用モップ絞り器です。クレンリネスハイバケットに取り付けて使用します。業務用ワックス缶にも取り付け可能です。
用途業務用モップ絞り器 質量(kg) 3.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×430×140
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷

取り外せるセパレートタイプのモップ絞り器。別売品:リンガーキャリー・リンガータンクと合わせてご使用ください。5段階の搾り圧調節ノブ。天候や床の状態に応じて絞り圧を調節可能です。ラチェット式ハンドルです。
トラスコ品番 736-2757
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

ローラー麺帯幅:145カッター幅:1.5・6.0質量:約2kg材質:アルミ合金、着色アルマイト加工付属品:固定金具・オプションでカッター(1.0mm・3.5mm・12mm)があります。ローラー厚さ調節9段階(0.3mm~2.5mm)まで調節可能です。<APS-39>アトラスパスタマシーンATL-150専用カッターが使用 できます。
間口W×奥行D×高さH(mm) 200×180×155 ローラー幅(mm) (麺帯対応幅)145 切断幅(mm) 1.5、6.5
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量で疲れないチューブ用ガン。チューブサイズは、60mmまで使用可能です。アルミチューブでもラミネートチューブでもOK。片手で操作できるので作業性がよく、押出し量をレバーで調整できます。解除レバーでも押出し量を自由に調整可能。
用途プリント基板用水滴防止ポッティング用・一般接着剤用・ガラス・コーキング剤用・自動車板金、防錆シール剤用・アルミサッシ防水シーリング剤用・パイプ接着剤用・美容院用チューブ・その他すべてのチューブ用 TGK品番 576-17-91-25 トラスコ品番 322-9041 外形寸法(mm) 140×90×60H 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1個
6,198 税込6,818
当日出荷


KLASS(クラス/極東産機)ハンディードーリー
長尺床材の中央付近に設置すれば、シングル幅・ダブル幅の区別なく、架け替えることなく解反及び移動が出来ます。 両方向ブレーキ付きでどちらからも質量のある床材を楽々解反で、裏返してローラー面を使用すれば空気抜きにも使用可能です。
質量(kg) 9.5 ローラー幅(mm) 595 耐荷重(kg) 130 ローラー間隔(mm) 160
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷

軽量で使いやすい 加圧機構でモップのパフォーマンスを最大に発揮します。
質量(kg) 2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 256×240×590
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

HARAX(ハラックス)らくらく
ベアリング付ローラーですので、フィルムのくり出しがとてもなめらかです。 トンネルハウスのフィルム張りやマルチ張りを楽におこなえます。
質量(kg) 4.8 使用範囲(mm) 巻径40~250 寸法(幅W×長さL)(mm) 241×400 ハンドル幅(mm) 200
1台
40,980 税込45,078
3日以内出荷

付属品 カッター(2mm、4mm) 材質 スチールクロムメッキ 幅(mm) ローラー麺帯:150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 194×204×155
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

スパッと開けて、ギュッと絞る。これ一本で取り出す・切る・絞るの三役。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×22×235 食器洗浄機
1個
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

投入口:幅108
間口W×奥行D×高さH(mm) 150×90×108 投入口の隙間(mm) 108 TKG品番 9-0408-0601 TKG品番(2017) 6-0370-0401
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷