餅つき用杵のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
89件の「餅つき用杵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木製キネ」、「仮枠木槌」、「餅つき機部品」などの商品も取り扱っております。
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カンダ
材質 ポリエチレン、木柄:天然木 長さ(mm) 400 柄長さ(mm) 900
1個
14,880 税込16,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りやすい柄です。握りやすい、楕円型木柄です。仮枠作業時に出来た空洞にバイブレーターで振動を与え攪拌するのと合わせ、型枠の外側から仮枠木槌を叩いて衝撃を与えます。邪魔にならぬよう首が長くなっています。
用途仮枠作業に。 種類 木ハンマー 頭径(Φmm) 50 全長(mm) 390 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途 仮枠作業
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ひび割れの心配がなくお手入れも簡単です。
TKG品番 9-0417-0901 材質 ポリエチレン(木)、スタンド/天然木 質量(kg) 27 高さ(mm) セット時:約550 穴深さ(mm) 180 内径(mm) 400 直径×高さ(mm) 500×250
1個
249,800 税込274,780
5日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作パネルを一新!更にわかりやすく!操作パネルは、蒸し時間、つき時間の目安を表示し、もちつきに特化したシンプルなデザインを採用しました。 取り出しが簡単な容器。ねり容器は取っ手付きで取り外しやすく、フッ素樹脂加工でおもちの取り出しも簡単です。 みそ豆ねりにも使えます。みそ羽根(オプション)で、手軽に自家製味噌が作れます。
付属品 もち用羽根、取扱説明書、料理集(保証書一体) 電源(V) AC100(50/60Hz) 安全装置 モーター保護装置、電流ヒューズ、ボイラー部温度ヒューズ、ボイラー空焚防止制御
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイコン制御で、もちからパン生地まで。
付属品 粉練りプレート、料理集・取扱説明書(兼用)、ひたし容器、蒸し台、のし棒、のし板(本体カバー兼用)抗菌、計量カップ グランホワイト 容量 もち:2合~1升用 消費電力(W) ヒーター:680、モーター:170/185(50/60Hz) コード長さ(m) 約1.4 本体質量(kg) 約7.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×353×309 機能 <おいしさ機能>マイコン:〇、(パン機能)パン生地:〇、発酵:〇、(もち機能)蒸し上げコントロール:〇、一気ひたし(時間):〇(約40分)、<使いやすさ>もちもちスチーム(手水自動):〇、つきわけ2コース:〇、<清潔>フッ素加工うす:〇、フッ素加工ボイラー:〇
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷

浅野木工所カリワク木槌
細かい作業にも使いやすい小型ハンマー。
用途杭打ちに。 頭部寸法(mm) 34×42×240 柄長さ(mm) 360
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

電源:単相100V 50/60Hz消費電力:400Wホッパー容量:13L Φ360能力:製餅 4.2kg(3升)/3~5分 製粉 20~50kg/時間 味噌豆摺 大豆200kg/時間(標準) (味噌プレイト5mm付) 豆腐豆摺 大豆60kg/時間(標準)・1台で多目的にご利用いただける多機能タイプです。
間口W×奥行D×高さH(mm) 390×480×670 TKG品番 9-0418-0401 TKG品番(2017) 6-0380-0801
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

タイガー魔法瓶餅つき機
コシと粘りが違うつきたてお餅 「むす・つく・こねる」の1台3役
付属品 計量カップ ミルキーホワイト 定格電圧(V) 100 コード長さ(m) 1 定格周波数(Hz) 50/60
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蒸すからつくまで「マイコン全自動」 蒸す・つく・こねる・つぶす「1台4役」 簡単 ! 無添加みそ作り きめ細かくすりつぶす「みそはね」 おもちの取り出しが簡単「とっ手つきうす」
ホワイト 容量 5合~1升 コード長さ(m) 1.4 本体質量(kg) 705 消費電力(W)(50/60Hz) 142/160、ヒーター600 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 25×35.5×27.5
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷


CONDOR(山崎産業)ニューフロアシート
体育館など床面を保護するシート。完全防水でフロアを汚れ・キズ・水から守ります。
材質 ポリ塩化ビニル(PVC)、基布/ポリエステル 表面/ライトグリーン、裏面/ライトブルー 幅(mm) 1370
1巻(25m)ほか
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

厳選素材使用で丈夫な打込み、たたき作業用木ハンマー。厳選された天然木を使用していますので頭部は丈夫で握り柄は手に良くなじみます。
用途打込み作業や板金作業。
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樫を使った木ハンマー
用途木製品の組立 種類 木ハンマー 全長(mm) 360 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途 組立作業 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電磁調理器対応
材質 ステンレス タイプ 角型 段数 3 深さ(mm) 100(蒸すところ)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。頭部・木柄ともに、樫材です。ワークに傷がつきにくいです。
タイプ スタンダード 種類 木ハンマー
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家庭菜園等で土固めに使用するコンパクトサイズです。 鉄プレート付で金属杭も打てます。
材質 (頭)イタヤ材、(柄)天然木 寸法(mm) 170×85×500 質量(kg) 1.5
1個
4,598 税込5,058
当日出荷