餅切りのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
90件の「餅切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「餅 切り 包丁」、「藁切りカッター」、「切り餅」などの商品も取り扱っております。
のしもち切り器 松尾刃物製作所ランキング1位
厚みは自在ワンタッチ! 女性でも楽に切れます。 厚みの調節がねじで簡単にでき厚みが一定です。
用途鏡餅やのしもち(関西)切りに刃渡り(mm)260寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(セットサイズ)250~420×550×155材質(刃)複合鋼材アズワン品番64-8284-10
1台
14,980税込16,478
当日出荷

もちカッター まんまる名人 エムケー精工ランキング2位
熱いおもちを持たずにハンドルを回して切るだけで簡単に丸もちが作れる。 最大3升(5.4L)までホッパーにおもちが入り、連続で小分け可能。吸盤でテーブルにしっかり固定で安心作業。 簡単に分解でき、丸洗い可能。収納コンパクト仕様。
用途餅カッター、もち切り器、もち切り機として。材質(ホッパー、ノズル、スクリュー)ポリプロピレン、(切り刃)非粘着ポリプロピレン、(吸盤)EPDMゴム質量(kg)約1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×21
1台
8,598税込9,458
当日出荷

フッ素回転台つき餅きり機 「まーるまるちゃん」 みのる産業ランキング3位
大容量のホッパー(5.4リットル)で、しかも軽量コンパクト。 テーブルに固定できる吸盤付 餅きりナイフ、フッ素回転台は餅のつきにくいフッ素樹脂加工。 回転台は手動で動かすため、電源が必要ありません。 誰でも手軽に丸餅が作れる。(熱くない・早い) 大小自在の大きさに調整できる。 お好みの場所で作業ができる。 切った餅同士がくっつかない。 少し冷めた状態で取ることができる。
質量(kg)餅切り部:1.3、回転台部:0.53取付方式専用スタンドで脱着自在タンク容量(L)5.4加工回転台:フッ素樹脂加工寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×25×36押し出しスクリュー方式刃部加工フッ素樹脂加工寸法(幅W×高さH)(cm)29.3×6.7(回転台部)
1台
11,980税込13,178
当日出荷

もち切り器 ウエダ製作所ランキング4位
のしもち・かきもちをかんたん・スピーディーに、お好みの厚さにカットできます。 本体横についている当て棒を調整することにより、もちの厚さが簡単に調整できます。 本製品の最大の特長は、切ったもちが当て棒につきにくく、下に落ちるので、すばやく切れ、刃の下に手を入れることがないため、安全です。 下の台にステンレスの板を使用しているため、抗菌効果バツグンです。ステンレス刃物鋼仕様で、サビにくく、清潔です。
用途A-214:かきもち用、A-210:のしもち用、A-217:鏡もち・大きな野菜用材質(刃)ステンレス刃物鋼
1台
9,998税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

万能プロカッター 松尾刃物製作所ランキング5位
刃、受刃がステンレス製で錆びにくい! 背金付は、高さ7cm以下の硬いものを切るのに適します。 背金なしでは、かぼちゃなど背金付では切れない高さのあるものを切ることができます。
用途農園芸用(野菜の根切り、ワラ切り、花卉の茎切り…) 漁業用(魚の頭おとし‥) 鏡もち切り、のしもち切り刃渡り(mm)360
1台
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

替刃式、刃止用プラスチックアテ付
材質SK-3間口W×奥行D×高さH(mm)540×230×160刃渡り(mm)260TKG品番9-0418-1001TKG品番(2017)6-0380-1001
1個
20,980税込23,078
3日以内出荷

わら、干し草等農家の必需品。 切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。 切刃部の自動送りが押切器より長いため楽な力で切れます。 自動送りのあるセンターが切刃の根元に取り付けてある為狂いにくく、又切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
1台
11,980税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

厚みは自在ワンタッチ! 女性でも楽に切れます。 厚みの調節がねじで簡単にでき厚みが一定です。 収納時は台が2つにわかれるのでコンパクトです。
用途楕円形の餅(関西)切りに。 薄く切るとオカキ用にもご利用いただけます。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(セットサイズ)335×470×150、(まな板)120×290×90刃渡り(mm)160アズワン品番64-8284-09
1台
10,980税込12,078
当日出荷

材質SK-3間口W×奥行D×高さH(mm)475×340×150刃渡り(mm)160TKG品番9-0418-1101TKG品番(2017)6-0380-1101
1個
17,980税込19,778
3日以内出荷

刃の部分が65mmもスライドし(刃物の下部に戸車を使用)、上部には滑り止めのギザギザが付いているため、。カットする品物が滑らず、切り口をかるく綺麗に切ることができます。
用途菊・チューリップ・バラ・切り花・薬草・正月の若松・昆布・ワカメなどのカットに最適。刃渡り(mm)265寸法(mm)台:240×450材質(刃)ステンレス刃物鋼(最高級ステンレス三層鋼)
1台
19,980税込21,978
25日以内出荷

みのる餅つき機シリーズにセットできるアタッチ型タイプ 大容量のホッパー(5.4リットル)で、しかも軽量コンパクト。 みのる餅つき機に取付けできる金具付き。 餅切りナイフは餅のつきにくいフッ素樹脂加工。
質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×23.6×24.5
1台
10,980税込12,078
5日以内出荷

かぼちゃ、魚などの荒切り落としに便利です。ステンレスの刃、台により丸洗いOKです。
刃渡り(mm)265材質刃部:ステンレス鋼台、柄部分:18-8ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×230×100刃厚(mm)3TKG品番9-0686-0101TKG品番(2017)6-0607-1101
1個
26,980税込29,678
当日出荷

わら、干し草等農家の必需品。 切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。 切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
1台
6,798税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。 刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。材質(刃)炭素工具鋼(SK4相当)材質スチール寸法(mm)150×465×1135質量(kg)26刃長(mm)305硬度HRC60ハンドル長さ(mm)850切断能力(厚×幅)平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅)切断能力(mm)丸棒13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼)有効刃長(mm)約200関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
29,980税込32,978
当日出荷

受け台がスライドし、切る長さの調整ができます。(12cm~32cm) 刃、受刃がステンレス製で錆びにくい!
用途アスパラガス、ほうれん草、ねぎ、ブロッコリー等野菜の根切りに。刃渡り(mm)190寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×460×160
1台
9,998税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

もち、かぼちゃ、昆布、若松のカットにとても便利です。下の台にステンレスの板を使用しているため、抗菌効果バツグンです。九州型押切としても使用できます。もちが付きやすい包丁部分には、フッ素コート加工をしており、もちが付きにくい。下の台にステンレスの板を使用しているため、抗菌効果バツグンです。ステンレス刃物鋼仕様で、サビにくく、清潔です。
用途家庭用。刃渡り(mm)265寸法(mm)台:240×450材質(刃)ステンレス刃物鋼
1台
9,998税込10,998
当日出荷

ウエダ製作所よせ切り君
アスパラ・ニラ・わらび・花・薬草などの薄い品物を受け刃でとらえる、スピーディな切れ味を実現した商品です。台が曲がっているため、品物が手前に滑らず、薄い品物も折り込まないで切ることができます。ステンレス刃物鋼仕様で、サビにくく、清潔です。
用途アスパラ・ニラ・わらび・花・薬草などのカットに。刃渡り(mm)230全長(mm)480寸法(mm)台:180×295×310~545材質(刃)ステンレス刃物鋼
1台
13,980税込15,378
当日出荷

刃の形状を弓状の曲線にしたことにより、刃のどの位置でもきれいに切断できます。 高級刃材の採用により、金属やガラスエポキシ材などの硬質なものも、樹脂やフラットケーブルなどの軟質なものも、きれいに切断できます。 耐久性に優れ、シャープな切れ味が持続します。 レバーを持ち上げると刃が動かなくなるようロックするオートロック機構付きなので、切断する材料の入れ替えや位置合わせを安全に行うことができます。 本体側面に付属品のL金具を取り付けることにより、本体の安全性が向上しました。 テーブル面を白色塗装することで耐摩擦性を向上させました。 本体底面のゴム足に厚みのあるネジ留めタイプを採用しました。 保護板の脱着が可能になりました。 レバーを下げた状態でロック出来る仕組みになっています(PC-310のみ)
用途プリント基板の切断加工に。フラットケーブルの切断に。樹脂、金属板の外径切断に。種類その他仕様切断枚数/10000カット以上(ガラエポ1.6t)
1個
72,980税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ワラや柔らかい草花をラクラク切れます!収穫物を束ねて切断したり、ご家庭で不要になったスダレやゴザなどの切断もできます。 柄を押し下げると刃部がスライドする機構により、軽い力でどんどん切れます!刃部を前後を逆に取付けし直すことができます。 刃の切れ味が落ちたら取付け直しをしてください。
用途ワラや柔らかい草花の切断作業に。刃渡り(mm)約300全長(mm)約450
1個
7,498税込8,248
8日以内出荷

持ち運びに便利な手提げ金属付です。 紙押さえ、ハンドルロック、指定の寸法に裁断できる縦ガイド付です。
細断枚数PPC用紙15枚材質テーブル:鉄板細断方法細断式繰り返し・詰め替え対応
1台
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)